絞り込み
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色イエロー(3)
  • 光色オレンジ(2)
  • 光色グリーン(9)
  • 光色ピンク(7)
  • 光色ブルー(10)
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色レッド(10)
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(1)
  • 光色電球色(4)
口金
  • E12(2)
  • E17(3)
  • E26(16)
明るさ(Lm)
  • 50未満(4)
  • 50~100未満(5)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(3)
  • 600~700未満(3)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(2)
  • その他(1)
電圧(V)
  • 100
  • 24(5)
  • 200(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
消費電力(W)
  • 5未満(12)
  • 5~10未満(9)
5未満・5~10未満
電球形状
電球形状
ミニボール球(1)
ミニボール球
ブランド
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(8)
  • 光商事(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ダルトン(2)
  • 東京メタル(2)
  • ELPA(1)
  • マキテック(1)
GLOBAL(日本グローバル照明)・光商事・Panasonic(パナソニック)・ダルトン・東京メタル・ELPA・マキテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
イエロー
イエロー(3)
オレンジ
オレンジ(2)
グリーン
グリーン(9)
ピンク
ピンク(7)
ブルー
ブルー(10)
ホワイト
ホワイト(1)
レッド
レッド(10)
昼光色
昼光色(1)
昼白色
昼白色(1)
電球色
電球色(4)
  • LED装飾電球 E12口金 Panasonic(パナソニック)

    LED装飾電球 E12口金

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E12外形(mm)20定格寿命(時間)40000電球の種類LED
  • LED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計) ELPA

    LED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計)

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
    用途屋外看板や照明に定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)1.4定格寿命(時間)30000電球形状ミニボールタイプ外径(Φ)×全長(mm)40×62定格入力電流(A)0.016防水仕様IP65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED装飾電球 E26口金 Panasonic(パナソニック)

    LED装飾電球 E26口金

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    種別G形タイプ長さ(mm)61質量(g)20周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外形(mm)40定格消費電力(W)0.9全光束(Lm)30定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.01エネルギー消費効率(Lm/W)33.3電球の種類LED
  • 白色フィラメントLED「TSUKISIRO」 GLOBAL(日本グローバル照明)

    白色フィラメントLED「TSUKISIRO」

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    6日以内出荷
    めずらしい白色LEDのフィラメントランプ。お昼のような明るい自然光色です。防水仕様ではありませんので屋内にてご使用ください。
    定格電圧(V)100定格寿命(時間)15000光色白色(4000K)防水なしエコロジー商品省エネ
  • カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45 GLOBAL(日本グローバル照明)

    カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDです。ポップなカラーのLEDフィラメントなら部屋のイメージにあわせたり、気分に合わせたり手軽にお部屋のイメチェンができますよ。4色のカラーバリエーションと、3つのサイズバリエーションがあります。
    質量(g)15定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)45×72防水なしエコロジー商品省エネ
  • フィラメントLED「Asabiyori」2700K GLOBAL(日本グローバル照明)

    フィラメントLED「Asabiyori」2700K

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    朝日をイメージする黄色の「Asabiyori」シリーズ。空間を手軽にイメージチェンジできるインテリアフィラメントランプです。
    定格寿命(時間)15000色温度(K)2700防水なし
  • LED電球防水タイプ マキテック

    LED電球防水タイプ

    マキテック
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    E26口金に取り付け可能なLED電球です。
    用途E26口金を使用。材質本体:アルミ、カバー:ポリカーボネート高さ(mm)106タイプ防水電圧(V)AC100消費電力(W)5口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)25000配光角度(°)260電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事

    カラーLEDフィラメント電球 E26 調光

    光商事
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。 オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。
    種別エジソン型質量(g)45消費電力(W)6適合規格PSE準拠口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)65×138RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応エコロジー商品省エネ
  • LED WINE GLASS BULB(LEDワイングラスバルブ) ダルトン

    LED WINE GLASS BULB(LEDワイングラスバルブ)

    ダルトン
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    13日以内出荷
    遊び心と上品さを併せ持つ光源。飲み口が光るワイングラス型のLED電球。明かりを灯すとグラス全体のシルエットが幻想的に浮かび上がります。バーカウンターやダイニングに並べて吊るしても明るくなりすぎず、個性的ながらも落ち着いた雰囲気を演出。遊び心と上品さを併せ持ち、空間に居合わせる人の心を掴みます。バルブ(電球)単体販売です。ソケット(受け口)は別途お買い求めください。【ALUMINUM SOCKET CORD(Model:DSZ-0504)】が適合します。
    用途バーカウンターやダイニングなどに材質耐熱ガラス口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)120×370定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)5全光束(Lm)500電源電圧(V)100色温度(K)2200エコロジー商品省エネ
  • LED BEER GLASS BULB(LEDビアグラスバルブ) ダルトン

    LED BEER GLASS BULB(LEDビアグラスバルブ)

    ダルトン
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    13日以内出荷
    遊び心と上品さを併せ持つ光源。飲み口が光るワイングラス型のLED電球。明かりを灯すとグラス全体のシルエットが幻想的に浮かび上がります。バーカウンターやダイニングに並べて吊るしても明るくなりすぎず、個性的ながらも落ち着いた雰囲気を演出。遊び心と上品さを併せ持ち、空間に居合わせる人の心を掴みます。バルブ(電球)単体販売です。ソケット(受け口)は別途お買い求めください。【ALUMINUM SOCKET CORD(Model:DSZ-0504)】が適合します。
    用途バーカウンターやダイニングなどに材質耐熱ガラスタイプBEER GLASS口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)115×330定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)5全光束(Lm)500電源電圧(V)100色温度(K)2200エコロジー商品省エネ
  • フロスト カラーフィラメント「AMEDAMA」 G95 GLOBAL(日本グローバル照明)

    フロスト カラーフィラメント「AMEDAMA」 G95

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDのフロストガラスバージョンです。クリアガラスフィラメントに比べ優しく光ります。
    質量(g)60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)95×140防水なしエコロジー商品省エネ
  • フィラメントLED「AKANE」2100K GLOBAL(日本グローバル照明)

    フィラメントLED「AKANE」2100K

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    6日以内出荷
    雨が降っても夕日に染まる、夕焼けのような色合いのフィラメントLEDです。防水仕様ではありませんので屋外で使用しないでください。
    質量(g)15定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)4全光束(Lm)400定格寿命(時間)15000光色あかね色(2100K)直径×高さ(mm)45×72防水なしエコロジー商品省エネ
  • カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 ST64 GLOBAL(日本グローバル照明)

    カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 ST64

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDです。ポップなカラーのLEDフィラメントなら部屋のイメージにあわせたり、気分に合わせたり手軽にお部屋のイメチェンができますよ。4色のカラーバリエーションと、3つのサイズバリエーションがあります。
    質量(g)49定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)64×143防水なしエコロジー商品省エネ
  • カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G95 GLOBAL(日本グローバル照明)

    カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G95

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDです。ポップなカラーのLEDフィラメントなら部屋のイメージにあわせたり、気分に合わせたり手軽にお部屋のイメチェンができますよ。4色のカラーバリエーションと、3つのサイズバリエーションがあります。
    質量(g)60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)95×140防水なしエコロジー商品省エネ
  • 花火フィラメントLED「HANABI] GLOBAL(日本グローバル照明)

    花火フィラメントLED「HANABI]

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷
    まるで打ち上げ花火のようなイメージのインテリアLEDランプ「HANABIシリーズ」です。E26口金器具に取り付けられ手軽にお部屋のイメージチェンジができます。
    消費電力(W)4定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000色温度(K)2700
  • カラーLED電球 東京メタル

    カラーLED電球

    東京メタル
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    スイッチの切替により赤・青・緑・黄色・自動カラーチェンジと1個の電球で各色が楽しめるユニークなLED電球(60W相当)です。調光器具には使用できません。また断熱材施工器具・密閉器具には使用できません。
    寸法(mm)外径60×全長118質量(g)50備考スイッチを一番下にすると壁スイッチのON/OFFにより色を変更できます。消費電力(W)5定格電圧(V)AC100口金E26発光色(スイッチで切替)赤・青・緑・黄色・自動カラーチェンジ寿命15000時間エコロジー商品省エネ
  • LEDミニナツメ球 E12 光商事

    LEDミニナツメ球 E12

    光商事
    ¥649税込¥714
    1個
    13日以内出荷
    LEDミニナツメ球は、1W以下のわずか0.7Wの省エネながら、しっかりと明るさを確保したコンパクトなLED電球です。防水性能(IP65)を備え、密閉型器具(シリコンパッキン使用)にも対応しているため、屋内外を問わずさまざまな場所でご使用いただけます。電球色・青・赤・緑・ピンク・黄の6色から選べ、装飾照明やナイトライト、店舗の演出照明、イルミネーションなど幅広いシーンで活躍します。360°全方向に光が広がり見た目もかわいらしいデザインです。用途に併せて色を変えるだけで空間の印象がぐっと変わる便利なLED電球です。
    仕様密閉対応、シリコンキャップ付き質量(g)7消費電力(W)0.7口金E12入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅2×奥行2×高さ4.8防水IP65
  • LEDミニボール球 E26 光商事

    LEDミニボール球 E26

    光商事
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    LED電球ミニボール球。豊富なカラーバリエーションで青・赤・緑・ピンク・黄色の5色展開。お部屋のインテリアにあわせて色を選んでお使いいただけます。消費電力はわずか1W、従来の白熱電球(約10W相当)と同じ明るさを実現しています。防水IP65ですので、湿気の多い場所でも安心してご使用いただけます(必ず付属防水キャップ使用の事)。E26口金で一般的な照明器具に簡単に取付可能です。リビングや寝室など住居用の他、店舗ディスプレイなどでも活躍します。
    仕様密封対応、シリコンキャップ付き質量(g)18消費電力(W)1口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅4.5×奥行4.5×高さ7防水IP65
  • レインボーLEDランプ 東京メタル

    レインボーLEDランプ

    東京メタル
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    10日以内出荷
    インテリアの主役になるまさに虹のように各色の光を発光するレインボーランプです。ホームパーティの演出にも最適。
    その他密閉器具対応、PSEマーク付き寸法(mm)D60×H106色フィラメント:赤・青・オレンジ質量(g)31消費電力(W)5.9定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)20000配光角度(°)290エコロジー商品省エネ
  • カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事

    カラーLEDフィラメント電球 E26 調光

    光商事
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。 オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。
    質量(g)45消費電力(W)6適合規格PSE準拠口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)65×138RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応エコロジー商品省エネ
装飾タイプLED電球