絞り込み
口金
  • E12(5)
  • E17(1)
光色
  • 光色イエロー(3)
  • 光色オレンジ(1)
  • 光色クリア(1)
  • 光色グリーン(2)
  • 光色ブルー(3)
  • 光色ホワイト(2)
  • 光色レッド(3)
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(2)
  • 光色電球色(4)
電圧(V)
  • 1.8~2.2(1)
  • 3(1)
  • 100(3)
  • その他(1)
消費電力(W)
  • 5未満(5)
明るさ(Lm)
  • 50未満(5)
  • その他(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED
電球形状
電球形状
小丸球/ナツメ球(5)
小丸球/ナツメ球
ブランド
  • ELPA(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • オーム電機(1)
  • ミネシマ(2)
ELPA・Panasonic(パナソニック)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・オーム電機・ミネシマ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E12(5)
E17(1)
  • LEDナツメ球 オーム電機

    LEDナツメ球

    オーム電機(8件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個ほか
    当日出荷
    LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
    全長(mm)48質量(g)7口金E12外径(Φmm)20定格消費電力(W)0.2定格寿命(時間)40000電球形状小丸球/ナツメ球定格電流(mA)10使用場所屋内電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ナツメ球タイプ ELPA

    LED電球 ナツメ球タイプ

    ELPA(17件のレビュー)
    ¥768~税込¥845~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
  • LEDナツメ球電球色E12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDナツメ球電球色E12

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED小丸電球 Panasonic(パナソニック)

    LED小丸電球

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
    質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • LED常夜灯 ナツメ球 ELPA

    LED常夜灯 ナツメ球

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥570~税込¥627~
    1個ほか
    当日出荷
    源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ おやすみ時に最適な常夜灯
    質量(g)5タイプ屋内用使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100、50/60Hz共用口金E12外径×全長(mm)20×46定格消費電力(W)0.2全光束(Lm)1電球形状ナツメ球寿命30000時間光色橙定格入力電流(mA)5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED ミネシマ

    LED

    ミネシマ
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)3抵抗(Ω)200LED光源(mcd)500~800電流(mA)20指向角(°)180電球の種類LED
  • コード付きLED ミネシマ

    コード付きLED

    ミネシマ
    ¥289税込¥318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コードの付いたチップ型LED(抵抗付き)です。
    電圧(V)3電球の種類LED最大電流(mA)20
小型led電球特集
おすすめ人気ランキング
ナツメ球タイプLED電球