絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- ホームテイスト(133)
- 萩原(48)
- 不二貿易(41)
- ジェイケイ・プラン(25)
- クロシオ(21)
- タカシン家具工業(13)
- SALUS(10)
- YAMAZEN(山善)(7)
- ファミリー・ライフ(6)
- カウンター下収納(6)
- AIS (エイ・アイ・エス)(4)
- 隙間キッチン(4)
- Trusta(4)
- コクヨ(3)
- 山崎実業(3)
- イノマタ化学(3)
- 伸晃(3)
- 和平フレイズ(3)
- ブランドをもっと見る

ペールカウンター
アイリスオーヤマ¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷生活感を隠せるデザインのペールカウンターです。大小の引き出しは、キッチン周りの小物収納に最適です。引き出し(小)はゴミ袋などの収納に、引き出し(大)はラップもらくらく入るサイズです。ペールは3個付属されていてごみを分別できます。ペールは取り外しができ、汚れても丸洗いができ清潔に保てます。天板は作業台としても便利です。移動がスムーズに行えるように、別売りのキャスターを取り付けることも可能です。お客様組み立てとなります。寸法(mm)【ペール】300×190×432(最大箇所)質量(kg)28.96質量(g)ペール(1個あたり):770奥行(mm)全開時:670容量(L)ペール:15耐荷重(kg)全体36、天板10、引き出し(小)3、引き出し(大)5、ペール1個あたり6天板寸法(mm)705×355寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×355×816適合品番キャスター CXK-2 (JANコード:4905009275939)、2個1セットのため、3セットご準備ください。主要材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、ポリプロピレン引出し内寸法(mm)小:184×286×101、大:412×286×101
キッチンキャビネット
アイリスオーヤマ¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷キッチンの小物から家電までたっぷり収納。樹脂ピンの使用で組み立てを改善!材質下天板、スライド棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、背板:プリント紙化粧繊維板、その他:プリント紙化粧パーティクルボード 、取っ手・パイプ:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、配線キャップ:PVC質量(g)48580耐荷重(kg)本体上/上固定棚板:10、上可動棚板(大):2、上可動棚板(小)(1枚当たり):5、本体下/下天板:20、下固定棚板:7、下可動棚板:7、スライド棚板:5、引き出し:20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)797×410×1753
ゴミ箱上ラック
アイリスオーヤマ¥7,898税込¥8,6881台翌々日出荷から6日以内出荷【場所を取らない、スリム&コンパクトサイズ!】。空きスペースを収納として活用できるから、ムダをなくしてスッキリ整頓!。限られたキッチンスペースに圧迫感を与えず、邪魔になりにくいサイズ感。【ごみ捨ての邪魔をしない高さ設計】。一般的なフタ付きゴミ箱も開きやすい設計。ゴミ捨てや収集はノンストレスで。【2口コンセント付き】。合計:1500Wまで使用可能(AC100V、50/60Hz)なコンセント付き。炊飯器や電子レンジなどの調理家電の置き場所にもおすすめ。【3段階可動棚】。棚の高さは約3.2cm間隔で3段階調節可能!。ゴミ箱や収納するものに合わせられる。【さらに嬉しいポイント】。表面は熱や水に強いメラミン加工で、キズつきにくく汚れにくいのでお手入れもラクラク。足裏はフェルト付きなので、床へのキズも防ぎます。消費電力(W)合計:1500まで定格電圧AC100V耐荷重(kg)全体30、天板25、棚板5本体質量(g)13000天板寸法(mm)(約)590×388天板高さH(mm)(約)816棚板寸法(mm)可動:(約)548×296本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×400×866本体内寸法(mm)可動棚板設置なし:(約)548×370×795、可動棚板設置時:(約)548×370×632、664、696(32mm間隔3段階可動)設置寸法(mm)【ペールの設置目安】スチールペール STPL-30(180×370×505):2個
ゴミ箱上ラック
アイリスオーヤマ¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷ゴミ箱上ラック[ハイタイプ:W59.5×D29.5×H150.7cm]。使えなかった場所も、充実した空間に。【場所を取らない、スリム&コンパクトサイズ!】。空きスペースを収納として活用できるから、ムダをなくしてスッキリ整頓!。限られたキッチンスペースに圧迫感を与えず、邪魔になりにくいサイズ感。【ごみ捨ての邪魔をしない高さ設計】。一般的なフタ付きゴミ箱も開きやすい設計。ゴミ捨てや収集はノンストレスで。【3段階可動棚】。下部棚の高さは約3.2cm間隔で3段階調節可能!。ゴミ箱や収納するものに合わせられる。【さらに嬉しいポイント】。転倒防止金具付き。足裏はフェルト付きなので、床へのキズも防ぎます。耐荷重(kg)全体25、下天板15、可動棚板5、固定棚板5本体質量(g)17100天板寸法(mm)上天板・下天板:(約)595×295、固定棚板:(約)559×282、可動棚板:(約)558×279内寸(mm)【オープンスペース内寸】固定棚板 上部:514×281×332、固定棚板 下部:514×275×332本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×295×1507本体内寸法(mm)【本体下内寸】可動棚板設置なし:(約)558×274×797、可動棚板設置時:(約)558×274×623、655、687(32mm間隔3段階可動)設置寸法(mm)【ペールの設置目安】スチールペール STPL-30(180×370×505):2個
ゴミ箱上ラック スライド棚付
アイリスオーヤマ¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷お部屋を広く魅せる、省スペースのゴミ箱上ラックです。ペール上のデッドスペースを有効活用できます。背板はグレーの化粧紙でアクセントをプラスし、木目調の板はインテリアに馴染みあたたかな雰囲気を演出します。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。約3.2cm間隔で3段階可動できます。下天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。調理家電が置けるほか、作業台としても使用できます。スライド棚は金属レールを使用しています。調理後の一時置きなどに便利です。2口コンセント付きです。配線キャップ付きですっきりまとめられます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。色ナチュラル/グレー消費電力(W)合計:1500まで耐荷重(kg)約27本体質量(g)19200内寸(mm)オープンスペース内寸:約559×377×492収納寸法(mm)内寸:(約)559×216×237棚板寸法(mm)可動:(約)558×137本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×398×1628設置寸法(mm)【ペールの設置目安】スチールペールSTPL-30(180×370×505):3個、スチールペールSTPL-45(230×420×555):2個スライド棚寸法(mm)約527×345(物が置ける可能範囲:約527×233)、内寸:約551×375×795