絞り込み
タイプ

H型(コ型)(2)

T型(1)

V溝型(1)

丸型(U型)(3)

山V型(9)

平型(8)

溝R型(7)
ブランド
- ヨコヅナ(13)
- TRUSCO(4)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- エスコ(2)
- MK(丸喜金属本社)(2)
- ハイロジック(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ツチノ(1)
- ケージーパルテック(1)
- HOJO(1)
車輪径(Φmm)
- 42
- 18(7)
- 22(4)
- 24(9)
- 25(15)
- 28(4)
- 30(124)
- 33(62)
- 35(31)
- 36(66)
- 40(14)
- 45(8)
- 50(24)
- 60(32)
- 75(31)
- 90(13)
- 100(23)
- 125(10)
- 150(14)
- 200(3)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「タイプ」から絞り込む

H型(コ型)(2)

T型(1)

V溝型(1)

丸型(U型)(3)

山V型(9)

平型(8)

溝R型(7)

普及品フラッターV型戸車
ヨコヅナ(36件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用材質(車輪)ジュラコン(R)タイプV型材質(軸)鉄
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(22件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠
ヨコヅナ(31件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(4個)当日出荷から4日以内出荷開閉が静かで、室内用に最適です。用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
ステンレス戸車
ヨコヅナ(24件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
ベアリング入ステンレス戸車
ヨコヅナ(41件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から10日以内出荷ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
スミトモローラー戸車 鉄枠
ヨコヅナ(6件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から5日以内出荷オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。用途一般建具、ガラス戸 等材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠
ヨコヅナ(6件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット(4個)当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用材質(車輪)ジュラコン(R)タイプV型材質(軸)SUS304
KV型レール戸車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥8,998税込¥9,8981箱(12個)当日出荷から3日以内出荷ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8
普及品フラッターV型戸車
ツチノ¥1,598税込¥1,7581パック(2個)当日出荷から4日以内出荷引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。付属品取付用ネジ(クギ)材質(車輪)ジュラコン(R)タイプ山V型
V型戸車 Uタイプ(コ型枠)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781袋(2個)当日出荷バリアフリータイプで開閉がスムーズです。用途屋内木製建具。材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプコ型寸法F(mm)5寸法E(mm)14寸法G(mm)9
V型戸車 Aタイプ(コ型枠)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781袋(2個)当日出荷バリアフリータイプで開閉がスムーズです。用途屋内木製建具。材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプコ型寸法F(mm)5寸法E(mm)14寸法G(mm)9
ベアリング戸車 平型(コ型枠)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981袋(2個)翌々日出荷ステンレス仕様で錆に強いです。ベアリング使用によりスムーズな開閉ができます。用途屋内木製建具。(敷居用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(ベアリング入)寸法E(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスベアリング入戸車 平
SUGICO(スギコ)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
KV戸車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥11,980税込¥13,1781箱(12個)当日出荷ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな丸型形状(U型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)タイプU型調整範囲(mm)3.5~8
ベアリング入ステンレス底車
ヨコヅナ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcタイプ袖型寸法K(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
パルフラットレール M(R)タイプ戸車
ケージーパルテック¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷調整式 ジュラコン®;車・鉄枠・ベアリング入 V・T溝レール対応車付属品鉄クロメートA皿タッピング:3.5×25×2材質枠/鉄クロメート t=1.6、車/POM質量(kg)40(参考扉)車輪径(Φmm)42タイプV・T溝レール対応車
V型戸車(BR入)
MK(丸喜金属本社)¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷材質車:真鍮、枠:ステンレス(SUS304/2.0厚)車輪径(Φmm)42タイプU型(Vレール用)寸法L(mm)86寸法H(mm)5寸法D1(mm)9寸法W(mm)26寸法P(mm)70寸法H1(mm)7耐荷重(2ヶ当り)(kg)80寸法W1(mm)15サイズ(mm)42車輪径D(Φmm)45
42mm/80kg戸車(平型・ステンレス製)
エスコ¥3,540税込¥3,8941個翌日出荷仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)42タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)80サイズ(mm)A:100、B:86、 D:42、E:8、 G:14
ワールド ステンレス戸車 ベアリング入
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(12個)3日以内出荷から4日以内出荷ベアリング入りのステンレス素材の戸車。ベアリング入で動きがスムーズで静かです。重い引戸やサッシ建具にも使用可能です。色ステンレスタイプ丸型
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車
ヨコヅナ¥19,980税込¥21,9781セット(4個)当日出荷から10日以内出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用タイプ山V型





































![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)