絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
充電時間
- 30~45分未満(1)
ブランド
- エスコ
- カクタス(5)
- 泉精器製作所(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- マキタ(1)
- ダイア(1)
- 板橋機械工業(1)
特価

充電式油圧圧着工具
エスコ¥225,700税込¥248,2701台翌日出荷14.4V(リチウムイオン2.0Ah)。裸圧着端子、スリーブ用。暗所での作業に便利なLEDライト付。付属品ダイスオス(14-38・60)、ダイスメス(14-60)、バッテリー×2個、充電器、アルミアタッシュケース寸法(mm)329×107×84質量(kg)2.1圧着範囲(mm2)14~60バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)80%:約30、100%:約40公称出力(kN)42