絞り込み
ブランド
- 静岡製機
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](23)
- Chrester(コンフォー)(11)
- ダイキン工業(6)
- DENSO(デンソー)(5)
- CML(4)
- イケヒコ・コーポレーション(4)
- スイデン(3)
- 八光電機(3)
- 高須産業(3)
- サンポット(2)
- 高田ベッド製作所(2)
- インターセントラル(2)
- トヨトミ(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- TEKNOS(1)
- siroca(1)
- ゼンケン(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「タンク容量(L)」から絞り込む

遠赤外線電気ヒーター
静岡製機¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備してます。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。用途工場・休憩所・作業場所など付属品リモコントラスコ品番776-2143質量(kg)25周波数(Hz)50/60電流(A)8.7電源(V)3相200角度(°)左右45方式遠赤外線安全装置転倒安全スイッチ、停電時安全装置、過熱防止、過負荷保護電源コード(m)1暖房の目安(コンクリート)123畳暖房の目安(木造)89畳本体寸法(mm)奥行312本体寸法(mm)高さ566消費電力(kW)1.5~3.0(4段階)使用環境温度(℃)-10~20本体寸法(mm)幅996電源プラグなし出力切替強弱4段階首振りなし本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)996×312×566表面温度(℃)400未満標準消費電力料金(円/h)25.5~51切タイマー1・4・8h