絞り込み
タンク容量(L)
- 7.3(1)
- 10(1)
- 25(1)
- 38(2)
- 54(1)
- 58(4)
- 80(1)
ブランド
- 静岡製機
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](53)
- オリオン機械(12)
- Chrester(コンフォー)(11)
- スイデン(9)
- トヨトミ(8)
- ダイキン工業(6)
- DENSO(デンソー)(5)
- パーカーコーポレーション(5)
- サンポット(4)
- CML(4)
- イケヒコ・コーポレーション(4)
- 八光電機(3)
- 高須産業(3)
- エクセン(2)
- 高田ベッド製作所(2)
- インターセントラル(2)
- MEIHO(ワキタ)(2)
- LION (ライオン事務器)(1)
- ブランドをもっと見る
特価

ホットガン
静岡製機(2件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。 暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。 空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。 重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。用途内装、塗装の乾燥油タンク容量(L)7.3仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常トラスコ品番459-9306質量(kg)11.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100燃料灯油安全装置過熱防止装置、対震自動消火、炎監視、油切れ検知、ヒューズ、停電時安全、ファン回転異常検知燃焼方式ロータリーバーナー燃料消費量(L/h)0.91/0.65(強/弱)消費電力(W)(50/60Hz)点火時:47/52、燃焼時:35/39吐出口(Φ)157外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535使用周囲温度(℃)-20~40使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)8.8/6.3(強/弱)燃焼持続時間(h)8/11(強/弱)運転音(dB)(A)58/54(強/弱)熱出力(kW[kcal/h])7600/5400(強/弱)温風吐出量(m3/min)2.3/2.0(強/弱)温風吐出角度(°)上方17~下方17
熱風オイルヒーター ホットガン HG125N3
静岡製機¥164,900税込¥181,3901台10日以内出荷2段燃焼で必要な燃焼レベルが選択可能です。1回の給油で2日連続運転可能です。(1日8時間就業とした場合)。防汚カバーを標準で装備してます。錆びに強い燃料タンクです。用途建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生など仕様2P/3P兼用プラグ使用(アース付き)、段積み可能、静音設計付属品防汚カバートラスコ品番708-1477周波数(Hz)50/60電源(V)AC100タンク容量(L)58燃料灯油油タンク容量(L)58安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、ファン回転異常検知、停電時安全、過負荷保護、連続着火ミス検知電源コード(m)4.8燃料消費量(L/h)3.6/2.8(強/弱)消費電力(W)(50/60Hz)点火時:113/130、燃焼時:95/109首振角度(°)上方23~下方23質量(空タンク時)(kg)40.5本体寸法(mm)奥行717本体寸法(mm)高さ810吐出口(Φ)318運転音(dB)69/70使用環境温度(℃)-20~40本体寸法(mm)幅565燃焼継続時間(h)16熱出力(kw)35/27(強/弱)燃焼持続時間(h)16/21(強/弱)運転音(dB)(A)69/70温風吐出量(m3/min)16/18温風吐出角度(°)上方23~下方23
灯油式熱風ヒーター ホットガン
静岡製機¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷強・弱(省エネモード)の2段燃焼で燃焼レベルの使い分けが可能になりました。弱燃焼で灯油使用量22%ダウン。タンク容量UP・1日8時間の就業時間に最適な設計です。弱燃焼8時間連続運転。2日間16時間運転を実現します。タンク内部底面には錆に強い亜鉛ニッケル鍍金を採用しております。カバーは着脱式、汚れ付着時はカバーを交換できます。用途建築現場でのコンクリート凍結防止、養生仕様2P/3P兼用プラグ使用(アース付き)、段積み可能、静音設計付属品防汚カバー質量(kg)40.5周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)高さ810×幅565×奥行717、吐出口Φ318電源(V)AC100消費電力(W)点火時:113/130、燃焼時:95/109(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)燃料灯油油タンク容量(L)58安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、ファン回転異常検知、停電時安全、過負荷保護、連続着火ミス検知電源コード(m)4.8燃料消費量(L/h)3.6/2.8(強/弱)消費電力(W)(50/60Hz)点火時:113/130、燃焼時:95/109首振角度(°)上方23~下方23質量(空タンク時)(kg)40.5吐出口(Φ)318外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)810×565×717使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)35/27(強/弱)燃焼持続時間(h)16/21(強/弱)運転音(dB)(A)69/70熱出力(kW[kcal/h])強:35[30100]、弱:27[22300]温風吐出量(m3/min)16/18温風吐出角度(°)上方23~下方23
熱風スポットヒーター”ホットガン”
静岡製機¥279,800税込¥307,7801台5日以内出荷58Lタンク標準装備で、16時間連続運転可能です。ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能です。大型車輪で移動も容易です。トラスコ品番383-0361周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)58安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、ファン回転異常検知、送風異常検知、停電時安全、過負荷保護燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)3.6消費電力(W)(50/60Hz)点火時:251/330、燃焼時:232/313質量(空タンク時)(kg)80本体寸法(mm)奥行1082本体寸法(mm)高さ1005吐出口(Φ)455運転音(dB)67~71吐出量(m3/min)45/52使用環境温度(℃)-20~40本体寸法(mm)幅665熱出力(kw)35燃焼持続時間(h)16運転音(dB)(A)67/71温風吐出量(m3/min)45/52発熱量(kW/h)35
ホットガン
静岡製機¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷本体ノブボルトと吐出口レバーで最大上下角度可変各45° 新機能の左右首振りで角度可変各45° 強・弱(省エネモード)の2段燃焼です。 弱燃焼で灯油使用量43%節約できます。 異常を早く知らせるモニターランプ付です。 50/60Hz共用型です。用途塗料・接着剤の乾燥質量(kg)43(タンク空時)周波数(Hz)50/60消費電力(W)点火時:124、138、燃焼時:105、120定格電圧(V)AC100油タンク容量(L)38安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、ファン回転異常検知、停電時安全、過負荷保護燃料消費量(L/h)3(強)、2.1(弱)消費電力(W)(50/60Hz)点火時:124/138、燃焼時:105/120質量(空タンク時)(kg)43吐出口(Φ)318外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)814×573×857使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)29(強)、20(弱)燃焼持続時間(h)12.6(強)、18(弱)運転音(dB)(A)68/69(強)、63/65(弱)熱出力(kW[kcal/h])25100(強)、17600(弱)温風吐出量(m3/min)14/15温風吐出角度(°)上下各45、左右各45
ホットガン
静岡製機¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷熱を逃がさず無駄なく送るダクトタイプです。 オプションのビニールダクトを使用すれば、100mの送風が可能です。 収納時、2段まで積むことができます。収納スペースが少なく済みます。 ダクト送風に必要な防炎ダクトとダクトバンドが標準装備。別置きタンクとの接続も可能です。 安全装置機能(炎監視/過熱防止/対震自動消火/異常高電圧検知/電圧低下検知/ファン回転異常検知/停電時安全/過負荷保護)搭載しています。 50/60Hz共用型です。用途建築現場のコンクリートの凍結防止や養生付属品防炎ダクト、ダクトバンド質量(kg)82(タンク空時)周波数(Hz)50/60消費電力(W)点火時:251、330、燃焼時:232、313定格電圧(V)AC100油タンク容量(L)58安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知、送風異常検知燃料消費量(L/h)3.6消費電力(W)(50/60Hz)点火時:251/330、燃焼時:232/313質量(空タンク時)(kg)80吐出口(Φ)455外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1055×665×1082使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)35燃焼持続時間(h)16運転音(dB)(A)67/71熱出力(kW[kcal/h])30100温風吐出量(m3/min)45/52
ホットガン
静岡製機¥439,800税込¥483,7801台翌々日出荷オプションのビニールダクトを使用すれば、100mの送風が可能です。 バーナーの燃焼をラジエーター式で効率よく伝え、燃焼ガスが無いクリーンな熱風を吐出口から出ます。燃焼ガスは煙突から出ます。 収納時、2段まで積むことができます。収納スペースが少なくて済みます。 ダクト送風に必要な防炎ダクトとダクトバンドが標準装備。別置きタンクとの接続も可能です。 安全装置機能(炎監視/過熱防止/対震自動消火/異常高電圧検知/電圧低下検知/停電時安全/過負荷保護)搭載しています。用途建築現場のコンクリートの凍結防止や養生、食品乾燥、各種工業品の乾燥付属品防炎ダクト、ダクトバンド質量(kg)75(タンク空時)定格電圧(V)AC100油タンク容量(L)80安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、停電時安全、過負荷保護燃料消費量(L/h)4.23吐出口(Φ)420外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)926×615×1002使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)33.3(間接熱風)燃焼持続時間(h)18熱出力(kW[kcal/h])28600
熱風オイルヒーターHGNX2
静岡製機¥239,800税込¥263,7801台翌々日出荷強弱2段燃焼の静音バーナーを採用しています。コンパクトで使いやすい大きさです。トラスコ品番561-1884質量(kg)32周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)38油タンク容量(L)38安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知燃焼方式ノズル噴霧方式電源コード(m)3.4燃料消費量(L/h)(強)3.0、(弱)2.1消費電力(W)(50/60Hz)105/120首振角度(°)上下各45、左右各45暖房の目安(コンクリート)101畳(172m2)暖房の目安(木造)72畳(123m2)質量(空タンク時)(kg)43本体寸法(mm)奥行857本体寸法(mm)高さ814吐出口(Φ)318本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×857×814運転音(dB)65~69本体寸法(mm)幅573点火時消費電力(W)(50/60Hz)124/138熱出力(kw)(強)29、(弱)20周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)(強)12.6、(弱)18運転音(dB)(A)(強)68/69、(弱)63/65燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)105/120温風吐出量(m3/min)14/15発熱量(kW/h)(強)29、(弱)20
赤外線ヒーター
静岡製機¥129,800税込¥142,7801台(15kg)31日以内出荷コンパクトサイズで持ち運びに便利。赤外線と温風で遠くまで暖かさを運びます。仕様定格電圧及び消費電力(50/60Hz):AC100V(点火時):86/82W(燃焼時):71/65W質量(kg)15径(Φmm)(放熱ディスク)272周波数(Hz)50/60電源(V)AC100油タンク容量(L)10安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、停電時安全、過負荷保護燃料消費量(L/h)1.3消費電力(W)(50/60Hz)点火時:86/82、燃焼時:71/65質量(空タンク時)(kg)15外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)587×309×538適合面積(m2)(暖房)木造:40~48/コンクリート:56~67吐出量(m3/min)(温風)3.1使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)13燃焼持続時間(h)7運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)60/61熱出力(kW[kcal/h])10900温風吐出量(m3/min)3.1
遠赤外線電気ヒーター
静岡製機¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備してます。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。用途工場・休憩所・作業場所など付属品リモコントラスコ品番776-2143質量(kg)25周波数(Hz)50/60電流(A)8.7電源(V)3相200角度(°)左右45方式遠赤外線安全装置転倒安全スイッチ、停電時安全装置、過熱防止、過負荷保護電源コード(m)1暖房の目安(コンクリート)123畳暖房の目安(木造)89畳本体寸法(mm)奥行312本体寸法(mm)高さ566消費電力(kW)1.5~3.0(4段階)使用環境温度(℃)-10~20本体寸法(mm)幅996電源プラグなし出力切替強弱4段階首振りなし本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)996×312×566表面温度(℃)400未満標準消費電力料金(円/h)25.5~51切タイマー1・4・8h
間接熱風ヒーター CJ2
静岡製機¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷付属品防炎ダクト、ダクトバンド、給油ホース5m幅(mm)605質量(kg)55高さ(mm)712奥行(mm)1002定格電圧(V)AC100安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、停電時安全、過負荷保護燃料消費量(L/h)4.23質量(空タンク時)(kg)55吐出口(Φ)420使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)33.3(間接熱風)熱出力(kW[kcal/h])28600
静岡 熱風オイルヒーターHGDH2
静岡製機¥189,800税込¥208,7801台8日以内出荷ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能です。大型車輪で移動も容易です。付属品防炎ダクト、ダクトバンド、給油ホース5mトラスコ品番459-9322質量(kg)50周波数(Hz)50/60電源(V)単相100安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知、送風異常検知燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)3.6消費電力(W)(50/60Hz)点火時:251/330、燃焼時:232/313暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2)暖房の目安(木造)86畳(143m2)質量(空タンク時)(kg)50吐出口(Φ)455本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×998×746使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)35運転音(dB)(A)67/71熱出力(kW[kcal/h])30100温風吐出量(m3/min)45/52発熱量(kW/h)35
静岡 熱風オイルヒーターHG125N2
静岡製機(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷新型高圧バーナー採用で静音性に優れています。(運転音:65dB)。3段積収納可能です。メンテナンス性が一段とアップ、連続燃焼15時間です。タンク容量(L)54トラスコ品番459-9292質量(kg)38周波数(Hz)50/60電源(V)単相100燃料灯油(JIS1号灯油)安全装置炎監視、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、停電時安全、過熱防止、過負荷保護燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)3.6消費電力(W)(50/60Hz)点火時:118/130、燃焼時:98/114首振角度(°)上方23~下方23暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2)暖房の目安(木造)86畳(143m2)質量(空タンク時)(kg)38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×717×810運転音(dB)65保証期間1年使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)35燃焼持続時間(h)15運転音(dB)(A)65/65温風吐出量(m3/min)16/18発熱量(kW/h)35
静岡 赤外線オイルヒーターVAL6ミニエフワン
静岡製機¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。質量(kg)39種類赤外線式電源(V)単相100タンク容量(L)25油タンク容量(L)25安全装置炎監視、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、停電時安全、過負荷保護燃焼方式ノズル噴霧方式電源コード(m)3.1燃料消費量(L/h)2.4消費電力(W)(50/60Hz)78/77首振角度(°)上方90~下方5暖房の目安(コンクリート)81畳(134m2)暖房の目安(木造)58畳(96m2)質量(空タンク時)(kg)39本体寸法(mm)奥行547本体寸法(mm)高さ960適合面積(m2)80~96(木造)、111~134(コンクリート)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960本体寸法(mm)幅894熱出力(kw)23周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)10運転音(dB)(A)62放熱板(Φmm)432温風吐出量(m3/min)3発熱量(kW/h)23