カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)(92)
- タジマツール(TJMデザイン)(40)
- サンコー(タイタン)(38)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(28)
- 谷沢製作所(24)
- KH(基陽)(22)
- PETZL(20)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](19)
- つくし工房(17)
- ユニット(16)
- NiteIze(15)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(13)
- EDELRID(13)
- AUSTRIALPIN(12)
- MIZO(11)
- TAKAGI(高儀)(9)
- エスコ(8)
- コヅチ(8)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

NINJA フットアッセンダー
HARKEN(ハーケン)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個12日以内出荷クライミングアッセンダー質量(g)136使用荷重(kg)130ロープ径(Φmm)8~13RoHS指令(10物質対応)対応
ランヤードフック用蛍光シール
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷現場監督が離れた位置から見ても見やすい蛍光シール。 工事現場での安全管理で、セフティロープの装着の確認がしやすい。 三日月型のシールは、フック本体の同型凹部に貼付。(表面用と裏面用あり) 長方形のシールは巻取式ランヤードのチューブの上、またはロープ式ランヤードのサツマ編込部に貼付。 巻きつける場所が太い場合には長方形のシールをつなぎ合わせます。適合機種DB-HL-160S、DB-HL-160SW、DB-HL-170M、DB-HL-170、DB-HN-05DS、DB-MSL-120、DB-MOT-120、WP-150BF、WP-150BF-BK
デルタ型クイックリンク8mm スチール製
PETZL(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スチール製のデルタ型クイックリンク 8mm です。 レンチで締めることにより、長期間にわたる設置が可能です。ランヤードとハーネスの連結に使用します。材質スチール質量(g)85破断強度(kN)縦軸:25、横軸:10各種認証CE EN362 type Q開口幅(mm)(ゲート)10
手元ストラップ
ユニット¥4,798税込¥5,2781本翌々日出荷ハーネスを着けたまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単に出来ます。用途セイフティブロックとの接続に最適です。長さ(mm)480色オレンジ適合品番378-88-M・L378-89-M・L378-82A-M・L
ゲンチ・ミテル ハーネスフックハンガー
ユニット¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ユニットコード378-804 ゲンチ・ミテル ハーネス肩パッドタイプをフックハンガーのない安全帯・墜落制止用器具に使用する場合に必要なフックハンガーです。用途ハーネス型安全帯にフックハンガーが付属していない場合にお使いください。材質ABS樹脂寸法(mm)53×55×6
ゲンチ・ミテル
ユニット¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷用途安全帯フックの使用を見える化に。LEDの点滅で現場作業者間で確認・注意がし合えます。フックの重みでON・OFF切替の簡単操作です。安全帯のフックを掛ける行為だけで、パッド及びベスト内蔵のLEDランプが点滅します。電源スイッチの入切操作をその都度行う必要もなく、作業員の手を止めずにスムーズな作業と安全確保を同時に実現しました。材質安全帯フック掛け部:プラスチック・ステンレス、LEDパッド部:プラスチック・ナイロン寸法(mm)安全帯フック掛け:120×65、LEDパッド:250×60タイプハーネス肩パッドタイプ
ポケットバンド用専用プレート(2枚入り)
ユニット¥659税込¥7251組当日出荷フルハーネス用ポケットバンド専用の表示プレートです用途工事現場等での識別確認や、役割表示に最適です材質透明ペット色透明、黒文字縦(mm)140横(mm)40
フルハーネス用ポケットバンド(2枚入り)
ユニット¥1,898税込¥2,0881組当日出荷表示が差し込めるポケットタイプのカラーバンドです。フルハーネス型や胴ベルト型の墜落制止用器具へ取付けられます。肩、胸、腰、背中等のベルト部分に巻きつけ、面ファスナーで固定できます。色を分けることで識別表示ができます用途工事現場等での識別確認や、役割表示に最適です材質本体:ナイロンメッシュ ポケット部:PVC 面ファスナー部:ナイロン縦(mm)150横(mm)140
落下防止プラスワンリング
コヅチ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷工具・小物の落下防止、キーホルダーなどに。セーフティコード・キーホルダーの取付に便利なDカン付ウエストバンド。ベルト幅35mm~60mmまでジャストフィット、フックが上下にスライドすることにより、ベルト幅に合うピッタリとしたあそびのない装着感。ベルトを付けたままでの着脱が可能、ボタンの付け外しにより開閉可能です。用途セーフティコード・キーホルダーの取付等仕様Dカン付幅(mm)45全長(mm)90適合ベルト幅(mm)35~60
落下防止ループフック
コヅチ¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷工具・小物の落下防止、キーホルダーなどに。セーフティコード取り付けに便利なナスカン付ウエストバンド。ベルト幅35mm~60mmまでジャストフィット、フックが上下にスライドすることにより、ベルト幅に合うピッタリとしたあそびのない装着感。ベルトを付けたままでの着脱が可能、ボタンの付け外しにより開閉可能です。用途セーフティコードの取付等仕様ナスカン付幅(mm)45全長(mm)90適合ベルト幅(mm)35~60
胴ベルト型 取替え用ランヤード No.GHD-8
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷胴ベルト型 取替え用ランヤード質量(g)約670種類胴ベルト型ロープ仕様(mm)(補助)1160ロープ径(Φmm)12フック口開き(mm)53(大口径フック)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
親綱
セイコー機器¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷から5日以内出荷エレクション(親綱支柱)システムは親綱支柱、水平親綱およびロープ付属機具などで構成されており、高所における枠組足場の組立や、 解体作業による墜落を防ぎ、作業者が安心して効率よく作業ができるなど、建設労働災害の防止を目的として開発されたシステムです。仕様片側大径フック付材質16ミリポリエステル親綱
コードガード リフレクター白
タジマツール(TJMデザイン)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷電気機器のコードをすっきりまとめるSEG対応リフレクター。用途電気機器コード保護機能付きSEG対応リフレクター適合SEGサスペンダー・SEGハーネス適合ベルト幅(mm)~45
GENTI MITEL腰パッドタイプ
サンリョウ¥8,698税込¥9,5681セット4日以内出荷安全帯のフック装着・脱着だけの簡単操作で安全確保を実現。 不安安全者が一目で分かります。 現場作業員間で確認・注意し合える。 作業員の安全に対する意識向上。 高所作業での現場管理がしやすい。 周囲の目が安全意識を向上させます。 安全帯フックを本製品から外した時点で内蔵されたLEDが点滅します。 その都度電源スイッチの入切を行う必要もなく作業員の手を止めずにスムーズな作業と安全確保を同時に実現しました。質量(g)本体:160、パッド:55、ベスト:300使用電池CR-2032×2LED色緑
タイタン KESEL消臭メッシュパッド
サンコー(タイタン)¥4,398税込¥4,8381袋(2本)4日以内出荷汗のニオイの主成分の一つであるアンモニアを素早く吸着、中和し、ニオイを化学的に消し去ります。 アンモニアの消臭効果に加え、抗菌効果もあるので雑菌の繁殖を抑制し、イソ吉草酸や酢酸のような酸性臭も低減させます。 ロッカーやカバン等の保管場所にこもるアンモニア臭を軽減する効果が期待できます。材質MONO MESH:ポリエステル(PVCコーティング)、3D Air Mesh/MOFF AIR MESH:ポリエステル
底板付インパクトフック
SK11¥2,898税込¥3,1881個当日出荷底板付きでバッテリー部を保護するインパクトフックです。斜めフックをひねるだけでカラビナホルダーを簡単着脱できます。 左右から挟んでネジ留めするので、着脱が楽々です。マキタ・日立製のスライド式バッテリーインパクトドライバーに装着が可能です。用途インパクトドライバーの携帯用フック。仕様日立・マキタ製スライド式バッテリーインパクトドライバー用
墜落制止用器具(安全帯) 腿パットUS フリーサイズ
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷しなやかにフィットしてスレを防止し、着けごこち抜群のソフト腿パット用途SEGハーネス用ソフト腿パット幅(cm)7長さ(cm)35厚さ(cm)1
墜落制止用器具(安全帯) 腿パットCKR フリーサイズ
タジマツール(TJMデザイン)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷超立体3Dメッシュで通気性抜群の超軽涼腿パット用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット幅(cm)7長さ(cm)35厚さ(cm)2.5
墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKR 背中パット付 フリーサイズ
タジマツール(TJMデザイン)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷超立体3Dメッシュで通気性抜群の超軽涼肩パットと背中パット用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット質量(g)(肩パット)132、(背中パット)119幅(cm)(肩パット)6.5、(背中パット)14長さ(cm)(肩パット)27、(背中パット)29厚さ(cm)(肩パット)1.7、(背中パット)1.7
カラビナ ステン変D型環つき
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 O型よりも強度に優れています。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7757材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オフセットD型質量(g)165タイプ環付寸法L(mm)60寸法S(mm)17寸法D(mm)10寸法W(mm)114使用荷重(kN)2.45ロック機能なし
カラビナ ステンO型環つき
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7753材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能なし
カラビナ スーパー12L
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ゲート幅35ミリの大型救助用です。 安全環は六角です。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環は六角です。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7771材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)342寸法L(mm)80寸法S(mm)35寸法D(mm)12寸法W(mm)156使用荷重(kN)2.3ロック機能あり
オートロック 鉄変D型
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 O型よりも強度に優れています。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オフセットD型寸法L(mm)60寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)114使用荷重(kN)1.72ロック機能あり
オートロック 鉄O型
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に仕様安全環色/青トラスコ品番818-7774材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)形状オーバル型質量(g)169寸法L(mm)56寸法S(mm)19寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
オートロック アルミ12 変D型
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 軽量なアルミ合金製です。 キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に材質本体:アルミ合金(着色アルマイト)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)、樹脂環:合成樹脂形状オフセットD型寸法L(mm)72寸法S(mm)23寸法D(mm)12寸法W(mm)118使用荷重(kN)1.81ロック機能あり