3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
520件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラビナ ステン12 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ ステン12

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    中型の救助用です。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7770材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)280寸法L(mm)68寸法S(mm)24寸法D(mm)12寸法W(mm)130使用荷重(kN)2.65ロック機能あり
  • カラビナ スーパー12 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ スーパー12

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    中型の救助用です。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7769材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)280寸法L(mm)68寸法S(mm)24寸法D(mm)12寸法W(mm)130使用荷重(kN)2.45ロック機能あり
  • 親綱用小型フック サンコー(タイタン)

    親綱用小型フック

    サンコー(タイタン)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    親綱用小型フックです。 カバーはステンレススチール製です。
    用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他仕様固定式トラスコ品番794-6821材質本体:スチール、カバー:ステンレススチール形状フック全長(mm)140質量(g)330穴径(Φmm)20フック口開き(mm)20有効径(Φmm)20ロック機能なし
  • アルミ変形D型カラビナ サンコー(タイタン)

    アルミ変形D型カラビナ

    サンコー(タイタン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    安全環付です。 アルミ製の変形D型カラビナです。 安全環付です。
    用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などにトラスコ品番794-3776材質アルミ形状オフセットD型全長(mm)101質量(g)56寸法(幅W×高さH)(mm)101×19有効径(Φmm)19破断強度(kN)23ロック機能あり
  • 蛍光ステッカー ユニット

    蛍光ステッカー

    ユニット
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質蛍光ステッカー厚さ(mm)0.15寸法(mm)150×750
  • ワイヤーハンガー ユニット

    ワイヤーハンガー

    ユニット
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    付属品クランプ金具×2溶接トラスコ品番739-6015寸法(mm)130×1200材質/仕上鉄/ユニクロメッキ質量(kg)3
  • アルミD環止め 2ツ穴 DBLTACT

    アルミD環止め 2ツ穴

    DBLTACT(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    軽くて強いアルミ合金製。 落下防止穴4カ所設置。 選べるカラーバリエーション。
    材質アルミ合金許容荷重(kg)3以下質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×38×2.5穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • COBRA フレーム AUSTRIALPIN

    COBRA フレーム

    AUSTRIALPIN
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    頑丈なベルトフレームです。
    用途ベルトの締め付けなど材質本体:7075 アルミニウム規格欧州規格(EN358)取得
  • 安全帯用クランプ イーグルクランプ

    安全帯用クランプ

    イーグルクランプ
    33,980税込37,378
    1個
    8日以内出荷
  • 50mm幅用フックハンガー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    50mm幅用フックハンガー

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    199税込219
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質ナイロン質量(g)12適合ベルト幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋根上作業用 墜落防止器具ヤネロップ ツヨロン(藤井電工)

    屋根上作業用 墜落防止器具ヤネロップ

    ツヨロン(藤井電工)
    78,980税込86,878
    1セット
    3日以内出荷
    低層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止する装置です。瓦に関係なく設置できます。
    用途太陽光発電システムの取り付け工事やアンテナ工事の屋根作業の安全作業用。仕様切妻屋根用トラスコ品番388-2403セット内容フック金具2個、親ロープ2本、引き上げ用付属ロープ1本材質(フック部)アルミおよびスチールゴムカバー付(ロープ)ナイロン(フックカラビナ伸縮器)スチール口径(Φmm)(フック金具)350ロープ径(Φmm)(親)12、(子)6ロープ長さ(m)(親)11、(子)20
  • 折りたたみ式ハーネスハンガー 日本緑十字社

    折りたたみ式ハーネスハンガー

    日本緑十字社
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    折りたたみ式でコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。フルハーネスを掛けて保管でき、型崩れ防止に役立ちます。回転式フックで好きな向きに掛けられ、使い勝手に優れています。車内や現場などさまざまな場所で手軽に使用できます。軽量設計で持ち運びしやすく、日常的な管理に便利です。
    用途フルハーネスを掛けて保管し、型崩れを防ぎたい管理用。車内や現場でフルハーネスを手軽に収納・持ち運びしたいときに。コンパクトに折りたたんで省スペースに保管したい作業用品整理用。仕様一般的なΦ48.6mmの単管にもフィットトラスコ品番733-6987材質ABS寸法(mm)【展開時】455×180×21グレー耐荷重(kg)20収納時寸法(mm)幅約92×高さ約225×厚さ約21
  • ステンレスD環取付具 2つ穴 土牛

    ステンレスD環取付具 2つ穴

    土牛
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製の錆びにくい、2つ穴タイプのD環取り付け具です
    質量(g)40適合ベルト幅(mm)60
  • ハーネスフック用中輝度蓄光蛍光テープ TRUSCO

    ハーネスフック用中輝度蓄光蛍光テープ

    TRUSCO
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    蓄光蛍光のランヤードフック用識別シールです。JIS Z 9107 JB級規格をクリアした中輝度ステッカーです。ランヤードのフックに貼り安全意識を向上させるためのシールです。蓄光蛍光のシールのため、暗い場所の作業でも目立ちます。
    トラスコ品番691-5809材質PETフィルム、蓄光材、アクリル系粘着剤蛍光オレンジ縦(mm)140横(mm)120
  • フルハーネス用作業ベルトセット(OTⅢ) 谷沢製作所

    フルハーネス用作業ベルトセット(OTⅢ)

    谷沢製作所
    8,698税込9,568
    1組
    5日以内出荷
    作業ベルト無しのフルハーネスに後付けでワンタッチバックル付きにできるベルトセットです。
    付属品OTⅢベルト:1本 / ベルト通し:1個 / 作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個 / 作業ベルトストッパー:1個 / フック掛け-P ST#5806:2個 / / ※ST#574に取り付けるには、「作業ベルトアタッチメント」が別途必要です。質量(g)370ベルト長さ(mm)約1200(最大調節長:約1130)
  • ハーネス用サポートベルト 谷沢製作所

    ハーネス用サポートベルト

    谷沢製作所
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    高いクッション性で腰への圧迫感を軽減します。面ファスナーで簡単取り付け
    質量(g)320タイプフルハーネス用オプション
  • ロープガードフラット MIZO

    ロープガードフラット

    MIZO
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    折り畳んでロープにセットするタイプのロープガイドです。巻きつけるタイプのものに比べ、セットしやすく重量も軽くなっています。角に当たる面は帆布が5重で丈夫な造りになっています。
    材質本体:綿帆布、インナー:綿帆布
  • フルハーネス用胴ベルト固定版 サンコー(タイタン)

    フルハーネス用胴ベルト固定版

    サンコー(タイタン)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    フルハーネスに胴ベルトを固定することで工具の重みをしっかり支えます。
    材質アルミ合金厚さ(mm)3質量(g/枚)25
  • フルハーネス用ワークポジショニング用器具接続ベルト サンコー(タイタン)

    フルハーネス用ワークポジショニング用器具接続ベルト

    サンコー(タイタン)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    フルハーネスとワークポジショニング用が一体で使用できます。
    用途フルハーネスとワークポジショニング用器具を接続するベルトです。仕様重症:180g材質バックル:アルミ合金バックルワンタッチバックル材質(ベルト)ポリエステル・ナイロン
  • D型カラビナ エーエムディ スクリューロック ブラック PETZL

    D型カラビナ エーエムディ スクリューロック ブラック

    PETZL
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウムブラック質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)25
  • D型カラビナ エーエムディ スクリューロック PETZL

    D型カラビナ エーエムディ スクリューロック

    PETZL
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウムグレー質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)25
  • O型カラビナ オグザン スクリューロック PETZL

    O型カラビナ オグザン スクリューロック

    PETZL
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質スチールゴールド質量(g)185ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004開口幅(mm)(ゲート)22
  • マモロールⅡ(分割型) 親綱保護具 FSC藤原産業

    マモロールⅡ(分割型) 親綱保護具

    FSC藤原産業(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1組
    翌日出荷
    法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!。ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。足場組み立て後でも任意の場所にセットできるセパレートタイプです。
    付属品ロープ帯材質ポリプロピレン(PP)寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ150×120穴径(mm)55
  • EXIT アルミD環止め WORKERZ EXIT

    EXIT アルミD環止め

    WORKERZ EXIT
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    ・軽量アルミタイプ
    用途D環の固定に材質アルミ合金質量(g)20耐荷重(kg)3本体サイズ(mm)W42×H80×D3ベルト通し幅(mm)50
  • 落下防止ステンレスワイヤー(2本セット) 共成

    落下防止ステンレスワイヤー(2本セット)

    共成
    1,698税込1,868
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    ステンレス仕様にて錆びにくく強固なワイヤです。
    用途照明・パネル・防犯カメラ・額・プロジェクター等の落下防止に
  • 母線ロープ(Φ18) ツヨロン(藤井電工)

    母線ロープ(Φ18)

    ツヨロン(藤井電工)
    16,980税込18,678
    1本
    12日以内出荷
    先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
    トラスコ品番662-3785材質ロープ:ナイロン、フック:スチール長さ(m)10径(mm)18
  • 傾斜面作業用ベルト ツヨロン(藤井電工)

    傾斜面作業用ベルト

    ツヨロン(藤井電工)
    25,980税込28,578
    1本
    12日以内出荷
    重作業用の幅広タイプ。2本のベルトで身体をがっちり支えます。
    用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。付属品バックサイドベルトD環2個付き仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用) / バックサイドベルトバックル付き / バックサイドベルト幅広タイプトラスコ品番656-6163サイズS寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100バックルスチール
  • 柱上安全帯用補助帯 ツヨロン(藤井電工)

    柱上安全帯用補助帯

    ツヨロン(藤井電工)
    7,198税込7,918
    1本
    12日以内出荷
    柱上安全帯を吊り下げるようにして補助帯を胴部に締めておけば工具類で重くなった安全帯が下がることを防ぎます。ワークポジショニング用ベルトに取り付けた工具類や腰袋が重くなった場合に、ワークポジショニング用ベルトが腰骨の位置からずり落ちにくくするためのものです。
    長さ(mm)1200幅(mm)50サイズM寸法(幅W×長さL)(mm)【補助ベルト】50×1200
  • 安全帯用フック収納袋 ツヨロン(藤井電工)

    安全帯用フック収納袋

    ツヨロン(藤井電工)
    579税込637
    1本(1枚)
    12日以内出荷
    ナイロン製でフックを収納できます。
    トラスコ品番854-6179幅(mm)180高さ(mm)220奥行(mm)5適合ベルト幅(mm)50
  • Uネオン 墜落制止用器具フック用蛍光ステッカー 蛍光ピンク つくし工房

    Uネオン 墜落制止用器具フック用蛍光ステッカー 蛍光ピンク

    つくし工房
    209税込230
    1組
    当日出荷
    蛍光ピンクサイズ(mm)台紙:105×150入数1組
  • メダリオン キーカラビナー NiteIze

    メダリオン キーカラビナー

    NiteIze(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    目を引く新しいデザインと機能性、メダリオン キーカラビナー。機能性はそのままに、目を引く新しいデザインのデュアルゲートのカラビナ。耐久性の高いステンレススチール製。扱いづらいダブルリングの代替品としておすすめです。
    材質ステンレススチール質量(g)約13本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)38×38×7
  • 法面用シグナルロープ(親綱) まつうら工業

    法面用シグナルロープ(親綱)

    まつうら工業
    31,980税込35,178
    1巻
    12日以内出荷
    ポリエステル繊維を使用した、柔軟で耐候性に優れた法面専用親綱です。法面作業に威力を発揮します。作業時のロープの損傷が分かるシグナル構造により、日々の点検の目安になります。中芯の赤色部分が見えてきたら交換のサインです。使用開始日が記入可能な簡易札付です。
    用途各種法面作業の親綱として仕様打ち方:3打ち材質ポリエステルスパン、(中芯赤色部分:ポリプロピレン)白(青線2本入)、中芯:赤タイプ丸巻太さ(Φmm)18切断荷重(kN)39.7【4050kgf】
  • 安全ラック(台座あり) 結一産業

    安全ラック(台座あり)

    結一産業
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    収納に悩まされるフルハーネスも簡単に収納でき、つける時も悩まずスピード装着可能です。単管にクランプで取り付けフルハーネスを肩ベルト、ももベルトを分けて掛けられ、つける時も簡単に取り付けられます。
    用途ヘルメットとフルハーネスの収納。材質本体:鉄質量(g)930
  • ステンレス D環取付具 土牛

    ステンレス D環取付具

    土牛
    599税込659
    1本
    当日出荷
    D環取り付け具シリーズ。2つ穴タイプのD環取り付け具です。50mmベルト対応。ステンレス製でサビにくいので、現場などで濡れたりしても大丈夫。
    材質ステンレス品番F-29D 50mm用適合ベルト幅(mm)50全質量(g)40
  • 墜落制止用器具(安全帯) ショックアブソーバー用ロックバンド タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) ショックアブソーバー用ロックバンド

    タジマツール(TJMデザイン)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    ショックアブソーバー固定用ロックバンド
    用途ショックアブソーバー固定用
  • ALPIN 登山用カラビナ HMS EVOシリーズ AUSTRIALPIN

    ALPIN 登山用カラビナ HMS EVOシリーズ

    AUSTRIALPIN
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
    用途土建作業など材質7075 アルミニウム幅(mm)73ロック機能3点オートロック
  • ペツル製フルハーネス『 ニュートン』用レッグループフォーム PETZL

    ペツル製フルハーネス『 ニュートン』用レッグループフォーム

    PETZL
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
    ペツル製フルハーネス『ニュートン』および『ニュートンファスト』の快適性を高めたり、『ニュートンイージーフィット』のフォームを交換するためのレッグループフォームです
  • D環止め(4つ穴) ツヨロン(藤井電工)

    D環止め(4つ穴)

    ツヨロン(藤井電工)
    429税込472
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    D環、B環の固定に使用します。 4つ穴でずれにくいです。
  • 78ロリップ ツヨロン(藤井電工)

    78ロリップ

    ツヨロン(藤井電工)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    鉄塔・電柱・梯子などの昇降中の墜落を防止し、レバーの切り替え操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。
    仕様ショックアブソーバ:あり適合適用垂直親綱 :ナイロン・ビニロン 三つ打ちロープ 直径16mm~18mm質量(g)約1180ランヤードナイロンストラップ 長さ500mm
  • 墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCR フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCR フリーサイズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    超立体パットが肩の負担を軽減
    用途SEGハーネス・サスペンダー用肩パット材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC長さ(mm)350幅(mm)70厚さ(mm)クッションサイズ:30サイズフリー質量(g)160アズワン品番65-2031-32

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

周辺器具 墜落制止用器具