カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)(93)
- タジマツール(TJMデザイン)(40)
- サンコー(タイタン)(38)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(28)
- 谷沢製作所(24)
- KH(基陽)(22)
- PETZL(20)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](19)
- つくし工房(17)
- ユニット(16)
- NiteIze(15)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(13)
- EDELRID(13)
- AUSTRIALPIN(12)
- MIZO(11)
- TAKAGI(高儀)(9)
- エスコ(8)
- コヅチ(8)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

部品 D環止め
TRUSCO¥249税込¥2741個当日出荷D環の固定に使用します。 ベルトを通す穴は53mmの4穴式で、ずれにくくなっています。トラスコ品番255-1721材質ナイロン樹脂色ブラック質量(g)10適合ベルト幅(mm)50穴数4
エンドクリップ(フルハーネス用)
谷沢製作所¥999税込¥1,0991組5日以内出荷サイズ調整後、肩や腿のベルトの余った部分をすっきりまとめるクリップです。ワンタッチで着脱可能質量(g)16(4個)タイプフルハーネス用オプション
フルハーネス用作業ベルトセット(SK)
谷沢製作所¥6,698税込¥7,3681組5日以内出荷作業ベルト無しのフルハーネスに後付けで軽量バックル付きにできるベルトセットです。質量(g)310タイプフルハーネス用オプションベルト長さ(mm)1200
タニザワフック用蛍光ステッカー(10枚1袋)
谷沢製作所¥4,398税込¥4,8381袋4日以内出荷墜落制止用器具使用確認の視認性向上に。蛍光材を使用しており、タイプ1・タイプ2の区別が手元で確認可能です。タイプフルハーネス用オプション
ロープガード
MIZO¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷ロープに巻き付けてセットするタイプの養生具です。素材に綿帆布を採用することで、耐久性に優れ摩擦に対しても強く、2重インナーはロープを完全に包むことが可能で、あらゆる方向のエッジからもロープをしっかりと守ります。材質本体:綿帆布、インナー:綿帆布
ショックアブソーバー用防炎カバー
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥1,350税込¥1,4851枚5日以内出荷アラミド繊維生地使用しております。現場が選ぶプロ仕様の防炎カバーです。材質表面:アラミド繊維、面ファスナー:ナイロン寸法(縦×横)(mm)235×160製品質量(g)21
D型カラビナ ビーエムディ トライアクトロック
PETZL¥4,698税込¥5,1681個当日出荷材質アルミニウム色グレー質量(g)105ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:32、オープンゲート:10、横軸:16各種認証CE EN 362, UKCA, EAC, ANSI Z359.12, NFPA 2500 Technical Use, CSA Z259.12, XF 494 FZL-G-Q, GB/T 23469 / B開口幅(mm)(ゲート)18
D型カラビナ エーエムディ トライアクトロック ゴールド
PETZL¥3,798税込¥4,1781個当日出荷材質アルミニウム色ゴールド質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)24
ハングキャップ(安全ブロック吊治具)
FSC藤原産業¥6,298税込¥6,9281個当日出荷単管にかぶせるだけの簡単取付。工具不要で、安全ブロック(セーフティーブロック)等をすぐに設置できます。安全重量500kg材質SS400相当質量(g)834径(Φ)吊穴:30規格蝶ネジ:M8×15L内径(Φ)パイプ:52.9表面処理電気メッキ
傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ)
ツヨロン(藤井電工)¥23,980税込¥26,3781本14日以内出荷重作業用の幅広軽量タイプ。バックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます。法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。付属品バックサイドベルトD環2個付き仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用) / バックサイドベルトバックルなし / バックサイドベルト細幅タイプトラスコ品番656-6167寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100
78ロリップ(ショックアブソーバ付)
ツヨロン(藤井電工)¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷鉄塔・電柱・梯子などの昇降中の墜落を防止し、レバーの切替え操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。電柱・鉄塔などの構造物や、ビル・ダムなどの建設現場での昇降時や定位置作業時に使用する墜落防止器具です。その他ショックアブソーバありトラスコ品番662-8517
昇降移動用親綱ロープ(ナイロン)
ツヨロン(藤井電工)¥12,980~税込¥14,278~1本12日以内出荷から14日以内出荷先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:ナイロン高さ(mm)0フック口開き(mm)50径(mm)16
墜落制止用器具(安全帯) 手元側ショックアブソーバ用フックマーカー
タジマツール(TJMデザイン)¥738税込¥8121個当日出荷アブソーバー用フックマーカー。ランヤードフック用マーカー。手元側にあるショックアブソーバに取り付けて視認性アップ。色はオレンジ・イエローの2カラー用途ランヤード用マーカー(視認性向上)適合兼用ランヤードCR150F シングルL8 / 兼用ランヤードCR150F シングルL5
ランヤードフック用視認性シール
3M(スリーエム)¥509税込¥5601枚当日出荷安全帯のフックを目立たせるためのシールです。スコッチカルフィルムを用いた、耐候性に優れたタイプです。縦(mm)115横(mm)100
DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱シリーズ
3M(スリーエム)¥3,500~税込¥3,850~1袋(1個)ほか当日出荷既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備に後付け可能な墜落防止用垂直親綱シリーズです。設備への加工が不要で、U ボルトとナットでのシンプルな施工で設置可能です。用途既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備用。
フルハーネス用反射ベルト
日本緑十字社¥1,498税込¥1,6481着翌々日出荷から3日以内出荷装着の際はフルハーネスのベルトに巻きつけ、面ファスナーで止めるだけの簡単設計です。用途フルハーネス用の反射帯として。職務や役職などの識別に。寸法(mm)【反射面】200×50材質/仕上反射面:PVC、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿質量(g)46本体サイズ(mm)200×130質量(g/枚)23
安全ラック(台座あり)
結一産業¥989税込¥1,0881個当日出荷安全帯とヘルメットを整理整頓できいつもよりきれいな現場に生まれ変わります。単管にクランプで取り付けでき、簡単に整理整頓ができます。用途安全帯とヘルメットの収納。材質本体:鉄質量(g)70
腿パッド ソフト フリーサイズ2
タジマツール(TJMデザイン)¥2,898税込¥3,1881セット5日以内出荷ソフトクッションタイプの腿パッド しなやかに体にフィットするソフトクッションを採用 フリーサイズ 全てのタジマハーネスにお使いいただけます。用途SEGハーネス・サスペンダー用腿パッドサイズフリー
フルハーネスランヤード反射カバー 目立ち帯
ミズケイ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷班分けや業種別で色分けが可能です。面ファスナーで簡単に装着できます。反射材が幅広なので視認性抜群です。全メーカー対応。用途ハーネスを使用した工事などに材質反射面:PVC、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿寸法(高さH×幅W)(mm)130×上部145×下部115
腰ベルト
ハネウェル¥4,198税込¥4,6181個当日出荷用途ハネウェル製ハーネスとのツールベルトとして使用可能です。トラスコ品番207-6371材質ポリエステル繊維(ストラップ部分)タイプバックルアズワン品番64-8544-03
ハーネス用縦型ポーチ ACD型
サンコー(タイタン)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ベルトに取り付けやすい 360度回転機能付A(アルファ)型フック フルハーネスのパッド等にも使用される丈夫で高級感のあるナイロン生地を採用。 フックを休止フック掛けに掛ける際、その先端が内容物に当たりにくい設計仕様コンパクトデジタルカメラ用質量(g)約78種類スルハーネス用縦型ポーチ適合寸法(mm)H130×W70×D38まで
SK親づな
エバー商会¥24,980~税込¥27,478~1本5日以内出荷緊張器付きのためロープを引っ張るだけでしっかり緊張。解除はレバー1本カンタン操作。標準タイプの親づなです。屋根作業の他、足場作業の安全対策にお使いいただけます。柔らかくて軽く取り扱いやすいクロスロープ(八つ打ち)を採用。ロープの末端処理はサツマ編み。摩耗がひと目でわかる赤芯入りです。小径フックなので足場などに巻き付けられ、ずれ難い。安全滑車(別売)と併用することで、安全性・作業性が向上します。用途屋根作業・足場作業・高所作業・解体作業・建設工事・安全対策・落下防止・建設労働災害の防止仕様ロープ:クロスロープ(八つ打ち)、末端処理:サツマ編み材質(ロープ)ポリエステル
垂直親綱 TSR-29
サンコー(タイタン)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から11日以内出荷垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.29ZN)
親綱用緊張器 ロープタイトナー RT
サンコー(タイタン)¥25,980~税込¥28,578~1本16日以内出荷レバー操作で強力な緊張力。仕様水平親綱:3ツ打ナイロンロープ直径16mm(フックNo.29ZN)
補助ロープTSNシリーズTSN-SD(セット)
ポリマーギヤ¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。 ショックアブソーバを装着しており、掛け替え専用ではなく補助ランヤードとして使用出来ます。用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様(大径フック回転連結リング)なしセット内容ランヤード+フックハンガー+D環止ロープ仕様(mm)18×4材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)材質(ランヤード)平綱ナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
カラビナ 鉄レスキュー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(O型環つき)に比べ2倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7759材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
カラビナ ステンO型環なし
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7752材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)148タイプ環なし寸法L(mm)56寸法S(mm)20寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.32ロック機能なし
カラビナ ステンKA102
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7767材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160タイプ-寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
カラビナ ステン12
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷中型の救助用です。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7770材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)280寸法L(mm)68寸法S(mm)24寸法D(mm)12寸法W(mm)130使用荷重(kN)2.65ロック機能あり