3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
519件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 背面パッドX型(フルハーネス用オプションパーツ) KH(基陽)

    背面パッドX型(フルハーネス用オプションパーツ)

    KH(基陽)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    フルハーネス用背面パッドです。フルハーネス装着時の背中への負担をやわらげます。軽く通気性のある生地です。
    用途ハーネス用背面パッド長さ(mm)220幅(mm)110質量(g)25
  • 肩パッドf(フルハーネス用) 谷沢製作所

    肩パッドf(フルハーネス用)

    谷沢製作所
    ¥4,698税込¥5,168
    1組
    5日以内出荷
    フルハーネス着用時の肩への負担を軽減します。消臭・調湿効果のある「シリカクリン(R)」を各パッドの体にあたる部分に採用。パッド部分はあたりがやわらかなメッシュ素材
    材質ポリエステル・ポリウレタン・シリカゲル質量(g)約100(2個)タイプフルハーネス用オプション寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×270×25
  • バックガードf(フルハーネス用) 谷沢製作所

    バックガードf(フルハーネス用)

    谷沢製作所
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    フルハーネス着用時、D環やコネクタに髪の毛や安全ネットが絡むのを防ぎます。消臭・調湿効果のある「シリカクリン(R)」を各パッドの体にあたる部分に採用。パッド部分はあたりがやわらかなメッシュ素材
    材質ポリエステル・ポリウレタン・シリカゲル質量(g)45タイプフルハーネス用オプション寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(展開時)142×335×10 / (使用時)142×204×20
  • バックストラップ(フルハーネス用) 谷沢製作所

    バックストラップ(フルハーネス用)

    谷沢製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    5日以内出荷
    背中の形状がX型のハーネスを作業ベルトなしで使う時に取り付け。背中の開きを軽減します。
    質量(g)14タイプフルハーネス用オプション
  • サポートベルトf(フルハーネス用) 谷沢製作所

    サポートベルトf(フルハーネス用)

    谷沢製作所
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    フルハーネス着用時の腰への負担を軽減します。消臭・調湿効果のある「シリカクリン(R)」を各パッドの体にあたる部分に採用。パッド部分はあたりがやわらかなメッシュ素材
    材質ポリエステル・ポリウレタン・シリカゲル質量(g)300寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)120×660×30
  • フック掛け-P 谷沢製作所

    フック掛け-P

    谷沢製作所
    ¥669税込¥736
    1個
    4日以内出荷
    作業ベルトに取り付けてご使用いただけます。ワンタッチで取り付け可能なクリップ式
    材質ナイロン樹脂質量(g)8/個タイプフルハーネス用オプション
  • パットマン MIZO

    パットマン

    MIZO
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷
    本体の素材には柔軟かつ耐久性のある綿帆布を採用し、特にロープが接触する箇所は耐摩耗性に優れたケブラー生地を使用しており非常に丈夫です。内側に芯を入れ裏面も波型にすることで設置して位置からズレがたく、いろいろな角度に対応します。巻きつけ型養生に比べ養生位置がズレることなく、効率的な下降器のセッティングが可能です。また、持ち運びにも便利なデザインです。
    材質本体:綿帆布、インナー:ロープ(使用期限の切れたロープを再利用)、当て布:ケブラー
  • ジャイアント MIZO

    ジャイアント

    MIZO
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    3日以内出荷
    ジャイアントはトップロープの支点や高所での作業用としてデザインされたカラビナです。径の太いロープとの相性がよく、11mmのロープでインクノットをしても窮屈さを感じさせません。
  • 登高器 ハンドクルーザー EDELRID

    登高器 ハンドクルーザー

    EDELRID
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    人間工学に基づいた形状のハンドアッセンダーでロープを快適に登ることができます。湾曲したデザインは快適性を高め、システムの摩擦を減らします。大きなアイレットを使用すると、複数のカラビナを取り付けることができます。方向性アンカーを設定するには、少し高い小さなアイレットが理想的です。また、セカンダリーハンドは上昇時に上部のハンドクルーザーを快適に握ることができます。【製品情報】。・両手持ちで登れるエルゴノミックヘッド。・2コンポーネントハンドルによる快適な握り心地。・最大3つのカラビナを取り付け可能な大きなアイレット。・プーリー取付け用アイレットは高めの場所に配置。・ハンドルには角度がついており、快適な操作が可能。・カムには泥詰まり防止用の穴が開いており、汚れたロープでも適切なクランプが可能
    質量(g)200各種認証EN12841-B、EN567
  • プロステップ EDELRID

    プロステップ

    EDELRID
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷
    長さ調節可能なウェビングフットループアッセンダーで、効果的で低疲労のロープクライミングを実現します。統合されたスライドブロックバックルのおかげで、プロステップは無段階に調整可能です。幅広フットループによっり、快適に立ったり登ったりすることができ、足に固定することもできます。
    色ナイト質量(g)95寸法(cm)170
  • メガワット EDELRID

    メガワット

    EDELRID
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    3日以内出荷
    メガワットは工業用クライミングやレスキュー用の多目的なディセンダ―です。特別なレバー形状により、大きな伝達比と非常に広い作業範囲が特徴です。またパニック防止機能により、コントロールを失った場合の事故のリスクが軽減されます。左利きのユーザーにも右利きのユーザーにもアクティブまたはパッシブ操作に関係なく適しており、アクセスが困難な作業ポジションでも最適なハンドリングを可能にし、最大のコンパクトさと最小の重量を備えた市場でも最も用途の広いディセンダーデバイスです。【製品情報】。・アブセイリング速度を正確に制御するためのエルゴノミック形状の2コンポーネントレバー右利きと左利きに適しています。・コンパクトなデザインと短いレバーにより、取り扱いが容易になり挟み込みのリスクが軽減されます。・下降時の安全性を高めるアンチパニック機能レバーを前方に押しすぎると、デバイスは自動的にロックされます。・オートロック機能により、レバーをロックしたりユニットを縛ったりすることなく、高所作業時のポジショニングが可能。・摩耗しやすい部分にはスチールインサートが使用されており、耐用年数を延ばします。・レスキューシステムに取り付けたままにしておくためのロックネジ。・安全ロック付きの開閉機構により、デバイスをハーネスから外さずにロープを挿入できます。・大きなカラビナ穴により、デバイス内でカラビナを360°回転させることができます。・最大200kgの重量物の懸垂下降が可能
    色ナイト質量(g)495適合ロープ径(Φmm)8.9~11.8各種認証EN12841-C、EN341-2A、EN15151-1/8、ANSI/ASSE Z359.4
  • チェストクルーザー EDELRID

    チェストクルーザー

    EDELRID
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    チェストクルーザーはコンパクトなチェストアッセンダーで、ロープを効率的かつ疲労なく登ることができます。アッセンダーは1回の動きで簡単に開くことができます。固定プレートとテキスタイル固定ループを備えたモジュラー構造により、さまざまなチェストハーネスシステムに取り込むことができます。また、クランプ機構の安全ロックも備えており、安全で取り扱いが簡単です。【製品情報】。・モジュラーシステム採用。・氷結や泥だらけのロープを最適にグリップするためのカム。・薄型の安全レバー
    仕様直径8~13mmのカーンマントルロープ用色ナイト質量(g)120各種認証EN12841-B、EN567
  • デフューザー レスキュー EDELRID

    デフューザー レスキュー

    EDELRID
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    墜落防止器ヒューズ専用のショックアブソーバーです。最大衝撃力は4kNで法定の最大衝撃力である6kNよりも大幅に小さくなります。レスキュー使用時の最大使用荷重は220kgと高く、ユーザーは重量のある装備でも使用することが可能で、支援が必要な人の体重をユーザー自身のシステムで支える必要がある状況においても荷重の容量に余力を残して使用可能です。
    色ナイト-スノー質量(g)133寸法(cm)21
  • 落下防止器 ヒューズ EDELRID

    落下防止器 ヒューズ

    EDELRID
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    ヒューズは欧州および北米で適用されるすべての規格を満たし、最大140kgの積載荷重に対応する墜落防止器です。上昇時、下降時ともにデバイスの動き出しが非常にスムーズです。ロープのクランプ機構とアクティベータの分離(特許出願済)により、デバイスの信頼性と安全性が向上します。クランプカムは波型形状であるため、ロープの摩耗軽減と破れを防ぎ、完全に除荷せずにロックしたカムを解除できます。必要に応じてロック機能を使用することで、クランプをアクティブにした状態で作業が可能です。ロープへセットする際はカラビナからロープを外すことなく行えます。軽量でコンパクトなエネルギーアブソーバーのデフューザーと組み合わせることで、最大衝撃力は標準より30%程度低くなります。用途に応じたアブソーバーとの組み合わせで最適なハンドリングが可能です。【製品情報】。・波型形状のカムのおかげでロープに非常に優しい。・RFU11.075に従ってテストされたエッジは水平方向のアプリケーションで承認されています。・1つのデバイスで4つの規格すべてに対応。・作業現場でのポジショニング確保などのための一体型カムロック機能。・動き出しからロープを上下に滑空する比類ない優れた動き。・デバイスをハーネスから取り外すことなく、いつでも簡単にロープにクリップ/アンクリップができます
    色ナイト質量(g)420適合ロープ径(Φmm)10~12各種認証EN353-2、EN12841-A、Rfu11.075、ANSI Z359.15
  • デフューザー レスキューL EDELRID

    デフューザー レスキューL

    EDELRID
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    墜落防止器ヒューズ専用のショックアブソーバーです。最大衝撃力は4kNで法定の最大衝撃力である6kNよりも大幅に小さくなります。レスキュー使用時の最大使用荷重は220kgと高く、ユーザーは重量のある装備でも使用することが可能で、支援が必要な人の体重をユーザー自身のシステムで支える必要がある状況においても荷重の容量に余力を残して使用可能です。Lサイズは細長いデザインとなっているためビレイロープからの距離が長く取れ、作業エリアが確保できます。また、目視確認用の窓がついており、エネルギーアブソーバーの損傷状態を確認できます。
    色ナイト質量(g)145寸法(cm)40
  • フットクルーザー EDELRID

    フットクルーザー

    EDELRID
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    ロープでの効率的で低疲労のクライミングを可能にする洗練されたフットアッセンダーです。取付られているロープ安全装置は意図しない解放を防ぎ、取り外しも可能です。フットクルーザーのロック機構は足を使っても簡単に操作できます。上昇ループには摩耗防止剤が取付られています。【製品情報】。・凍ったロープや泥だらけのロープを最適にグリップするセルフクリーニングスロット付きのカム。・意図しない解放を防ぐためのロープ安全装置付き。・摩耗防止剤付きアッセントループ
    質量(g)165
  • オーバルパワー2500 トリプル EDELRID

    オーバルパワー2500 トリプル

    EDELRID
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
    アルミ製の軽量なオーバルカラビナです。楕円形状により縦軸の負荷は最適に分散され、プーリー、ロープクランプ、墜落防止器などのデバイスを理想的な位置に配置できます。【製品情報】。・クリップ・アンクリップ時のハンドリングを最適化するキーロッククロージャ―機構。・最適なギア配置のための楕円形状
    寸法(mm)縦:1110、幅:64、ゲート:20質量(g)76破断強度(kN)縦:25、横:9、ゲートオープン:7各種認証EN12275、EN362
  • ピュア スライダー EDELRID

    ピュア スライダー

    EDELRID
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    すべてのバーティカルアクティビティに対応する、頑丈で用途の広いオールラウンドなカラビナです。特別な形状のノーズとキーロッククロージャ―機構を組み合わせることで、フックの着脱時に最適なハンドリングが保証されます。また、ロープの接触面積が大きいため、材料の摩耗が少なくなり、解放時の強度も高いため安全性が向上します。【製品情報】。・クリップ・アンクリップ時のハンドリングを最適化するキーロッククロージャ―機構。・Hプロファイル構造により素材を最大限に活用し、軽量化を実現
    寸法(mm)縦:97、幅:60、ゲート:19質量(g)47破断強度(kN)縦:22、横:8、ゲートオープン:8各種認証EN12275、EN362
  • バレットプルーフ スクリュー EDELRID

    バレットプルーフ スクリュー

    EDELRID
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    ハイブリット設計のコンパクトで堅牢なスクリューゲートカラビナです。カラビナの頂点にあるスチールインサートは早期の摩耗や鋭いエッジの形成を防ぎます。従来のスチールカラビナに代わる軽量のカラビナです。【製品情報】。・クリップ・アンクリップ時のハンドリングを最適化するキーロッククロージャ―機構。・Hプロファイル構造により素材を最大限に活用し、軽量化を実現。・スチールインサートはロープの摩擦やボルトハンガーによる早期摩耗を防止
    寸法(mm)縦:100、横:60、ゲート:18質量(g)60破断強度(kN)縦:27、横:10、ゲートオープン:8各種認証EN12275
  • アクシオム スライダー EDELRID

    アクシオム スライダー

    EDELRID
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    プーリーが組み込まれたカラビナです。プーリーはロープの摩擦を最小限に抑え、負荷がかかってもその機能を維持します。アクシオムの最適化された設計により、ロープは常にプーリー上を通るように理想的にガイドされます。プーリー側にゲートが開いているので、ロープの取り付けが簡単です。
    仕様スライドゲート寸法(mm)縦:100、幅:65、ゲート:18色オアシス質量(g)68破断強度(kN)縦:22、横:8、ゲートオープン:7各種認証EN12275、EN362
  • キャメル2 MIZO

    キャメル2

    MIZO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    壁面を傷めにくいロープと下降器を組み合わせて使用する木製ブランコです。右サイドにバケツ掛け用ラックがあります。高い建物のガラス清掃などを安定した姿勢で作業することができます。使用に関しては技術、知識、経験が必要です。特殊な撮影や岩壁などでの作業にも使用できます。
    仕様定員:1材質本体座部:木製、ワイヤー:Φ10mmナイロン、クッション:ネオプレーンゴム質量(g)1300寸法(cm)座部:58×15.5
  • キャメル1 MIZO

    キャメル1

    MIZO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    ロープと下降器を組み合わせて使用する軽量なアルミ製ブランコです。右サイドにバケツ掛け用ホールがあります。高い建物のガラス清掃などを安定した姿勢で作業することができます。使用に関しては技術、知識、経験が必要です。特殊な撮影や岩壁などでの作業にも使用できます。
    仕様定員:1材質本体座部:アルミニウム合金、ワイヤー:Φ6mmステンレス、クッション:ポリプロピレン質量(g)1300寸法(cm)座部:58×15.5
  • 中央ベルト(オプション) MIZO

    中央ベルト(オプション)

    MIZO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    キャメル2用の中央ベルトです。装着することで安定性、安全性を計れます。
  • 腰ベルト(オプション) MIZO

    腰ベルト(オプション)

    MIZO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    キャメル2用の腰ベルトです。
  • バケツ掛け(オプション) MIZO

    バケツ掛け(オプション)

    MIZO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    キャメル2用の追加バケツラックです。
  • 力万(可動式パペットクランプ) MIZO

    力万(可動式パペットクランプ)

    MIZO
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    丸環のないパラペット(屋上、胸壁)に自由に取付けられるクランプです。パラペット締め付け金具は、高さが2段階で調節可能。壁面固定版の位置も調整可能。ロープの垂れ下がりの位置が、ビルの壁面から離れていないため、作業者が長い距離を降りた時でもガラス(壁面)から放されにくくなり、作業がしやすいです。ロープの垂れ下がり位置が主柱の片側にあり、下降器のセット、ブランコへの乗り込みがやりやすいです。主柱に取っ手がついており、乗り込み時に便利です。重量が比較的軽いので持ち運びがしやすいです。
    用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等材質本体:スチール+メッキ、パット:ゴム質量(kg)9幅(cm)パラペット:10~60高さ(cm)パラペット:20~最大使用質量(kg)150
  • 小力(可動式パペットクランプ) MIZO

    小力(可動式パペットクランプ)

    MIZO
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    丸環のないパラペット(屋上、胸壁)に自由に取付けられるクランプです。パラペット締め付け金具は、高さが2段階で調節可能。壁面固定版の位置も調整可能。ロープの垂れ下がりの位置が、ビルの壁面から離れていないため、作業者が長い距離を降りた時でもガラス(壁面)から放されにくくなり、作業がしやすいです。ロープの垂れ下がり位置が主柱の片側にあり、下降器のセット、ブランコへの乗り込みがやりやすいです。主柱に取っ手がついており、乗り込み時に便利です。重量が比較的軽いので持ち運びがしやすいです。
    用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等材質本体:スチール+メッキ、パット:ゴム質量(kg)5.3幅(cm)パラペット:10~55高さ(cm)パラペット:18~最大使用質量(kg)150
  • 難燃性手元リングロープ 谷沢製作所

    難燃性手元リングロープ

    谷沢製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    アラミド繊維を使用した着脱式連結ベルト。 アイ加工部をフルハーネスの背中D環に取り付けて使用します。 リトラクタ式墜落防止器具などのフックを手元でかける商品です。
    寸法(mm)550質量(g)70耐熱温度(℃)250(5分間暴露で変形2%以下)
  • D型カラビナ エーエムディ ボールロック PETZL

    D型カラビナ エーエムディ ボールロック

    PETZL
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム色グレー質量(g)75ロッキング方式ボールロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)25
  • O型カラビナ オーケー ボールロック PETZL

    O型カラビナ オーケー ボールロック

    PETZL
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    10日以内出荷
    材質アルミニウム色グレー質量(g)75ロッキング方式ボールロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, UKCA開口幅(mm)(ゲート)22
  • O型カラビナ オグザン スクリューロック ブラック PETZL

    O型カラビナ オグザン スクリューロック ブラック

    PETZL
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    10日以内出荷
    材質スチール色ブラック質量(g)185ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004開口幅(mm)(ゲート)22
  • マモロールⅠ(一体型) 親綱保護具 FSC藤原産業

    マモロールⅠ(一体型) 親綱保護具

    FSC藤原産業
    ¥24,980税込¥27,478
    1組
    翌日出荷
    法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!。ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。足場組み立て時に、あらかじめ単管等に通して使うタイプです。
    付属品ロープ帯材質ポリプロピレン(PP)寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ150×120穴径(mm)55
  • プロフェッショナルロープバッグ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    プロフェッショナルロープバッグ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    6日以内出荷
    ロープの保管・持ち運びに
    用途安全保護具
  • GCハリップ【水平移動用親綱】 ツヨロン(藤井電工)

    GCハリップ【水平移動用親綱】

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    22日以内出荷
    緊張器+台付けロープ(親綱フック付き)
    用途各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。直径(mm)16
  • 傾斜面作業用ベルト ツヨロン(藤井電工)

    傾斜面作業用ベルト

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    20日以内出荷から23日以内出荷
    重作業用の幅広タイプ。2本のベルトで身体をがっちり支えます。
    用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用)、バックサイドベルトバックル付き、バックサイドベルトD環2個付き、バックサイドベルト幅広タイプ幅(mm)50色黄ベルト幅W×長さL(mm)補助:780バックル鉄スライド
  • 吊るべー ツヨロン(藤井電工)

    吊るべー

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    6日以内出荷
    柱上安全帯用ベルトに取り付けておけば、いつでも柱上から地上の工具や材料を吊り上げることができます。昇降時にはロープを収納できます。
    用途工事において工具や軽量な材料の上げ下ろし専用の通い綱として使用するものです。トラスコ品番628-8316長さ(mm)7000幅(mm)6寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)7000色白
  • 安全屋根支柱用心棒 ツヨロン(藤井電工)

    安全屋根支柱用心棒

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    12日以内出荷
    低層住宅建設時に使用するリトラクタ式の墜落・転落防止器具です。屋根上に支柱を設置してベルブロックのフックを墜落制止用器具に掛けて作業の安全を確保できます。屋根上作業時に墜落制止用器具フックを掛ける場所がなかったり、親綱が張りづらかったりといった悩みを解消します。
    用途屋根上作業用。適合ベルブロック:2個トラスコ品番663-4192人数作業:2移動距離(m)半径8支柱の高さ(mm)1200
  • CP昇降器 ツヨロン(藤井電工)

    CP昇降器

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個(1台)
    12日以内出荷
    電柱の第一足場に引っ掛けてベルトを締め付ければ電柱を簡単に昇降できます。本体はアルミ合金製で軽量です。3つに折りたためますので持ち運びに便利です。
    用途電柱を昇降する場合、地上から第1ステップボルトまでの昇降を補助する仮設の専用工具です。材質アルミ合金製長さ(mm)1500
  • 吊るべー ツヨロン(藤井電工)

    吊るべー

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個(1本)
    12日以内出荷
    柱上安全帯用ベルトに取り付けておけば、いつでも柱上から地上の工具や材料を吊り上げることができます。昇降時にはロープを収納できます。
    用途工事において工具や軽量な材料の上げ下ろし専用の通い綱として使用するものです。トラスコ品番662-8495ロープ長さ(m)14
  • 尻掛ベルト ツヨロン(藤井電工)

    尻掛ベルト

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個(1本)
    12日以内出荷
    長さ調節可能です。体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので楽に作業ができます。長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
    用途柱上作業時に体重を腰と臀部に分散させて楽に作業するために使用します。トラスコ品番662-1594幅(mm)45色ODサイズM

『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

周辺器具 墜落制止用器具