カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナビス(アズワン)
- モノタロウ(109)
- アズワン(7,907)
- Merck(メルクミリポア)(2,977)
- TGK(東京硝子器械)(2,704)
- 三商(2,383)
- ジーエルサイエンス(2,043)
- Thermo Fisher Scientific(1,629)
- ADVANTEC(1,590)
- ケニス(1,502)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,295)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(873)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(806)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(706)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(11)

プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ
ナビス(アズワン)¥3,698~税込¥4,068~1箱(1巻)当日出荷から翌々日出荷様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。 オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
EO滅菌インジケーターテープ
ナビス(アズワン)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から翌々日出荷滅菌処理済みと未処理を区別するインジケーターテープです。 ラインは、オレンジからグリーンに変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認できます。テープ長さ(m)50
プロシェア滅菌バッグ
ナビス(アズワン)¥2,298税込¥2,5281箱(200枚)当日出荷シーラー不要のテープシールタイプ 強力粘着テープで容易に密封できます。仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分材質表面:60g/m2医療等級紙、裏面:2層フィルム(PET+CPP)有効幅(mm)115変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄アズワン品番8-2601-14幅×長さ(mm)135×300
保冷剤 インスリンポーチ対応 110×180mm
ナビス(アズワン)¥189税込¥2081個当日出荷外側が不織布で水滴がつきにくい仕様です。 冷凍後は硬化するタイプです。材質内容物/水・高吸水性ポリマー、フィルム/不織布・レーヨンフィルム寸法(mm)110×180アズワン品番7-622-01
殺菌線消毒保管庫
ナビス(アズワン)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ電源AC100V(50/60Hz)電源コード1.8m(2P)
滅菌ロールバッグ HIGH GRADE REEL HGRシリーズ
ナビス(アズワン)¥4,598~税込¥5,058~1巻当日出荷バーストしづらいシール強度とピール性(はがしやすさ)をバランスよく兼ね備えています。取り出し口の正面から幅サイズが一目でわかるため、使い勝手に優れています。クラスB滅菌への耐性強度を保持し、リントが発生しずらい紙を使用しています。安心のPVA(ポリビニルアルコール)フリーです。1cm毎(5cm毎に実線)の目盛が両サイドにあります。仕様※オートクレーブ・EOG滅菌両用※ISO11140・ISO11607に準拠材質プロピペール、PP(ポリプロピレン)、PU(ポリウレタン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)
ソフトクールン用カバー
ナビス(アズワン)¥5,198税込¥5,7181セット(50個)翌々日出荷材質ポリプロピレン不織布寸法(mm)380×230品名ディスポカバーSFT-50アズワン品番0-5465-01
冷たすぎない保冷剤 NTCシリーズ
ナビス(アズワン)¥659~税込¥725~1個当日出荷保冷剤の使用開始時に「冷たすぎる!」と感じることはありませんか?。断熱機能があるため、使用開始時の温度が従来品よりも高く快適な使い心地です。使用開始時の温度が高めで保冷効果は長時間続く保冷剤です。冷却しても固くなりません。ミニは使用部位に沿いやすいよう2分割になっています。冷たすぎず、冷却時間が長く保てます。材質外装/オレフィン系フィルム、内容物/水・プロピレングリコール、断熱材/片面アルミ蒸着発泡ポリエチレンシート
【レンタル】錠剤除包器 TS-H
ナビス(アズワン)¥6,198~税込¥6,818~1個翌日出荷から4日以内出荷シートの幅に合わせてハンドルを回すことで、錠剤を2列同時に押し出すことが出来ます。簡単に錠剤を取り出すことが出来ますので、作業時間を短縮できます。コンパクトなボディで置く場所を選びません。程よい本体重量により、ぐらつきにくく安定して作業することができます。
コンフォートシェルフ
ナビス(アズワン)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックカートです。幅(mm)900奥行(mm)560
アルティアトレー
ナビス(アズワン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷帯電防止剤入り樹脂製ですので、埃などの汚れが付きにくく、掃除も簡単に行えます。 角に残ったゴミが取りやすいR形状のコーナーです。密閉用フタを併用することができます。 ストッパーが一体化してより埃がつきにくくなりました。材質ABS樹脂(帯電防止剤入)色アイボリー外寸法(mm)600×400×75セパレータ25mm(仕切間隔)アズワン品番0-5732-41有効内寸法(mm)550×350×70
ナビスメイトワゴン
ナビス(アズワン)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷天板はステンレスフレーム上に発泡ウレタンを敷き詰め、その上に樹脂天板を被せていますので静音特性に優れています。 樹脂製の鍵付き引き出しを2段装備していますので小物入れなどに便利です。 キャスターは静音タイプを使用しています。アズワン品番0-7920-02仕様A4引出タイプ材質フレーム/ステンレス(SUS304並びにSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です)天板/ABS樹脂、引出/樹脂製質量(kg)11.4高さ(mm)887本体寸法(mm)364×398×887キャスター径(Φmm)107引出し内寸法(mm)245×305×70×2段(鍵付)
ステンレスバスケット
ナビス(アズワン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷洗浄も滅菌も可能なバスケット。バスケットカート(7-4483-01~02、7-7512-01~02、7-7513-01~02、7-7514-01~02、7-8338-01~02)で運搬できます。ステンレス製のため、洗浄や除菌、オートクレーブ等の滅菌も可能です。使用しないときはスタッキング収納で場所を取りません。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)480×330×245目開き側面/約55×33mm、底面/約17×16mm ※四隅は目開きが大きくなります。アズワン品番8-856-01
針捨てBOX ナビス はりぽっとん NR-4・N4用ホルダー 天板固定タイプ
ナビス(アズワン)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷針回収ボックス設置用天板固定タイプのホルダーです(NR-4・N4用)。採血台やカートの天板への取り付けが可能です。フタ押さえが付いているため、針捨てボックスを安定して設置することができます。仕様※NR-4・N4用ホルダー(天板固定タイプ)材質本体/ステンレス(SUS304)、フタ押さえ/ステンレス(SUS301)、ネジ/SWCH、樹脂キャップ/PE(ポリエチレン)厚さ(mm)対応天板サイズ(ホルダー):約0.8~23.5寸法(mm)256×196×63.5アズワン品番7-1268-13
滅菌用ディスポラップ材 1箱 SKシリーズ
ナビス(アズワン)¥7,898~税込¥8,688~1箱(50枚)ほか当日出荷から8日以内出荷耐熱温度135℃で、様々な滅菌に対応。耐熱温度135℃の滅菌ラッパーです。SMS不織布製で優れたバリア性と十分な通気性を有しています。仕様※オートクレーブ(135℃)・EOG・電子線・プラズマ滅菌可材質SMS不織布
実習板鋸
ナビス(アズワン)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷ハンドルがしっかり握れるため、力が入りやすく操作性が良いです。骨剪刀などで切断できない部位の切断に使用します。錆びにくいステンレス製です。材質刃部/ステンレス、柄部/木製全長(mm)260質量(g)90刃長(mm)約145アズワン品番8-909-01
木柄弓鋸
ナビス(アズワン)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷ハンドルがしっかり握れるため、力が入りやすく操作性が良いです。骨剪刀などで切断できない部位の切断に使用します。錆びにくいステンレス製です。材質刃部/ステンレス、柄部/木製全長(mm)350質量(g)300刃長(mm)約200アズワン品番8-911-01
ランゲンベック刺鋸
ナビス(アズワン)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷先端が細く狭い部位、繊細な作業に向いています。骨剪刀などで切断できない部位の切断に使用します。錆びにくいステンレス製です。材質ステンレス全長(mm)230質量(g)15刃長(mm)約110アズワン品番8-912-01
木柄板鋸
ナビス(アズワン)¥15,980税込¥17,5781本31日以内出荷ハンドルがしっかり握れるため、力が入りやすく操作性が良いです。骨剪刀などで切断できない部位の切断に使用します。錆びにくいステンレス製です。材質刃部/ステンレス、柄部/木製全長(mm)330質量(g)120刃長(mm)約230アズワン品番8-910-01
標本容器 1箱 100個入
ナビス(アズワン)¥6,198税込¥6,8181箱(100個)当日出荷スクリューキャップで密閉性に優れています。豊富なサイズ展開で用途に合わせて選べます。材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)容量(mL)120色(フタ)白アズワン品番8-2259-14口内径×胴径×全高(mm)Φ52×Φ51×80.0
内視鏡クリーニングブラシ 1箱 50本入 NVシリーズ
ナビス(アズワン)¥7,298~税込¥8,028~1箱(25本)ほか当日出荷先端部がボール形状になっており、細長い器材にも追従します。シース部は樹脂で覆われており器材を傷つけません。ダブルエンド仕様で両端にブラシがついています。仕様※個包装適合鉗子孔径:Φ2.0~2.4mm材質ブラシ/PA(ポリアミドナイロン樹脂)、軸部/ステンレス、シース部/POM(ポリアセタール)全長(mm)2300
らくらく開けられるチャック付き袋 1袋 100枚入
ナビス(アズワン)¥719~税込¥791~1袋(100枚)当日出荷チャック開封作業の手間を軽減するお助けアイテム!。作業量が膨大な調剤薬局などにぴったり!。チャックが開いた状態で袋詰めしているため、開ける手間が省け作業の効率化が図れます。材質LDPE(低密度ポリエチレン)
【レンタル】卓上クリーンスタンド AS-P05シリーズ レンタル
ナビス(アズワン)¥3,998~税込¥4,398~1台翌日出荷から4日以内出荷上下・左右角度調整可能ができ、クリーンエアーを当てたい箇所に調整できます。使い勝手のよい卓上スタンドタイプでクリーン空間を創造します。フィルター交換目安がリモコンのお知らせランプで確認できます。仕様組み立て式(要工具)材質本体/スチール(塗装仕上げ)、取付アーム/スチール(エポキシ塗装仕上げ)寸法(mm)約500×390×625~690質量(kg)約24サービス分類レンタル
【レンタル】マニュアルストレッチャー レンタル
ナビス(アズワン)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷仕様レンタル在庫品はピンク(CNO-03N)青(CNO-02N)どちらかとなります。色のご指定は不可となります。付属品横置きボンベ架、イルリガートルスタンド、イルリガートルスタンド受け金具、安全ベルト(2本)、マットレス(標準)耐荷重(kg)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×1900×500~810アズワン品番7-927-01-64レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
【レンタル】トランスファーボードスケール MS7800シリーズ レンタル
ナビス(アズワン)¥4,598~税込¥5,058~1台翌日出荷から4日以内出荷ベッドやストレッチャーなどのシチュエーションで寝たきりの患者の体重測定が可能です。ベッドからストレッチャーへの移乗に使用できる体重計です。持ち手が左右各5ヶ所ありボードを引き寄せやすいです。背の高い方も十分使用できるボードの長さです。測定だけで無く、スライドシートを使用して普段の移乗の際にも使用可能です。仕様HOLD機能付き付属品充電用ケーブル(約0.8m)寸法(mm)1800×700×30質量(kg)11電源充電バッテリー内蔵目量(g)500充電時間(時間)約5(目安)使用時間(時間)約50(目安)秤量(kg)250サービス分類レンタル
【レンタル】ファンシーラー 5mm幅タイプ NA-315シリーズ レンタル
ナビス(アズワン)¥3,798~税込¥4,178~1台翌日出荷から4日以内出荷ヒーター部分が上部加熱タイプなので、滅菌バッグの透明シートを上にして中身を確認しながらシールできます。両手でテーブルを軽く押すだけでシールができます。インパルス方式により、余熱時間が不要です。寸法(mm)本体/365×375×200、テーブル/317×182質量(kg)5.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500加熱時間0.1~1.6秒(精度±15%)フィルム厚さ(μm)2枚合わせて300まで可能シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×300サービス分類レンタル
フレックスブラシ ボールトップ
ナビス(アズワン)¥2,298税込¥2,5281袋(5本)翌々日出荷先端部がボール形状のため、細長い器材にも追従します。シース部は樹脂で覆われており器材内部を傷つけません。
採精・検体容器 タイトキャップ 100個入
ナビス(アズワン)¥8,198税込¥9,0181ケース(100個)欠品中底側面が丸くなっているため、容器からの検体採取が容易です。 密閉性が高く、液体にも強い構造です。 不妊治療の採精や手術時の検体保管に便利です。高密閉で輸送も安心!仕様●サイズ(mm):Φ62×78●容量(mL):120●材質:PP(ポリプロピレン)●本体内寸法:約Φ55×73mm●目盛:20~120mL(20mL刻み)●γ線滅菌済(個包装)●※γ線照射の影響により変色、発臭及び材質特性が変化することがございます。アズワン品番8-688-01
PPEメディカルスタンド
ナビス(アズワン)¥65,980税込¥72,5781台翌々日出荷各種廃棄ボックスと併用可能で、個人防護衣の交換時に便利です。仕様●サイズ(mm):460×450×1670●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、キャスター(支柱側ストッパー付)/ナイロン、メッシュパネル/スチール(塗装仕上げ)●メッシュパネル寸法:860×415(mm)アズワン品番8-659-01
【レンタル】デジタルダーマトスコープ DE370
ナビス(アズワン)¥5,498~税込¥6,048~1台翌日出荷から4日以内出荷スマートフォン、タブレットに接続可能なダーマトスコープ(ダーモスコープやダーマスコープとも呼ばれます)です。偏光、非偏光の切り替えが可能です。撮影データに撮影日時を保存可能なので、定期的な観察や画像比較に便利です。撮影中の画像はスマートフォン等で確認できるので、患者と一緒に見ながらの説明が可能です。★小型・軽量のため持ち運びにも便利なサイズです。質量(g)117電源リチウムイオン電池対応機種iPad Air 2, iPad Mini 3以降の機種、iPhone 6以降の機種、Android 6以降の機種機能静止画撮影、動画撮影、拡大、照度調整、グリッド線表示光源LED×8個USBポート数1ポートサービス分類レンタル
【レンタル】軽量アルミ点滴台 持ち運び台 NDIV-A2
ナビス(アズワン)¥1,898~税込¥2,088~1個翌日出荷から4日以内出荷コンパクトに収納ができます。専用収納バッグが付属しているため、持ち運びにも便利です。高さ調整が可能ですので、お好みの高さにセットできます。三脚がしっかりしており安定感があります。軽量で持ち運びしやすい点滴台です。
【レンタル】紫外線除菌ハンディライト ぴかっときれい ブルー
ナビス(アズワン)¥3,898~税込¥4,288~1個翌日出荷から4日以内出荷UV-C(280nm)を発するLEDを搭載したハンディタイプの紫外線除菌装置です。最適照射距離が分かるよう、可視光によるガイドを搭載しています。紫外線照射範囲を擬似的に可視光でを示しているため、どの部分に紫外線が照射されたかが良く分かります。落下防止用に手首用ストラップがついています。メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。(スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。)
【レンタル】ナースカート 昇降タイプ ホワイト
ナビス(アズワン)¥6,498税込¥7,1481台翌日出荷昇降機能付きなので、使用しやすい高さに調整できます。高さは785mmまで下げる事ができるため、テーブル下への収納やPCデスクとしても使用できます。
【レンタル】ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー カッター付 MB-5×300
ナビス(アズワン)¥4,198~税込¥4,618~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷5mm幅で滅菌バッグをしっかりシールします。滅菌バッグのフィルム面を上に向けた状態でシールができます。※本製品のヒーターは下側に付いていますので、滅菌バッグのフィルム面を下側にセットした方が強く溶着されます。※使用する滅菌バッグによってはフィルム面を上側にセットした状態でシールできない場合や溶着が弱くなることがございます。フィルム面を上側にセットして溶着が弱い場合:(1)フィルム面を下側にセットする。または(2)通電時間を長くセットする。フィルム面を下側にセットしてフィルムが溶けすぎている場合:(1)フィルム面を上側にセットする。または(2)通電時間を短くセットする。スライド式のカッター付きです。
モバイルストアーカート
ナビス(アズワン)¥63,980税込¥70,3781個当日出荷工具を使わずに簡単に組み立て分解ができる多目的カートです。軽量で頑丈な設計の、使い勝手に優れたオールプラスチック製です。天板棚板は枠付きですので、小物類の落下を防止します。種別浅型8個アズワン品番7-1087-03
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品