理化学機器レンタルサービス
702件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】電動式砕氷機 アズワン【レンタル】電動式砕氷機アズワン
9,098税込10,008
1個
翌日出荷から4日以内出荷
電動式で簡単に砕氷可能!製氷機で作成した角氷から手軽にクラッシュアイスが作れます。一度に大量の氷が投入可能です。調整ツマミを使って、任意に粗さの調整が可能です。
【レンタル】電子比重計 アズワン【レンタル】電子比重計アズワン
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から4日以内出荷
固体比重、液体比重(別途オプションが必要)の測定が可能です。シンプルなお求めやすい価格の比重計
比重最小表示(g/cm3)0.01測定方法水中置換(懸架)方法
【レンタル】低速スターラー アズワン【レンタル】低速スターラーアズワン
5,198税込5,718
1箱ほか
翌日出荷から4日以内出荷
低速安定性と低発熱が自慢です。超低速でも滑らかで安定した回転が可能です。低発熱設計のため、インキュベーター内での使用に適しています。結露の心配のない密閉構造です。回転数誤差が非常に少なく、フィードバック機構により粘度が変化しても回転数が安定しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
回転数(min-1[r.p.m])5~100
【レンタル】低温循環水槽 アズワン【レンタル】低温循環水槽アズワン
9,998税込10,998
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。スリムタイプで実験台の横に設置できます。設置場所に困らない省スペースタイプ。
【レンタル】通電監視装置 アズワン【レンタル】通電監視装置アズワン
4,098税込4,508
1個
翌日出荷から4日以内出荷
電気製品の根元に本機をセットすることにより、CT(カレントトランス)を利用して電源の流入状態(1A以上)を監視します。別売のLED警告灯等を用いることによって、部屋全体に運転状態をお知らせできます。警報出力側からケーブルを延ばすことによって、離れた部屋などで運転状態を監視することができます。電気製品の切り忘れを防ぐ!
制御方式SSRによる電圧出力質量(kg)約1.2
【レンタル】超音波洗浄器 (二周波) アズワン【レンタル】超音波洗浄器 (二周波)アズワン
7,198税込7,918
1個
翌日出荷から4日以内出荷
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
槽内寸法(mm)330×300×150槽容量(L)約13付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個
【レンタル】卓上型クリーンフード アズワン【レンタル】卓上型クリーンフードアズワン
1,502税込1,652
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器の使用にも適しています。
全高(mm)1345(ユニット含む)材質(シート)帯電防止ビニール風量(m3/min)1電源(V)AC100(50/60Hz)36/38W電源コード(m)1.8(2Pプラグ)外寸(mm)1200×750×1200(ブース)有効内寸法(mm)1139×689×1164
【レンタル】大型恒温水槽 アズワン【レンタル】大型恒温水槽アズワン
9,498税込10,448
1個
翌日出荷から4日以内出荷
最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7準拠の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作で使用できます。大容量対応の恒温水槽!
温度調節範囲(℃)室温+5~70ヒーター容量(W)2000電源コード(m)1.6
【レンタル】多連式マイクロプレートミキサー アズワン【レンタル】多連式マイクロプレートミキサーアズワン
5,998税込6,598
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
マイクロプレート4枚を同時に振盪できるミキサーです。ディープウェルプレートも使用できます。
電源コード(m)2(3Pプラグ・アース付き)回転数(min-1[r.p.m])100~2000
【レンタル】小型冷蔵庫 アズワン【レンタル】小型冷蔵庫アズワン
4,490税込4,939
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
内容量(L)冷蔵65+製氷5外寸法(mm)470×450×632冷却方式コンプレッサー方式庫内温度(℃)約5
【レンタル】小型熱プレス機 アズワン【レンタル】小型熱プレス機アズワン
10,980税込12,078
1台ほか
翌日出荷から8日以内出荷
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)0~5質量(kg)約65電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
【レンタル】小型熱プレス機 アズワン【レンタル】小型熱プレス機アズワン
8,598税込9,458
1台ほか
翌日出荷から8日以内出荷
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)0~5質量(kg)約55電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
【レンタル】小型熱プレス機 アズワン【レンタル】小型熱プレス機アズワン
9,998税込10,998
1台ほか
翌日出荷から8日以内出荷
従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
ヒーター容量(W)1150/熱板×2
【レンタル】小型振盪恒温器 アズワン【レンタル】小型振盪恒温器アズワン
7,498税込8,248
1個
翌日出荷から4日以内出荷
卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認することができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
温度設定範囲(℃)室温+7~60振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
【レンタル】紫外可視分光光度計(ダブルビーム) アズワン【レンタル】紫外可視分光光度計(ダブルビーム)アズワン
7,510税込8,261
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高精度の最上位機種。ダブルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。
寸法(mm)590×450×255波長範囲(nm)190~1100バンド幅(nm)1(スペクトル)精度(nm)0.2測定方式ダブルビーム(1200ライン/mm)対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)電源(V)AC100(50/60Hz)付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)
【レンタル】金属製安全カバー(熱プレス機専用) 5トンタイプ用 アズワン【レンタル】金属製安全カバー(熱プレス機専用) 5トンタイプ用アズワン
5,498税込6,048
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
破壊試験時のサンプルの飛散から作業者を守ります。H300シリーズ・HC300シリーズ・H400シリーズ専用です。
【レンタル】乾熱滅菌器 アズワン【レンタル】乾熱滅菌器アズワン
9,898税込10,888
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
付属品棚板×2枚、棚板受け×2セット
【レンタル】ランプスタンド ハンディーUVランプ用 アズワン【レンタル】ランプスタンド ハンディーUVランプ用アズワン
1,190税込1,309
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。
【レンタル】ラボシェーカーワイド アズワン【レンタル】ラボシェーカーワイドアズワン
4,798税込5,278
1式ほか
翌日出荷から4日以内出荷
フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具不要で容易に交換できます。40mm振幅でダイナミックに撹拌します。
振盪速度(min-1[r.p.m])20~180電源コード(m)2.5(3Pプラグ)振盪台寸法(mm)350×300
【レンタル】ミクロ遠心機 アズワン【レンタル】ミクロ遠心機アズワン
5,698税込6,268
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
セットプログラム、運転状況等が分かりやすいデジタル表示です。最大10のプログラムを記憶するメモリー機能付きです。運転中はリッドが開かない安全設計です。
最大遠心力(G)16000電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
【レンタル】マルチサーマルユニット (インバーター式) アズワン【レンタル】マルチサーマルユニット (インバーター式)アズワン
7,198税込7,918
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
加熱も冷却もこの一台で!加熱機能と冷却機能を備えた投げ込み式恒温水槽です。インバーター制御により、省エネで高精度な制御が可能です。超小型コンプレッサーを搭載した低振動・小型モデルです。
【レンタル】マルチPHメータ アズワン【レンタル】マルチPHメータアズワン
5,990税込6,589
1個
翌日出荷から4日以内出荷
1台でpH・温度・ORPの測定が可能です。測定データの最大値・最小値メモリを表示できます。データホールド機能・バックライト機能・オートパワーオフ機能付きです。
測定項目pH・mV・℃測定範囲pH/0~14、ORP/0~2000mV、温度/0~+50℃分解能pH/0.01、ORP/0.1/1mV、温度/0.1℃測定精度pH/±0.03、ORP/±(0.5%rdg+2dgt)、温度/±1℃電源006P(9V)電池×1個
【レンタル】マグネチックスターラーREXIMシリーズ アズワン【レンタル】マグネチックスターラーREXIMシリーズアズワン
5,440税込5,984
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスターラー。
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500撹拌容量(mL)50~10000本体寸法(mm)224×285×58
【レンタル】ポットミキサー アズワン【レンタル】ポットミキサーアズワン
6,398税込7,038
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ボール型容器が回転し、試料を混合します。容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を 選択できます。ボール型容器は本体から取り外しが容易です。
回転制御フィードバック制御タイマーゼンマイ式最長60分傾斜角度(°)90(水平~垂直)
【レンタル】ホットプレート アズワン【レンタル】ホットプレートアズワン
8,098税込8,908
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
天板にセラミックコーティングを施した耐薬天板シリーズ過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。
最高温度(℃)300プレート寸法(mm)400×300
【レンタル】ホットプレート アズワン【レンタル】ホットプレートアズワン
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から4日以内出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
最高温度(℃)350プレート寸法(mm)250×250
【レンタル】ホットスターラー(アルミ天板) アズワン【レンタル】ホットスターラー(アルミ天板)アズワン
5,898税込6,488
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
温度表示精度±2℃天板寸法(mm)190×190
【レンタル】ホットキャビ(前開式) アズワン【レンタル】ホットキャビ(前開式)アズワン
4,990税込5,489
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
容量(L)10(おしぼり45~54本)
【レンタル】ポータブルサーマルサイクラー アズワン【レンタル】ポータブルサーマルサイクラーアズワン
8,998税込9,898
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
小型・軽量で正確かつ速い温度コントロールを実現した製品です。5インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。最大温度幅30℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことができます。パーソナルユースに適しています!
温度表示精度±0.1℃温度調節精度±0.3℃(at55℃)付属品タッチペン
【レンタル】プログラムホットスターラー アズワン【レンタル】プログラムホットスターラーアズワン
9,298税込10,228
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心して使用できます。1パターン8ステップのプログラムが可能です。
撹拌数6ヒーター容量(W)1300
【レンタル】ハンディ青色LED光源 アズワン【レンタル】ハンディ青色LED光源アズワン
4,598税込5,058
1個
翌日出荷から4日以内出荷
高輝度LEDを使用した蛍光励起用光源です。UVランプに比べ、人体へのダメージが少ないです。
電源コード(m)1.3本体寸法(mm)261×82.3×65
【レンタル】パワースターラー(フェノール樹脂・アナログタイプ) アズワン【レンタル】パワースターラー(フェノール樹脂・アナログタイプ)アズワン
5,490税込6,039
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
天板寸法(mm)160×160回転数(min-1[r.p.m])60~1350
【レンタル】パワースターラー(ステンレス天板・デジタルタイプ) アズワン【レンタル】パワースターラー(ステンレス天板・デジタルタイプ)アズワン
4,698税込5,168
1個
翌日出荷から4日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
天板寸法(mm)300×300回転数(min-1[r.p.m])60~1350
【レンタル】パワースターラー(3連タイプ) アズワン【レンタル】パワースターラー(3連タイプ)アズワン
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から4日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。▼(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
【レンタル】ハイプレッシャージャッキ アズワン【レンタル】ハイプレッシャージャッキアズワン
8,598税込9,458
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
サンプルの破壊試験に適しています。油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
圧力計0~15t(遺留針付き)質量(kg)56
【レンタル】ハイプレッシャージャッキ アズワン【レンタル】ハイプレッシャージャッキアズワン
6,698税込7,368
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
サンプルの破壊試験に適しています。油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
ストローク0~100mm圧力計0~1000kg(遺留針付き)
【レンタル】ハイパワーホモジナイザー アズワン【レンタル】ハイパワーホモジナイザーアズワン
6,440税込7,084
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
【レンタル】ハイパーホットスターラーシステムDx アズワン【レンタル】ハイパーホットスターラーシステムDxアズワン
5,298税込5,828
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
タイプ低~超高粘度液用
【レンタル】ハイテンプオーブン (ETTAS) アズワン【レンタル】ハイテンプオーブン (ETTAS)アズワン
6,398税込7,038
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
最高650℃の高温加熱が可能時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
内寸法(mm)450×450×450温度設定範囲(℃)室温+50~650対流方式自然対流質量(kg)約50付属品棚板レール・棚板×2セット(耐荷重:15kg)
【レンタル】ハイスピード イオナイザー アズワン【レンタル】ハイスピード イオナイザーアズワン
4,798税込5,278
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。
質量(g)約910オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm)最大風量(m3/min)3.68風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm)
理化学機器レンタルサービス