カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(364)
- ナビス(アズワン)(11)
- ULVAC(アルバック)(10)
- VIOLAMO(ビオラモ)(9)
- オリオン機械(8)
- トーマス科学(8)
- ヤマト科学(7)
- 日本フリーザー(7)
- PHC[科学研究・開発用品](7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- 東亜DKK(6)
- 富士インパルス(6)
- 久保田商事(6)
- HORIBA(堀場製作所)(5)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- エスペック(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- IKA(4)
- KNF(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

【レンタル】超音波洗浄器 AS22GTU
アズワン¥6,398~税込¥7,038~1台翌日出荷から4日以内出荷高出力タイプで優れた洗浄力。ディガス機能により洗浄効果がアップします。操作パネルは大きく見やすいLED表示です。タイマーは1分単位で最大90分まで設定できます。材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4.8槽内寸法(mm)240×140×100電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)ヒーター容量(W)74槽容量(L)3発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子
【レンタル】携帯型マルチ水質測定器
WTW¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から3日以内出荷明るく高解像度で見やすい画面 IDSセンサーを使用。校正データはセンサーに記憶!仕様【導電率 範囲 / 精度】0.0μS/cm ~ 2000mS/cm / 測定値の±0.5%【比抵抗 範囲 / 精度】0.50Ω・cm ~ 9.99MΩ・cm / 測定値の±0.5%【塩分 範囲 / 精度】0.0 ~ 70.0‰/ 測定値の±0.5%【TDS 範囲 / 精度】0 ~ 1999mg/L; 0.0 ~ 199.9g/L /測定値の±0.5%【温度 範囲 / 精度】-5 ~ 100℃ / ±0.1℃【電極寸法(mm)】120±1(L) × 15.3±0.2(Φ)セット内容本体(Multi3410/NiMH充電式バッテリー内蔵)、伝導率電極(TetraCon925/ケーブル1.5m)、電極保護筒(A925/K)、スタンド、ビーカー、伝導率調整液(1413μS/cm)、電源アダプター、USBケーブル、inoLabIDS(CD-R)、収納ケース(本体用/電極用)寸法(mm)80(W)×180(D)×55(H)質量(kg)約0.4電源1.2V NiMH 充電式乾電池(約100時間測定可能)/AC100~240Vメモリー手動200件、自動10000件
【レンタル】ポータブル水質計
日本電色工業¥5,498~税込¥6,048~1台翌日出荷から3日以内出荷軽くて、持ち運びも楽、どんな場所でも簡単測定 濁度・色度・残留塩素・透視度の4項目の測定が可能なポータブル水質計です。「水道法」・「上水試験方法」に準拠した濁度と色度が同時に測定可能。また、操作は専用セルに試料水を入れてボタンを押すだけと極めて簡単。水質評価に最適な測定器である。仕様【測定範囲(20mmセル)】濁度:0~500度、色度:0~500度、残留塩素:0~2mg/l、透視度:-【定範囲(50mmセル)】濁度:0~20度、色度:0~30度、残留塩素:-、透視度:0~100cm以上【測定表示】小数点以下2桁・1桁(表示切り換え)【吸収セル】パイレックスガラス(キャップ付):光路長50mm・20mmセット内容本体(Ni-Cdバッテリー内蔵)、ACアダプター(MA12)、サンプリングセル(20mm/プラスチックケース付き)、サンプリングセル(50mm/プラスチックケース)、ビーカー(50mL)、残留塩素測定用DPD試薬(10袋/10回測定分)、予備記録紙、通信ケーブル、通信ソフト(QuickGet Ver.1.06.3)、収納ケース、簡易マニュアル、注意事項・日常の点検・消耗品の一覧寸法(mm)W208×D105×H70質量(g)660(バッテリー含む)電源Ni-Cdバッテリー(充電時間:1.5時間)ACアダプタ(9V-500mA)にて充電測定精度濁度:測定濁度1度:CV値5%以下(ポリスチレン濁度標準液にて)、色度:色度1度:CV値5%以下(色度標準液にて)、残留塩素:-、透視度:-測定方法濁度:透過光測定法(660nm吸光度)、色度:透過光測定法(390nm吸光度)、残留塩素:DPD試薬による比色法、透視度:透視度法相関光源LED
【レンタル】ポータブルpH計(校正書付)
東亜DKK¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷省電力・防水設計でフィールド測定に最適! 省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。仕様【データメモリー】1000データ【防水構造】IP67(センサ接続時およ-び外部入出力部マスク時有効) 1m、30分 浸漬可。セット内容本体(単3電池×2)、pH複合電極GST-2739C(リード長1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、比較電極内部液(50ml)、ポリビーカー(50ml)3個測定範囲pH:pH0.00~14.00、温度:0~100.0℃質量(g)約280(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本測定方式ガラス電極法消費電力約0.003W表示範囲pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃外寸法(mm)68(W)×35(H)×173(D)
【レンタル】超微粒子パーティクルカウンター(校正書付)
TSI¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。小型・軽量タイプCPCカウンター。 。0.02~1.0μmの測定。室内環境のチェック、フィルタリーク試験等幅広い用途に対応。単3形乾電池×6本で6時間測定可能。付属のTrakProソフトウェアでデータのダウンロード、グラフ表示可能。用途室内環境のチェックからフィルターのリーク試験などの幅広い微粒子カウンターとして。事務所環境調査。フィルタリーク監視。ドラフトチャンバ試験。自動車排ガス拡散。喫煙室管理。燃焼系漏れ試験。コピー機、プリンターからのトナー漏れ試験。測定粒子径(μm)0.02~1.0流量(cm3/分)サンプル/約100トータル/約700表示指定間隔間の平均値を表示測定時間スタート・ストップによる連続測定メモリー470箇所までの測定結果および1分間隔のインターバルで1000時間分のデータ質量(kg)約1.7(機器本体(乾電池搭載後))電源単3形アルカリ乾電池×6/6時間使用可能(21℃の場合)出力RS-232C(9600ボー、8-N-1)寸法(mm)270×140×210仕様測定濃度(個数):0~500000個/cm3記録間隔:設定可能アラーム音:設定可能使用アルコール:100%試薬級イソプロピル/8時間使用可能(21℃の場合)セット内容本体、バッテリーホルダー、アルコールカートリッジ、ACアダプター、プローブアッセンブリー、アルコール充填キャップ(保存キャップ付き)、イソプロピルアルコール(30ml)、ショルダーストラップ、メッシュバック、交換芯キット、HEPAフィルター(ゼロ校正用フィルター)、コンピュータケーブル、9ピン-2ピン変換アダプター、通信ソフト(Trak Pro)、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書サービス分類レンタル
【レンタル】脱気シーラー V-301シリーズ レンタル
富士インパルス¥4,198~税込¥4,618~1台翌日出荷から4日以内出荷厚手・アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。排出速度18L/minの高速脱気タイプです。シール幅を10mmと5mmに切り替え可能です。質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz 1050(560)Wシール方式片側下加熱本体寸法(mm)400×420×228電源コード(m)3(2Pタイプ)到達真空度(kPa)-69.0シール能力(mm)0.4以下/2枚シール寸法(幅W×長さL)(mm)10(5)×300サービス分類レンタル
【レンタル】空間再現ディスプレイ27型 レンタル30日
SONY(ソニー)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷視線認識技術による立体映像体験ができます。特別なメガネやヘッドセットなどの機器を装着する必要はありません。使用者の目の位置を検出し、左右それぞれの目に適した映像を生成。裸眼でもクリアで色鮮やかな立体視体験を実現します。仕様レンタル付属品:スタンド(左右用)×2、スタンド取付用ネジ(M5×12)×6、サイドパネル(左右共用)×2、ボトムスタンド、USB ケーブル、HDMIケーブル、ACアダプター、電源コード、取扱説明書、セットアップガイド、クリーニングクロスアズワン品番67-9336-86-64レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
【レンタル】空間再現ディスプレイ15.6型 レンタル30日
SONY(ソニー)¥9,598税込¥10,5581台4日以内出荷視線認識技術による立体映像体験ができます。特別なメガネやヘッドセットなどの機器を装着する必要はありません。使用者の目の位置を検出し、左右それぞれの目に適した映像を生成。裸眼でもクリアで色鮮やかな立体視体験を実現します。仕様レンタル付属品:ディスプレイ、サイドパネル(左右共用)×2、トップカバー、ボトムスタンド、USB Type-Cケーブル、HDMIケーブル、ACアダプター、電源コード、取扱説明書、クリーニングクロスアズワン品番67-9336-85-64レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
【レンタル】ウェアラブルカメラ HERO11 CHDHX111FW レンタル
GoPro¥4,398~税込¥4,838~1台翌日出荷から4日以内出荷大型イメージセンサーが臨場感あふれる広い視野角を実現。シネマティックな5.3K60 + 2.7K240ビデオから24.7MPの写真をキャプチャ。27MP高解像度写真。10mまでの防水性能およびタフな設計。仕様レンタル付属品:ウェアラブルカメラ CHDHX111FW、microSDカードSDSQXAV256GJN3M 256GB、バッテリー内蔵グリップAPHGM001AS、3-Way2.0 AFAEM002質量(g)154(カメラ本体とマウントフィンガー + 内蔵バッテリー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.8×50.8×33.6バッテリー取り外し可能な1720MAH ENDUROバッテリー最大解像度【ビデオ】5.3K:8:7(5312×4648)、5.3K:4:3(5312×3984)、5.3K:16:9(5312×2988)撮影時機能タイムラプス:TIMEWARP、スタートレイル、ライトペインティングなどが含まれます。プロセッサーシステムプロセッサー:GP2耐久性(優れた耐久性 + 防水性)10mピクセル写真のメガピクセル(MP)とピクセル密度:27.13MP(5568×4872)イメージセンサー1/1.9インチCMOSサービス分類レンタル
【レンタル】バケット 4個1組 1.5/2mL×48 0535040 レンタル
久保田商事¥3,298~税込¥3,628~1式翌日出荷から4日以内出荷仕様コードNo.053-5040(底ゴム実装済み)最高回転数(min-1[r.p.m])4000公称容量(容量mL×本数)1.5/2×48最大遠心力(xg)1950直径×長さ(mm)9.5~11×36~60サービス分類レンタル
【レンタル】卓上遠心機 付属品 ST-724M レンタル
久保田商事¥3,598~税込¥3,958~1セット翌日出荷から4日以内出荷仕様スイングロータ、卓上遠心機S500T用付属品です(65-1841-78-60~65、68、69)、レンタル付属品:スイングロータ ST-724M、ステンレスバケット0535820(4個1組)、0556900 8mlCPT単核球分離用採血管×24(4個1組)最高回転数(min-1[r.p.m])3500最大遠心力(xg)2380最大容量(mL)15mL×68サービス分類レンタル
【レンタル】業務用空気清浄機 FU-M1400W レンタル
シャープ¥3,698~税込¥4,068~1台翌日出荷から4日以内出荷高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースを浄化します。仕様イオン発生ユニット(交換目安:約2年)質量(kg)21色ホワイト電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)強:123、中:35、静音:7.7センサー高感度ほこりセンサー、においセンサー、照度センサー風量(m3/min)強:14、中:8.0、静音:3.2電源コード(m)3.0(キャブタイヤ電源コード)フィルター静電HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター(交換目安:約2年)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×327×818運転音(dB)強:55、中:44、静音:26適合床面積【プラズマクラスター25000】約65m2(約39畳)(目安)、【空気清浄】~107m2(65畳)(目安)清浄時間(分)5(8畳)サービス分類レンタル![【レンタル】ニューバイアル・シールキャッパー VSC-10 2001-21シリーズ レンタル マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【レンタル】ニューバイアル・シールキャッパー VSC-10 2001-21シリーズ レンタル
マルエム[理化学・容器]¥5,298~税込¥5,828~1台翌日出荷から4日以内出荷レバーを下ろすだけで均一にアルミシールを締める事ができます。※本製品はマルエム製品のみ対応可能です。本体質量(kg)6.25構成【レンタル構成】本体VSC-10(61-0157-29)、ヘッドVSC-15F(61-0157-22)、フッ素セパレート420mL(61-0157-27)サービス分類レンタル
【レンタル】光学式溶存酸素計 溶存酸素・温度・塩分 FDO3800 レンタル
アズワン¥4,898~税込¥5,388~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷酸素を消費しない光学式!仕様塩分補償:自動・手動付属品DO電極、塩分電極、キャリングケース質量(kg)約1.4測定範囲溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200%電源単3乾電池×3本(テスト用付属)測定項目溶存酸素・温度・塩分ケーブル長(m)5再現性±2%rdgまたは±0.2mg/Lの大きい方分解能溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1%温度測定範囲(℃)0-50、分解能/0.1℃、再現性/±0.5℃機能自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライトメモリー500点防塵防水性能IP57(電極接続部を除く)応答速度90%応答30秒以内(25℃)サービス分類レンタル
【レンタル】防水型ポケットpH計 分解能0.1/1pH/℃ S2K222シリーズ レンタル
アイスフエトコム¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷付属品pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット寸法(mm)142×28×15質量(g)42使用温度範囲(℃)5~40電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)測定方式シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー分解能0.1/1(pH/℃)機能自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断測定再現性(℃)±0.1/±1(pH/℃)サービス分類レンタル
【レンタル】コニカル管バケットMiXセット(4個セット)S300T 15mL×4・50mL×2 0530130
久保田商事¥2,598~税込¥2,858~1式翌日出荷から4日以内出荷最大遠心力(xg)2610サービス分類レンタル
【レンタル】ホットプレート ABS-500
アサヒ理化製作所¥8,398税込¥9,2381台翌日出荷酸性ガス雰囲気において使用した場合従来の製品( メーカー比)より本体の耐酸性を向上したホットプレートです。ホットプレート本体と温度制御器を2mのコードにてセパレータータイプにしました。新しくアウターフレームを設けることにより放熱を最小限に抑えかつ内部にアルミプレートを組み込み熱の伝わりを良くする事で従来品より温度分布が向上しました。天板の切れ込みをなくすことで薬品をこぼした場合でも中まで染み込みにくい構造になっています。