カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(90)
- 三商(2,350)
- アズワン(2,036)
- ケニス(1,332)
- SIBATA(柴田科学)(1,203)
- フロンケミカル(634)
- ナリカ(618)
- コクゴ(535)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(443)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(405)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(370)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(336)
- Thermo Fisher Scientific(317)
- アラム(288)
- サンプラテック(277)
- マルエム[理化学・容器](218)
- TRUSCO(217)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,024)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(67)
バイオマスマーク認定(1)
再生紙使用マーク適合(2)
価格
価格で絞り込む

シリコンチューブ
(717件のレビュー)¥49~税込¥54~1巻(1m)ほか当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
ポリタンク コック付き
(93件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。用途水の補給作業、 飲料水の運搬材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50口数両口ノズルなしコックあり取手あり
ビーカー PP製 取手付
(193件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。用途液体の小分けや混合などに材質PP種類手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
オープンペール缶 スチール製 20L
(197件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。用途流体の保管に。仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ容量(L)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170
広口瓶 中栓付
(36件のレビュー)¥87~税込¥96~1本ほか当日出荷食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)白色(本体)白
pH試験紙 ロールタイプ
(180件のレビュー)¥676税込¥7441巻当日出荷必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。幅(mm)8タイプロールタイプ長さ(m)5使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
(148件のレビュー)¥529税込¥5821パック(100本)当日出荷少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。材質PE滅菌滅菌済み
残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
SIBATA(柴田科学)(40件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100回分)ほか当日出荷・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。 ・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
ポリプロピレン手付ビーカー
サンプラテック(59件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー目盛あり
pH標準液
(71件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(500mL)当日出荷pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。 pH値は25℃の時の値です。精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
純水 (脱イオン水) UV殺菌 20L
(47件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(20L)3日以内出荷イオン物質を殆ど含まない純水です。 コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。 原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。成分純水(脱イオン水)100%pH値5.0~7.0導電率1.0μS/cm以下保管環境暗所保管、室温ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし)
瑞穂化成工業(23件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。用途液体の保存・保管、廃液回収 等仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手ありパッキンあり
ポリエチレン缶 灯油用
(48件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。用途灯油用材質ポリエチレン種類灯油用(第四類・第ニ石油類)口数両口ノズルなしコックなし取手あり
カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ
(61件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)80推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
シリンジ ディスポ 針無
(102件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(100本)ほか当日出荷使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96滅菌済み滅菌方法EOG筒先ルアースリップ先端外径(Φmm)約4.2
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)
サンプラテック(31件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。材質(本体)ポリプロピレン(PP)口形状広口耐熱温度(℃)約120色(本体)クリア中栓なし
高純度精製水(脱イオン水)
古河薬品工業(64件のレビュー)¥559税込¥6151本(2L)当日出荷イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。付属品ノズル付き成分純水(脱イオン水)100%トラスコ品番361-2848容量(L)2適合規格A2~A3相当pH値5.0~7.0導電率1.0以下(μS/cm)保管環境暗所保管、室温RoHS指令(10物質対応)対応ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水適合JIS規格JIS K 0557
NEWポリ蛇口 40mm
井上工具(31件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。トラスコ品番321-8375包装形態個包装なしRoHS指令(10物質対応)対応
アイボーイ広口びん
アズワン(86件のレビュー)¥359~税込¥395~1本ほか当日出荷使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛あり色(フタ)クリア色(本体)クリア
PTFEシート
(29件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE色白使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ PTFE製
(77件のレビュー)¥88~税込¥97~1巻(1m)ほか当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色最高使用温度(℃)260°
両口扁平缶 ノズル付
(12件のレビュー)¥998~税込¥1,098~1個当日出荷便利な両口のノズル付タイプです。ノズルがついていることで内容物の移し替えなどに便利です。 食品衛生法適合品です。用途液体の保存・保管に仕様ジャバラノズル付材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色白規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合耐熱温度(℃)80
シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥218~税込¥240~1巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-60~200伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
ポリロート(PE)
NIKKO(ニッコーハンセン)(22件のレビュー)¥75~税込¥83~1個当日出荷耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。材質HDPE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-30~70
広口瓶
瑞穂化成工業(58件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等仕様中栓付材質(本体)ポリエチレン(PE)目盛なし色(フタ)白口形状広口耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)白中栓あり
両口扁平缶 ノズル無
(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷便利な両口パッキン付2つ口タイプです。食品衛生法適合品です。用途液体の保存・保管に仕様パッキン付材質ポリエチレン(PE)規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×350×415口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし取手あり
ウォータータンク 折りたたみ式
(61件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷防災やレジャーに最適です。 注ぐのに便利なコック付き。 取っ手が付いているので持ち運びに便利です。 使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。 飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに材質LDPE
超強力ネオジウム磁石
E-Value(49件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(8個)ほか当日出荷小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。材質ニッケルメッキネオジウム磁石特性超強力表面磁束密度(mT)200
ディスポシャーレ PS製 滅菌済み
(60件のレビュー)¥78~税込¥86~1パック(10組)当日出荷1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。材質ポリスチレン(PS)滅菌滅菌済み耐熱温度(℃)60滅菌方法EOG滅菌
NT洗瓶 B型 弁付
安元化成(10件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
一斗缶 スチール製 18L
(28件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。 耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。 また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。用途流体の保管に。仕様鋼板0.32mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)質量(kg)約1.15タイプ口金ローヤルタイプ容量(L)18寸法(幅W×高さH)(mm)238×350
PP計量カップ
NIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。材質PP使用温度範囲(℃)0~121
...
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品


















































![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)