絞り込み
ブランド
- 武蔵エンジニアリング
- モノタロウ(109)
- アズワン(8,472)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,714)
- 三商(2,383)
- ジーエルサイエンス(2,043)
- Thermo Fisher Scientific(1,628)
- ADVANTEC(1,591)
- ケニス(1,501)
- ERECTA(エレクター)(1,453)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,295)
- 日本理化学器械(NRK)(1,216)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
- エスコ(870)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(791)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(713)
- ブランドをもっと見る
特価

2条ネジテーパノズル
武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981パック(50本)当日出荷テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6
金属ニードル
武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10本)当日出荷液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに針長(mm)13全長(mm)24.5材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
プラスチックニードル
武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(50個)当日出荷材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
アダプターチューブ(ストッパー付)
武蔵エンジニアリング¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。チューブ長さ(m)1材質(アダプター)ポリアセタール材質(チューブ)特殊エラストマー樹脂材質(Oリング)フッ素ゴム
2条ねじプラスチックニードル
武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581パック(50本)当日出荷安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。用途シリンジの先端につけるニードル。針長(mm)12.7材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
ミラクルワイパプランジャ
武蔵エンジニアリング¥3,398~税込¥3,738~1パック(50個)当日出荷液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。材質ポリエチレン
ニードルキャップ(ノーマルタイプ)
武蔵エンジニアリング(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(50本)当日出荷シリンジ先端部を密閉するキャップです。用途液剤を詰めたままの保管・輸送に。条ネジ一般・UV材料兼用
シリンジチップキャップ ローレットタイプ 50個入
武蔵エンジニアリング¥2,498税込¥2,7481パック(50個)当日出荷シリンジ下部を密閉するキャップです。材質ポリエチレン製アズワン品番61-3589-87
プランジャ シリンジ用
武蔵エンジニアリング¥4,998~税込¥5,498~1パック(50本)当日出荷シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。用途中・高粘度用材質ポリエチレン(PE)
フロートワイパープランジャ 黄 FLPシリーズ
武蔵エンジニアリング¥5,998税込¥6,5981パック(50個)当日出荷液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ゆるめ、20~70ml用)材質ポリエチレン製適合容量(mL)20~70用アズワン品番61-3589-66
シリンジヘッドキャップ HCシリーズ
武蔵エンジニアリング¥1,998税込¥2,1981パック(50個)当日出荷シリンジ上部を密閉するキャップです。(20~70ml用)材質ポリエチレン製適合容量(mL)20~70用アズワン品番61-3589-80
フロートワイパープランジャ 黄 FLPシリーズ
武蔵エンジニアリング¥4,898税込¥5,3881パック(50個)当日出荷液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ゆるめ、10ml用)材質ポリエチレン製適合容量(mL)10用アズワン品番61-3589-65
ヘッドキャップ
武蔵エンジニアリング¥2,998~税込¥3,298~1パック(50本)当日出荷シリンジ上部を密閉するキャップです。用途液剤を詰めたままの保管・輸送に。一般・UV材料兼用材質ポリエチレン(PE)
ディスペンサー用シリンジ PSYシリーズ
武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1パック(50本)ほか当日出荷独自形状による抜群の流動特性、シリンジ内部ストレート設計によりプランジャの「息つき現象」を解消。
チュービングディスペンサー用PTFEチューブ
武蔵エンジニアリング¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から9日以内出荷チュービングディスペンサーにて液体材料を吐出する際に使用する液送チューブです。吐出する液体材料の粘度や吐出量に応じて選べるような豊富なラインナップ。用途チュービングディスペンサー用PTFEチューブ。長さ(m)10材質PTFE
シリンジヘッドキャップ HCシリーズ
武蔵エンジニアリング¥1,698税込¥1,8681パック(50個)当日出荷シリンジ上部を密閉するキャップです。(5ml用)材質ポリエチレン製適合容量(mL)5用アズワン品番61-3589-78
クリアシリンジ 目盛付
武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481パック(50本)当日出荷独自形状による抜群の流動特性です。シリンジ内径ストレート設計によるプランジャの「息つき現象」を解消します。シリコンフリーです。伸縮を抑える独自設計。強度を大幅にアップした高耐圧設計。用途ディスペンサー専用ポリプロピレン製容器。滅菌なし材質ポリプロピレン(PP)常用圧力(MPa)Max0.5(常温)
シリンジヘッドキャップ HCシリーズ
武蔵エンジニアリング¥1,898税込¥2,0881パック(50個)当日出荷シリンジ上部を密閉するキャップです。(10ml用)材質ポリエチレン製適合容量(mL)10用アズワン品番61-3589-79
液ダレ防止弁 シリンジ用ルアロックプラグ TCV-S3-1シリーズ
武蔵エンジニアリング¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から13日以内出荷新設計のバルブ機構により、極めて優れたシール性を発揮した液ダレ防止弁です。
目盛付クリアシリンジ PSYシリーズ
武蔵エンジニアリング¥9,998税込¥10,9981パック(50本)欠品中独自形状による、抜群の流動特性。シリンジ内部ストレート設計によりプランジャの「息つき現象」を解消。液体の残量が一目で判る目盛付シリンジ。容量(mL)20アズワン品番62-3875-07
UVブロックシリンジ 目盛付
武蔵エンジニアリング¥12,980税込¥14,2781パック(50本)当日出荷UVを完全にシャットアウトします。可視光領域での透過性向上で液剤残量が一目瞭然です。用途UV硬化型液体材料専用ポリプロピレン製容器。材質ポリプロピレン(PP)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品