絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(90)
- 三商(2,358)
- アズワン(2,136)
- ケニス(1,332)
- SIBATA(柴田科学)(1,202)
- フロンケミカル(633)
- ナリカ(616)
- コクゴ(536)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(442)
- 東亜DKK(405)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(335)
- Thermo Fisher Scientific(318)
- アラム(278)
- サンプラテック(275)
- TRUSCO(219)
- マルエム[理化学・容器](219)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

ねじ整列皿 静電 ねじサイズ3.0~4.0mm
日東工器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。用途ねじ頭整列用。トラスコ品番392-4234幅(mm)94高さ(mm)25奥行(mm)142深さ(mm)12.5穴数160個ねじ寸法(mm)3.0~4.0穴ピッチ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ整列皿 静電 ねじサイズ2.0~2.6mm
日東工器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。用途ねじ頭整列用。トラスコ品番392-4233幅(mm)94高さ(mm)25奥行(mm)142深さ(mm)13.5穴数273個ねじ寸法(mm)2.0~2.6穴ピッチ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ整列皿 静電 ねじサイズ1.7~2.0mm
日東工器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。用途ねじ頭整列用。トラスコ品番392-4232幅(mm)94高さ(mm)25奥行(mm)142深さ(mm)13.5穴数273個ねじ寸法(mm)1.7~2.0穴ピッチ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
バイモルポンプ
日東工器¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から10日以内出荷小型・軽量のうえ、回転部・摺動部がないため低消費電力(3W)・低騒音です。 吐出量の調節が簡単(電圧、周波数での調節)です。 吐出側を絞ってもモーターポンプのような焼き付きの心配がありません。 周波数を可変させることでポンプの流量制御が容易に可能です(駆動電源)。
HK-400A用 補用品インラインフィルタ(82701)
日東工器¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷HK-400A用の補用品インラインフィルタです。トラスコ品番697-6677材質樹脂電源(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
リニアコンプレッサ
日東工器¥34,980税込¥38,4781個10日以内出荷リニア駆動フリーピストン方式の採用により、耐用時間が5000時間と長寿命。コンパクトで静音・低振動設計です。オイルレスでメンテナンスが容易です。質量(g)910電源(V)12消費電力8.5W最高圧力(MPa)0.12騒音値(dB)40dB吐出口サイズホースニップル外径/Φ4.7mm絶縁階級コイル:A種相当リード線長さ(mm)約300吐出空気量(L/min)1.0以上アズワン品番1-3300-01
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品