カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(6)
        • 研究関連用品・実験用必需品(4)

科学研究・開発用品 :「PE-1400」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶媒回収ユニット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    溶媒回収ユニット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    選べるコンパクトシリーズ。低コストで濃縮環境を改善。ダイヤフラム型真空ポンプの排気側で溶媒を捕集します。回収フラスコに溜まった溶媒は、フラスコを外さずにドレンコック操作で廃液容器に排出でき、溶媒からの曝露が少なく安心です。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引側、吐出側の両方に廃液トラップ瓶を設けています。ポンプヘッドへの液溜まりを抑えるので、耐久性の向上に効果を発揮します。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引・排気ノズル位置に合せて冷却器(排気トラップ)を左右どちらにも取付けが可能です。最短距離でチューブの接続が行なえチューブ内での凝縮を低減します。
    材質【配管】ガラス、PP、テフロン(R)質量(kg)約5規格接続ノズル:外径 10mm(配管用、冷却水用、排気用)、真空ポンプ:ダイヤフラム型真空ポンプ(オプション)構成配管、バイトン、受器:廃液トラップ瓶(400mL×2個)、回収フラスコ(ドレンコック付)500mLコード229720動作周囲温度(℃)5~35アズワン品番65-0566-62外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350(376)×280×610回収方式【溶媒】冷却器、真空側・大気側 廃液トラップ
  • ポリエチレン試料容器1400型 100個入 Chemplex

    ポリエチレン試料容器1400型 100個入

    Chemplex
    19,980税込21,978
    1組(100個)
    10日以内出荷
    シングルオープン型です。
    材質PE容量(mL)9外径×内径×高さH(mm)Φ31.0×Φ24.6×22.4アズワン品番4-4989-01
  • ポリエチレン試料容器1400型 100個入 Chemplex

    ポリエチレン試料容器1400型 100個入

    Chemplex
    21,980税込24,178
    1組(100個)
    10日以内出荷
    シングルオープン型です。
    材質PE
  • 独立気泡ポリエチレンフォーム(サンぺルカL-1400) 三和化工

    独立気泡ポリエチレンフォーム(サンぺルカL-1400)

    三和化工
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    緩衝性、止水性に優れている。
    材質PEグレー熱伝導率(W/mk)0.043(at0℃)発泡倍率(目安)14倍伸び100%
  • 独立気泡ポリエチレンフォーム サンぺルカL-1400 三和化工

    独立気泡ポリエチレンフォーム サンぺルカL-1400

    三和化工
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    緩衝性、止水性に優れている。
    材質PEグレー熱伝導率(W/mk)(at0℃):0.043発泡倍率目安:14倍伸び1
  • 2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.S.製 T405-2シリーズ Simport

    2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.S.製 T405-2シリーズ

    Simport
    30,980税込34,078
    1個(500本)
    4日以内出荷
    2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。
    仕様●500本(25×20tray)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ12mm×75mm●容量:4.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 1,400g●温度耐性:P.S(ポリスチレン)-40℃~70℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃アズワン品番65-3853-60
  • 2ポジションキャップ付チューブ 17x95mm 12.0ml P.S.製 T406-2シリーズ Simport

    2ポジションキャップ付チューブ 17x95mm 12.0ml P.S.製 T406-2シリーズ

    Simport
    42,980税込47,278
    1個(500本)
    4日以内出荷
    2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。
    仕様●500本(25×20tray)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ17mm×95mm●容量:12.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 1,400g●温度耐性:P.S(ポリスチレン)-40℃~70℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃アズワン品番65-3853-64
  • 2ポジションキャップ付チューブ 17x95mm 12.0ml P.S.製 T406-2シリーズ Simport

    2ポジションキャップ付チューブ 17x95mm 12.0ml P.S.製 T406-2シリーズ

    Simport
    169,800税込186,780
    1セット(4個×500本)
    4日以内出荷
    2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。
    仕様●2000本(500本×4個)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ17mm×95mm●容量:12.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 1,400g●温度耐性:P.S(ポリスチレン)-40℃~70℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃アズワン品番65-3853-65
  • 2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.S.製 T405-2シリーズ Simport

    2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.S.製 T405-2シリーズ

    Simport
    119,800税込131,780
    1セット(4個×500本)
    4日以内出荷
    2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。
    仕様●2000本(500本×4個)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ12mm×75mm●容量:4.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 1,400g●温度耐性:P.S(ポリスチレン)-40℃~70℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃アズワン品番65-3853-61
  • 吸着カートリッジホルダー DPE-1400型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    吸着カートリッジホルダー DPE-1400型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,798税込6,378
    1個
    31日以内出荷
    コード232670アズワン品番65-0566-64

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品