絞り込み
管接続口径
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: 方向制御機器

FA現場のお役立ち情報
17,279件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA□50Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA□50Rシリーズ

    CKD
    14,950税込16,445
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】3位置PAB接続種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803Type C(旧 DIN 43650-C)適合品)最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    13日以内出荷
    リード線取出方法グロメット切替方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと)リード線長さ(mm)300コイル標準配管口径1/4サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式手操作形
  • 空圧ディストリビュータ RS PRO V50シリーズ RS PRO

    空圧ディストリビュータ RS PRO V50シリーズ

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    接続ポートのネジ = G 1/8。動作タイプ = パイロット/スプリング。メーカーシリーズ = V50。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 480L/min。最低使用圧力 = 0バール。動作温度 Min = -5℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空圧ディストリビュータ RS PRO V51シリーズ RS PRO

    空圧ディストリビュータ RS PRO V51シリーズ

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    接続ポートのネジ = G 1/4。動作タイプ = エア。メーカーシリーズ = V51。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 1020L/min。最低使用圧力 = 0バール。動作温度 Min = -5℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薬液用エアオペレートバルブ JLV Series N.C. SMC

    薬液用エアオペレートバルブ JLV Series N.C.

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    42日以内出荷
    フットプリント削減に貢献。特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。耐薬品性物質を採用。高圧/高背圧対応
    使用圧力(MPa)0~0.5耐圧(MPa)1弁形式N.C.使用流体温度(℃)0~120RoHS指令(10物質対応)対応背圧(MPa)0.5以下継手種類LQ3
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式3位置クローズドセンタ配管形式ベース配管形ポート数5定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路ありコイル標準配管口径サブプレートなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    13日以内出荷
    リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法ベース配管形ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル標準配管口径1/4サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形)
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    11日以内出荷
    リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm切換方式2位置シングル配管形式ベース配管形シリーズSYJ7000ポート数5消費電力(W)0.1(節電回路付)定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類NPT対応CE非対応使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル標準配管口径1/4サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm切換方式3位置クローズドセンタ配管形式ベース配管形ポート数3、5(混合取付可能)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし給油不要コイル標準配管口径1/8サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    13日以内出荷
    リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法ベース配管形ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準配管口径1/4サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃150m/s2/30m/s2応答時間(ms)(0.5MPaの時)30以下
  • SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線なし切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ねじの種類Mブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)3コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形)応答時間(ms)40以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径M5×0.8オーダーメイド仕様標準
  • VM100-A Series 2ポートメカニカルバルブ SMC

    VM100-A Series 2ポートメカニカルバルブ

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    8日以内出荷
    接続口径Rc1/8ポート数2ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付使用温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaRoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:緑オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    8日以内出荷
    リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法ベース配管形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5コイル標準配管口径1/4サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)(0.5MPaの時)30以下
  • SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    8日以内出荷
    リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングルソレノイド保護構造IP65使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類G使用流体空気配管方式:ベース配管形ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30コイル仕様:標準配管口径1/8サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時)
  • SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    リード線取出方法M形プラグ コネクタコネクタなし切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcコイル仕様:標準RoHS指令(10物質対応)対応配管接続方式ベース配管形
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    仕様●コイル仕様:標準●周囲温度および使用流体温度:‐10~50(ただし凍結なきこと。)●応答時間ms:30以下(0.5MPaの時)●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2リード線取出方法DIN形ターミナル コネクタ付切換方式2位置ダブルソレノイド保護構造IP65使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7定格電圧(V)AC200ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形ねじの種類Rcブラケットなし使用流体空気配管直接配管形ランプ・サージ電圧保護回路なし最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式A・Bポート管接続口径1/8オーダーメイド仕様標準
  • ボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ アサダ

    ボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ

    アサダ
    22,980税込25,278
    1式
    3日以内出荷
    一目でわかるOpen/Close!ボールバルブ式で高効率・高作業性を実現!Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。アルミ引抜材ボディ。高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドル(ボールバルブ式)。開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。ムシ付きアクセスポート。サイドに真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。この商品は、JRC GL-02:2017「業務用冷凍空調設備フロン類充填ガイドライン」に対応しています。
  • ボールバルブMiniマニホールドキット AMシリーズ アサダ

    ボールバルブMiniマニホールドキット AMシリーズ

    アサダ
    19,980税込21,978
    1式
    3日以内出荷
    サイトグラス付きマニホールド本体重量わずか 593g!Φ60mmカラーゲージ!圧力・温度が見やすい、アサダオリジナルデザイン。アルミ引抜材ボディ!高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵!冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドルはボールバルブ式!90°のハンドル操作で開閉が容易。開閉が一目で分かるハンドル位置表示。真空引き用ムシ付きアクセスポート!真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。JRC GL-02対応、付属品:5/16"チャージングホース×3本
    仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~3.5●高圧圧力計(MPa):-0.1~5.5●接続口径:5/16"フレア(UNF1/2-20山)●常用圧力(MPa):5.5●破裂圧力(MPa):27.5●対応冷媒:R32、R410A●本体質量(g):593●ゲージ径(mm):Φ60●ホース長(cm):152アズワン品番67-8013-52
  • マニホールド アサダ

    マニホールド

    アサダ
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    NH3(R717)
    仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~1.0●高圧連成計(MPa):-0.1~2.8●接続口径:1/4"フレア(UNF7/16-20山)●ゲージ径(mm):Φ68アズワン品番67-8012-37
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    仕様●コイル仕様:標準●使用圧力範囲Mpa:0.15~0.7●応答時間ms(0.5MPaの時):60以下●最大作動頻度Hz:3●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2●配管方式:ベース配管形リード線取出方法グロメットリード線長さ600mm切換方式3位置クローズドセンタ保護構造防塵定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)給油不要取付姿勢自由配管口径1/4サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcブラケットブラケット付使用流体空気応答時間30以下ms(0.5MPaの時)ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形)A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準
  • SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    リード線取出方法DIN形ターミナルコネクタ付切換方式2位置ダブルソレノイド保護構造IP65ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法直接配管形ブラケットブラケットなし使用流体空気応答時間25ms以下(0.5MPaの時)ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃150m/s2/30m/s2A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    仕様CE対応:対応リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置ダブルソレノイド保護構造防塵ポート数5定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法ベース配管形ねじの種類Rc使用流体空気応答時間30ms以下(0.5MPaの時)使用圧力範囲0.1~0.7MPaランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準配管口径1/4サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃150m/s2/30m/s2
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    8日以内出荷
    仕様●最大作動頻度:5Hz●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法直接配管形ねじの種類Rcブラケットブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)給油不要取付姿勢自由コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径Φ8ワンタッチ管継手
  • 手動バルブ STシリーズ ローラー Aventics

    手動バルブ STシリーズ ローラー

    Aventics
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Manually Operated Valves Stainless steel bodied manually operated and panel mounted 3/2 and 5/2 valves Spool valve with metal to metal sealing Hardened stainless steel valve body Working pressure -0.95 → 10 bar Ambient temperature range -15 → 80 ℃ Maximum particle size 5μm Oil content of compressed air 5 mg/m ^3 → 25 mg/m ^3
    仕様●制御機構:ローラー●機能:3/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:ST●最高使用圧力:10バール●ボディ材質:ステンレス鋼●最大流量率:280L/min●動作温度 Min:-15℃●動作温度 Max:+80℃●ポート数:3/2●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:703-6179アズワン品番68-4150-44
  • マニホールド 3310シリーズ Legris(レグリ)

    マニホールド 3310シリーズ

    Legris(レグリ)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    マルチアウトレットマニホールド
    仕様●メーカーシリーズ:3310●タイプ:マニホールド●ステーションの数:6●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/8インチ●ネジ規格:G●RoHS適合状況:適合●コード番号:867-465アズワン品番68-4150-14
  • TA122S-1用 ハイブリッドゲージマニホールドボディ イチネンTASCO

    TA122S-1用 ハイブリッドゲージマニホールドボディ

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    TA122S-1用マニホールドボディ
    仕様●ボール弁式開閉バルブ●ゲージ取付ネジ:1/8″NPT●ホース接続ポート:5/16″フレアアズワン品番67-3075-71
  • VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMC

    VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    10日以内出荷
    大きなバルブ容量。取付方法の選択が可能。横取付・下面取付ねじ付・専用ブラケット。豊富な種類のアクチュエータ
    接続口径Rc1/4品番ブラケット:VM2-B質量(g)(基本形)90使用温度範囲(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)ポート数3ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕4 b0.4 Cv0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕3.5 b0.1 Cv0.69アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黄オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    11日以内出荷
    リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm切換方式2位置シングルソレノイド配管形式直接配管形保護構造防塵ポート数5定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Gブラケットブラケット付使用流体空気応答時間30ms以下(0.5MPaの時)使用圧力範囲0.15~0.7MPaランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル仕様:標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2A・Bポート管接続口径1/8オーダーメイド仕様標準
  • SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    8日以内出荷
    リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルソレノイド保護構造IP65ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ブラケットブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径Φ4ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準
  • VQZ200・300 Series 3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SMC

    VQZ200・300 Series 3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    13日以内出荷
    リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式メタルシール N.C.ボディ型式直接配管形保護構造防塵シリーズVQZ300 ボディ幅18mmポート数3管接続口径2(A)ポート:Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc対応IP65使用流体空気排気方式パイロット弁個別排気最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)手動操作方式ロック式(要工具形)最大作動頻度(Hz)20給油不要取付姿勢自由コイル電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応ファンクション標準タイプマニュアルプッシュ式/ロック式(要工具形)耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2オーダーメイド仕様標準
  • VQZ200・300 Series 3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SMC

    VQZ200・300 Series 3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    18日以内出荷
    リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)、ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式メタルシール N.C.ボディ型式直接配管系保護構造防塵(DIN形ターミナルはIP65)シリーズVQZ300 ボディ幅18mmポート数3管接続口径2(A)ポート:Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.7(高圧タイプ:1.0)ねじの種類Rc使用流体空気排気方式パイロット弁個別排気最低使用圧力(MPa)0.1操作方法ノンロックプッシュ式(要工具形)周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)20給油不要取付姿勢自由コイル電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65対応ファンクション標準タイプマニュアルプッシュ式/ロック式(要工具形)耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2オーダーメイド仕様標準
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5定格電圧(V)AC200ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法直接配管形ねじの種類Gブラケットブラケットなし使用流体空気応答時間30ms以下(0.5MPaの時)使用圧力範囲0.15~0.7MPaランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準配管口径サブプレートなし(ガスケット・ビス付き)RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃30/150m/s2A・Bポート管接続口径1/8オーダーメイド仕様標準
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5定格電圧(V)AC220[AC230]ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法ベース配管形ねじの種類Rc使用流体空気応答時間30ms以下(0.5MPaの時)使用圧力範囲0.15~0.7MPaランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準配管口径サブプレートなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃30/150m/s2
  • 316ステンレス鋼 PVシリーズ  2方プラグバルブ FITOK

    316ステンレス鋼 PVシリーズ 2方プラグバルブ

    FITOK
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    1/4回転で開閉できるコンパクト設計
    タイプ1/4"FITOK寸法A(mm)55.1(2.17in)寸法B(mm)27.4(1.08in)Cv値1.6口径(mm)4.4(0.17in)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ CKD

    パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ

    CKD
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
    電源(V)DC24ポート数5有効断面積(mm2)6使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55
  • パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 CKD

    パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管

    CKD
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップ。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
    電源(V)DC24流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.2
  • パイロット式5ポート弁 4GB2シリーズ ベース配管 CKD

    パイロット式5ポート弁 4GB2シリーズ ベース配管

    CKD
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    ダブルソレノイドタイプの5ポート弁です。サブプレートタイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップ。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。メンテナンス用として、ベース搭載用単体バルブもご用意しています。(例:4GB*29Rシリーズ)
    トラスコ品番123-4666接続口径Rc1/4電源(V)DC24使用流体空気流体温度(℃)5~55RoHS指令(10物質対応)対応音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.6
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置ダブル配管形式直接配管形ポート数5定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcブラケットなし対応CE対応ランプ・サージ電圧保護回路ランプ、サージ電圧保護回路付コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式A・Bポート管接続口径1/8オーダーメイド仕様標準
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    8日以内出荷
    リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ねじの種類Rcブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2)応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準
方向制御機器