絞り込み
エコロジープロダクト

フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series 安全通信対応SIユニット
SMC¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷IP67構造。最大32点ソレノイド駆動。渡り配線(デイジーチェーン)。通信接続(IO-Link対応ユニットは除く)用途フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series用付属品取付ねじ(2個)、防水キャップ(M12コネクタソケット用)適合マニホールド:SY3000/5000/7000 JSY1000/3000/5000 VQC1000/2000/4000/5000電圧(V)出力用電源:DC20.4~28.8、制御用電源:DC20.4~28.8保護構造IP67記号マニホールド:DPN出力点数32コネクタ通信:M12プロトコル通信:Safety over EtherCATRoHS指令(10物質対応)対応出力極性ソース/PNP
EX600 Series フィールドバス機器 EX600-S SIユニット
SMC¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷仕様設定ファイル:EDSファイル、IPアドレス設定範囲:SIユニットのスイッチによる設定:192.168.0 or 1.1~254 / DHCPサーバ経由:任意アドレス、デバイス情報:Vendor ID:7(SMC Corporation)/Device type:12(Communication Adapter)/Product code:258質量(g)300使用温度範囲(℃)使用時:-10~+50、保存時:-20~+60規格CE/UKCAマーキング、UL(CSA)保護構造IP67(マニホールド結合時)出力点数32点機能QuickConnect、DLR、WEBサーバ機能消費電流(mA)120以下(制御、入力用電源)通信方式全二重/半二重出力仕様接続負荷:DC24V 1.0W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(メーカー製)、供給電源:DC24V, 2A、通信異常時の出力:HOLD/CLEAR/強制ON、保護機能:短絡保護回路内蔵プロトコルEtherNet/IP TM (コンフォーマンスバージョン : Composite18)通信速度10/100Mbps絶縁抵抗DC500V、10MΩ以上 外部端子一括とFE間RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP(マイナスコモン)、プロトコルPROFINET:IO-Linkユニット対応耐電圧(V)AC500、1分 外部端子一括とFE間使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series SIユニット
SMC¥47,980税込¥52,7781個8日以内出荷IP67構造。最大32点ソレノイド駆動。渡り配線(デイジーチェーン)。通信接続(IO-Link対応ユニットは除く)用途フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series用付属品取付ねじ(2個)、RJ45コネクタ用防塵キャップ適合マニホールド:SY3000/5000/7000 JSY1000/3000/5000 VQC1000/2000/4000/5000 S0700SV1000/2000/3000ZK2□A電圧(V)出力用電源:DC20.4~28.8、制御用電源:DC20.4~28.8保護構造IP40記号マニホールド:CAN出力点数32コネクタ通信:RJ45プロトコル通信:CC-Lik IT TSN/CC-Link IE Field (設定スイッチにより通信モード切替可能)RoHS指令(10物質対応)対応出力極性ソース/PNP
フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series 安全通信対応SIユニット
SMC¥50,980税込¥56,0781個3日以内出荷最大32点ソレノイド駆動。渡り配線(デイジーチェーン)。通信接続(IO-Link対応ユニットは除く)用途フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series用付属品取付ねじ(2個)、防水キャップ(M12コネクタソケット用)適合マニホールド:SY3000/5000/7000 JSY1000/3000/5000 VQC1000/2000/4000/5000 ZK2□A電圧(V)出力用電源:DC20.4~28.8、制御用電源:DC20.4~28.8保護構造IP67記号マニホールド:FPN出力点数32コネクタ通信:M12プロトコル通信:PROFIsafeRoHS指令(10物質対応)対応出力極性ソース/PNP
無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(デジタル入出力/M12グロメット)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減形式デジタル規格CE/UKCAマーキング保護構造IP67電波形式(拡散)周波数ホッピング方式(FHSS)周囲温度(℃)-10~55アンテナ通信用:無線アダプタRoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(GHz)2.4 5~79または15~79ch
無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(バルブマニホールド)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減適合バルブ出力接続負荷:DC24V、1.5W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(SMC製)タイプ出力形式デジタル規格CE/UKCAマーキング保護構造IP67コネクタ接続:バルブマニホールド/ポート数:32点周囲温度(℃)-10~55アンテナ通信用:無線アダプタRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧範囲(V)US1・US2電源:DC24±10%
無線システム EXW1 Series 小型無線ベース
SMC¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減仕様IPアドレス設定:マニュアル/BOOTP DHCP、無線通信アンテナ:無線アダプタ適合プロセス占有エリア(入力点数/出力点数):Max.11520点/11520点(1440byte/1440byte質量(g)150規格CE/UKCAマーキング保護構造IP67通信方式TCP/IP、UDP/IPインターフェースコネクタ:M12通信方法前二重/半二重周囲温度(℃)動作時:-10~50プロトコル通信:Modbus TCP, SLMP通信速度10Mbs/100BASE-TX)RoHS指令(10物質対応)対応データ形式バイナリ、バイナリ/ASCII消費電流内部:100mA以下(無線アダプタを接続した場合、150mA以下)定格電圧範囲(V)US1(制御用)電源:DC24±10%Webサーバ機能対応伝送媒体(ケーブル)標準Ethernetケーブル(CAT5以上、100BASE-TX)
無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(IO-Link)
SMC¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減タイプポートクラスB形式IO-Link規格CE/UKCAマーキング、UL(CSA)保護構造IP67ポート数接続コネクタ/IO-Link:M12/2ポート※Y分岐コネクタは使用できません。チャンネル数周波数:5~79または15~79ch機能IO-Linkバージョン:Ver.1.1、IO-Linkポートクラス:Class B電波形式(拡散)周波数ホッピング式(FHSS)保護機能短絡保護回路極性PNP周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(GHz)2.4定格電圧範囲(V)電源:DC24±10%
無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(IO-Link)
SMC¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減タイプポートクラスA形式IO-Link規格CE/UKCAマーキング、UL(CSA)保護構造IP67ポート数接続コネクタ/IO-Link:M12/4ポート※IO-Link4ポート使用時には、Y分岐コネクタ(EXW1-ACY3)が2ケ必要となります。チャンネル数周波数:5~79または15~79ch機能IO-Linkバージョン:Ver.1.1、IO-Linkポートクラス:Class A電波形式(拡散)周波数ホッピング式(FHSS)保護機能短絡保護回路極性PNP周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(GHz)2.4定格電圧範囲(V)電源:DC24±10%
無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(アナログ入力)
SMC¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減仕様接続コネクタ/点数:M12/4点※4点使用時はY分岐コネクタ(EXW1-ACY2)を2ケ使用する。あるいは端子台をしようして1つのアナログデバイスコネクタに2つのデバイスを配線してください。タイプ入力形式アナログ規格CE/UKCAマーキング保護構造IP67保護機能短絡保護回路内蔵極性なし周囲温度(℃)-10~55入力形式電圧/電流RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧範囲(V)電源:DC24±10%入力コネクタM12コネクタ(5ピン)※M12コネクタ(4ピン)の使用も可能。
無線システム EXW1 Series 用DINレールアダプタ
SMC¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷用途対応品番:EXW1-Bシリーズ、EXW1-RD□□Eシリーズ、EXW1-RLシリーズ、EXW1-RAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
無線システム EXW1 Series 小型無線リモート用無線アダプタカバー
SMC¥799税込¥8791個4日以内出荷用途EXW1 Series 小型無線リモート用無線アダプタカバーRoHS指令(10物質対応)対応
フィールドバス機器 EX600 Series用 ターミナルユニット(IO-Linkデバイス)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷ターミナルユニットを使用することにより、オートスイッチなどの入力機器をバルブマニホールドから分散させて配置することが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
シリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から9日以内出荷・D-subコネクタによる接続 ・スプリング式端子台による接続 ・アナログ入出力ユニット ・自己診断機能 ・カウンタ機能 ・1連ずつの増減連作業が可能用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
シリアル伝送システム 出力対応SIユニット
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
シリアル伝送システム 出力対応
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷・保護構造IP67 ・最大入力32点、最大出力32点 ・M8,M12コネクタによりセンサ接続が可能用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
シリアル伝送システム 出力対応
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から9日以内出荷・最大出力16点 ・ユニット用電源 バルブ用電源分離 ・保護構造 IP67 ・SY/SV/VQCバルブ対応用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000
シリアル伝送システム 出力対応
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応用途適用バルブ:SY3000,5000インターフェース【バルブ】(2)プラグインDINレール取付
シリアル伝送システム 出力対応
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応用途適用バルブ:SY3000,5000インターフェース【バルブ】(1)フラットケーブルDINレール取付
シリアル伝送システム 出力対応
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQ1000,2000 SV1000,2000,3000,4000