絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 6(82)
- 8(70)
- 10(303)
- 11(14)
- 12(132)
- 14(9)
- 15(19)
- 16(466)
- 18(8)
- 20(465)
- 25(407)
- 30(13)
- 32(190)
- 40(167)
- 44(5)
- 50(101)
- 63(73)
- 80(53)
- 100(31)
- 125(14)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
開閉ストローク(mm)
- 4(266)
- 5(36)
- 6(234)
- 8(165)
- 10(182)
- 11(36)
- 12(140)
- 14(174)
- 15(27)
- 16(89)
- 18(89)
- 20(109)
- 22(99)
- 30(79)
- 32(34)
- 40(77)
- 50(38)
- 60(42)
- 80(44)
- 100(45)
- 開閉ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 単動(676)
- 複動(941)
ブランド
- SMC(3,933)
- AirTAC(116)
- 近藤製作所(106)
- コガネイ(97)
- New-Era(ニューエラー)(70)
- CKD(56)
- PISCO(ピスコ)(23)
- 北川鉄工所(22)
- Festo(21)
- コスメック(19)
- NKE(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- ParkerTAIYO(4)
- JPN[家電](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(276)

エアピッカー Rタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥8,990~税込¥9,889~1個当日出荷風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。 柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。 ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。 可搬質量が自重の25倍から100倍あり、他のハンド類に比べ軽量化がはかれます。 円筒状のゴムの中空体が、エアの注入によりドーナツ形に膨らみワークの内側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。 Rタイプは、ゴム部をナイロン糸でラジアル状に補強しています。ワークの内径が小~中のもの、中程度の質量のワークの把持、ハンドリングに適しています。 Tタイプは、ゴム部をナイロンでバイアス状に補強しています。ワークの内径がより大きなもの、重いワークの把持、ハンドリングに適しています。用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど材質(ゴム)糸入りラジアル(クロロプレンゴム)
エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥359~税込¥395~1個当日出荷から11日以内出荷・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷・小型、軽量。 ・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。 ・正面ポート、側面ポートの選択可能。
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
ハンド&チャック 開閉確認センサ ET・ER・E・KET・KER
近藤製作所¥3,135~税込¥3,449~1個当日出荷から36日以内出荷開閉確認センサ ETコンパクトな無接点方式。無接点方式有接点方式二色表示耐切削油対応センサもラインナップ。開閉確認センサ ERロボットケーブル対応センサロボットケーブル仕様 開閉確認センサ無接点方式有接点方式対応センサもラインナップ。開閉確認センサ E二色表示耐切削油対応センサ二色表示耐切削油対応 開閉確認センサ無接点方式有接点方式対応センサもラインナップ。ランプ発光ダイオード(ON時点灯)
ロータリテーブル HRQシリーズ
AirTAC¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から20日以内出荷ラック&ピニオンの構造、運動が安定 ダブルシリンダの構造で、二倍の実効トルクがあります。 テーブルの加工精度が向上したことにより、ワークが取り付け易く、高い位置決め精度を実現。 テーブルの中央が中空加工されており、配線と配管が便利 本体の両面に固定ピン穴があり、取付と使用が便利。 ネジの調整固定クッションとショックアブソーバの二種類が選択可能。 ショックアブソーバの最大クッションエネルギ-はネジ調節固定クッションの3~5倍で、効果が高い。種類ロータリーシリンダ作動方式ダブルピストンラック&ピニオン式複動式使用流体空気本体形状テーブル形保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~)
SMC(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から16日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17開閉ストローク(両側)(mm)8
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45開閉ストローク(両側)(mm)6
開閉確認センサ センサシリーズ
近藤製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷用途プログラマブル コントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67.JIS C0920(防浸形)、耐油負荷電圧(V)DC10~30ランプ発光ダイオード(ON時点灯)リード線(m)3(耐油性ビニールキャップ タイヤコード2芯0.15mm2)衝撃最大100G漏れ電流(mA)1以下絶縁耐圧AC1000V 1分間印加にて異常なきこと周囲温度(℃)-10~+60絶縁抵抗DC500Vメガーにて20MΩ以上負荷電流(mA)5~20電圧降下(V)(内部)4以下
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-12D~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から4日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油開閉ストローク(両側)(mm)4
薄形エアチャック用パッキンセット
SMC¥989税込¥1,0881個当日出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
ハンドボーイ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から81日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 高剛性・高精度のチャッキングやハンドリングに最適。従来比40%軽量化、45%小形化を実現。使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.01使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要最高使用頻度(回/min)180開閉ストローク(両側)(mm)0.2(応差)位置決め精度(mm)0.1
エアハンドNHBDSシリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式常時開単動形
エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10A~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。シリンダ内径(Φmm)15サイズ10クッションラバークッション使用圧力範囲(MPa)0.2~1使用流体空気角度調整範囲0~190°
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油無給油把持力外径把持力42/内径把持力66開閉ストローク(両側)(mm)10
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-16D~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から4日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥369~税込¥406~1個当日出荷から9日以内出荷MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
ピコポジショナー PXYシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥23,900~税込¥26,290~1個当日出荷から22日以内出荷仕様フロントカバーあり、ガイド機構:クロスリニアガイド使用温度範囲(℃)5~60シリーズPXY最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1復帰方式エア復帰給油不要配管接続口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)60ロックセンタ位置ロックRoHS指令(10物質対応)対応
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-10D1Z
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(mm)40
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 フィンガ付
コガネイ¥40,980~税込¥45,078~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
...