絞り込み
使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.98(3)
  • 1.0(2)
  • 1.6(1)
ブランド
  • コガネイ(4)
  • SMC(1)
  • オリオン機械(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートドレントラップ オリオン機械

    オートドレントラップ

    オリオン機械(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ドレンをエアーロスなく排出
    使用温度範囲(℃)2~60使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン
  • AD402-A Series SMC

    AD402-A Series

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管
  • iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ ブラケット付 コガネイ

    iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ ブラケット付

    コガネイ
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
    仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケット付き使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNCタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
  • iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ コガネイ

    iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ

    コガネイ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
    仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNOタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
  • iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ ブラケット付 コガネイ

    iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ ブラケット付

    コガネイ(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
    仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケット付き使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNOタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
  • iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ コガネイ

    iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ

    コガネイ(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
    仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNCタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
圧縮空気機器特集
おすすめ人気ランキング
圧縮空気清浄化機器