絞り込み
形状
形状
その他(2)
形状
エルボ(15)
形状
ストレート(24)
形状
ティー(9)
形状
ニップル(3)
形状
ブランチティー(3)
形状
ブランチワイ(2)
形状
プラグ(3)
形状
メスストレート(1)
形状
ユニオンストレート(1)
形状
ユニオンティー(4)
形状
ユニバーサルエルボ(4)
形状
ロングエルボ(2)
形状
六角穴付ストレート(3)
形状
延長継手ブッシュ(5)
形状
違径ニップル(3)
適合チューブ外径
  • 1/8(6)
  • 1.8(13)
  • 2(5)
  • 3(20)
  • 3.2(11)
  • 4(47)
  • 6(3)
管接続口径
  • M3
  • 1/8(736)
  • 1/4(796)
  • 3/8(687)
  • 1/2(522)
  • 3/4(62)
  • 1(39)
  • 2(9)
  • M5(366)
  • M6(62)
  • M8(21)
  • M12(27)
  • M14(29)
  • M16(10)
  • M18(22)
  • M20(9)
  • Φ6(9)
  • Φ8(10)
  • Φ10(10)
  • その他(28)
使用流体
  • 使用流体その他(5)
  • 使用流体水(13)
  • 使用流体空気(71)
  • 使用流体薬品(5)
ねじの種類
  • M(81)
  • R(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(10)
  • 0.7(1)
  • 0.9(22)
  • 1(38)
0.5・0.7・0.9・1
ブランド
  • AirTAC(2)
  • CKD(14)
  • PISCO(ピスコ)(42)
  • コガネイ(32)
  • 千代田通商(3)
AirTAC・CKD・PISCO(ピスコ)・コガネイ・千代田通商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
93件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニマル継手 ミニマルストレート PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ミニマルストレート

    PISCO(ピスコ)(25件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途ねじとチューブの接続使用流体空気
  • ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続
  • ミニタイプ 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 六角穴付ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。
    形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
  • クイック継手 ミニタイプ エルボ コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ エルボ

    コガネイ
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニマル継手 締付ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 締付ストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適 手締めによるチューブの締付けが可能
    用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気
  • ミニマル継手 プラグ PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 プラグ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途止め栓形状プラグタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ミニマル継手 ミニマルニップル PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ミニマルニップル

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途チューブとチューブの接続
  • ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • エルボ(ミニ) AirTAC

    エルボ(ミニ)

    AirTAC
    ¥80~税込¥88~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M3/M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格ミニエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニマル継手 延長継手 PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 延長継手

    PISCO(ピスコ)
    ¥149~税込¥164~
    1個ほか
    当日出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途ねじとねじの接続形状ストレートタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ミニマル継手 ミニマルティー PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ミニマルティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途ねじとチューブの接続形状ティータイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸)) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸))

    CKD
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ミニマル継手 ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ユニバーサルエルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途ねじとねじの接続形状ユニバーサルエルボタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気材質(ガスケット)POM使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ストレート(ミニ) AirTAC

    ストレート(ミニ)

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥76~税込¥84~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M3/M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格ミニストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • TAC継手 ストレート コガネイ

    TAC継手 ストレート

    コガネイ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    形状ストレート
  • ミニマル継手 ニップル PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ニップル

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途ねじとねじの接続形状ニップルタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ミニタイプ ティー PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ミニマル継手 カップリング PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 カップリング

    PISCO(ピスコ)
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    当日出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途ねじとねじの接続仕様スタンダード形状カップリングタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング耐腐蝕用

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニタイプ ロングエルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ロングエルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ロングエルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ メスストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ メスストレート

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターミニ/メイルエルボ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターミニ/メイルエルボ(樹脂)

    千代田通商
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付。従来タイプと比べ約15%程度ミニシリーズがコンパクトに設計されています。
    形状メイルエルボ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(10個)
    17日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。超小型でもチューブの開放も簡単。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)。シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボ色開放リング、樹脂本体:ライトグレータイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • TAC継手 ユニバーサルエルボ コガネイ

    TAC継手 ユニバーサルエルボ

    コガネイ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    形状ユニバーサルエルボねじの種類M
  • ニュージョイントミニタイプ エルボタイプ CKD

    ニュージョイントミニタイプ エルボタイプ

    CKD
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
    用途チューブ2方向仕様Y形プラグ+チューブ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
  • クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレート コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレート

    コガネイ
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状6角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ ブランチティー PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ブランチティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ブランチティータイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング耐腐蝕用

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング ミニ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング ミニ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。 開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。
    トラスコ品番783-5752材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ(M3ねじの場合の金属本体:快削鋼+無電解ニッケルメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状ミニストレート質量(g)0.9適合チューブ外径(Φmm)2使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)管接続口径M3×0.5最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ使用流体水/空気材質(ゴム)NBR使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング耐腐蝕用

    PISCO(ピスコ)
    ¥839税込¥923
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC継手 ニップル コガネイ

    TAC継手 ニップル

    コガネイ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    形状ニップル
  • Fシリーズ 超小形ジョイント CKD

    Fシリーズ 超小形ジョイント

    CKD(1件のレビュー)
    ¥625~税込¥688~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気
  • タッチコネクターミニ/メイルコネクタ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターミニ/メイルコネクタ(金属)

    千代田通商
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。 本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。 最大流量。 カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • ニュージョイントミニタイプ ロングエルボタイプ CKD

    ニュージョイントミニタイプ ロングエルボタイプ

    CKD
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
    用途片口ロングエルボ チューブ+オネジ仕様Y形プラグ+チューブ形状ロングエルボ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
  • チューブフィッティングミニ ブッシュ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ ブッシュ

    PISCO(ピスコ)
    ¥53~税込¥58~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    小型化に成功したワンタッチ継手。スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功しました。 超小型でもチューブの脱着が簡単。開放リングは、楕円形状を採用しております。
    仕様ミニ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状延長継手ブッシュ色開放リング/樹脂本体:ブラックタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼使用真空圧力(kPa)-100
  • PGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 CKD

    PGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手

    CKD(1件のレビュー)
    ¥7,732~税込¥8,505~
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)1.8最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気適用管外径(Φmm)1.8
汎用管継手