絞り込み
適合チューブ外径
- 11(1)
- 13.5(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 22(1)
- 26(1)
- 33(1)
- 41(1)
管接続口径
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
使用流体
水(4)
空気(4)
ねじの種類
- R(1)
最高使用圧力(MPa)
- その他(4)
ブランド
- フローバル
- モノタロウ(18)
- SMC(3,749)
- RS PRO(668)
- PISCO(ピスコ)(532)
- フジキン(355)
- ニッタ(304)
- 千代田通商(279)
- コガネイ(264)
- エスコ(222)
- TRUSCO(99)
- CKD(86)
- アオイ(86)
- 潤工社(64)
- フロウエル(60)
- SK11(52)
- H&H(48)
- AirTAC(46)
- BeHAUS(44)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(38)
- 近畿製作所(37)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ブレードロック(オール黄銅製)
フローバル¥849~税込¥934~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
ブレードロック(ステンレス製)
フローバル¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。ねじの種類R使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
ブレードロック(黄銅製)
フローバル¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
ブレードロック(ステンレス製・樹脂ナット)
フローバル¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。樹脂ナットによる軽量化とコストダウンが可能です。流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
ポリアミド プラストカップホースコネクター 大口径
フローバル¥199税込¥2191個当日出荷ポリアミド(6ナイロン)樹脂製のプラスチックホース継手は、特に機械的特性、耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れた軽量のホース継手です。射出成形プラスチック継手は、低圧ガスや流体のシール、部分的真空ラインのシール用として最適です。本ホース継手とハンドクランプを併用することによって締付けを安定させることができます。用途産業用水、産業用廃水などの装置に最適です。材質PA66ガラス繊維強化ポリアミド66(ブラック)使用温度範囲(℃)-10~90※ねじ込み時に1山目がはめ合わせにくい場合は、ねじ込み面との垂直な状態を確認しながら少しづつねじ込んでいって下さい荷重たわみ温度(℃)100(1.82MPa)