絞り込み
ねじの種類
G・M・NPT・NPTF・R・Rc・UNF・Uni・W・その他
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.4・0.49・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.5・2.49・3・3.5・4.9・5・10・16.2・21.5・その他・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 汎用管継手


FA現場のお役立ち情報
7,727件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異径ストレート KQ2H-X35 SMC異径ストレート KQ2H-X35SMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
当日出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。(ボディ)黒使用流体空気、水周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲-100kPa~1MPa形状異径ストレート
メスユニオン KQG2F SMCメスユニオン KQG2FSMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
六角穴付ハーフユニオン KQB2S SMC六角穴付ハーフユニオン KQB2SSMC
339税込373
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
プラグ KQB2P SMCプラグ KQB2PSMC
149税込164
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状プラグ
メスユニオン KQB2F SMCメスユニオン KQB2FSMC
399税込439
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状メスユニオン
プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボニッタ(1件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷から49日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水
プッシュワン A/Eシリーズ ブランクプラグ ニッタプッシュワン A/Eシリーズ ブランクプラグニッタ
65税込72
1個
当日出荷
ブランクプラグは、Eシリーズ、Aシリーズ共通です。
形状ブランクプラグ材質POM(難燃性樹脂ではありません)
DUA ユニオン イハラサイエンスDUA ユニオンイハラサイエンス
1,898税込2,088
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状ユニオンシリーズインチチューブシリーズ
ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ SMCロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズSMC
459税込505
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。
ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ SMCユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズSMC
2,898税込3,188
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状ユニバーサルエルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ニュージョイントGW(継手)/(チーズ) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(チーズ) ばら売りCKD
289税込318
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状チーズ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ) ニッタクイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ)ニッタ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状90°エルボ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294寸法S(mm)4.6
ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプPISCO(ピスコ)
339税込373
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気材質(本体)黄銅、無電解ニッケルメッキ材質(シール)NBR接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズタイプ分離型タイプ
ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から8日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
ケミフィットC1 レデューサ ニッタケミフィットC1 レデューサニッタ
489税込538
1個
当日出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状レデューサ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
チューブリリース工具 (TG-~) SMCチューブリリース工具 (TG-~)SMC(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
・片手操作でワンタッチ管継手からのチューブ離脱が可能。 ・手の入りにくい狭いスペースでの作業に最適。 ・一つの工具で2サイズのチューブ径に対応。
寸法(mm)125×20質量(g)33適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ユニオンエイ PISCO(ピスコ)ユニオンエイPISCO(ピスコ)
299税込329
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状ユニオンエイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装
SUS316締付継手ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)SUS316締付継手ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンエルボ使用流体空気、水、その他最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ
プッシュワン Eシリーズ チューブキャップ ニッタプッシュワン Eシリーズ チューブキャップニッタ
139税込153
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状チューブキャップ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
フロントフェルール アオイフロントフェルールアオイ
219税込241
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
リアフェルール アオイリアフェルールアオイ
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] レデューサ ER ニッタ一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] レデューサ ERニッタ
209税込230
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状レデューサ使用流体空気、水
2圧縮リング継手_ニューV-Lokフロントリング+バックリング フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokフロントリング+バックリングフジキン
299税込329
1個
当日出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A276 316寸法L(mm)-呼び径(mm)6寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A276 316、ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
889税込978
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(Rc)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(Rc)(インチ)フジキン
2,198税込2,418
1個
当日出荷から96日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状エルボゲージユニオン(Rc)関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)パッキンガスケットタイプ(インチ) フジキンニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)パッキンガスケットタイプ(インチ)フジキン
1,598税込1,758
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(G)寸法D1(mm)5.5関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から101日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(G)関連資料(18.65MB)
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリングFesto
619税込681特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
ストレート(ミニ) AirTACストレート(ミニ)AirTAC(1件のレビュー)
67税込74特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M3/M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
規格ミニストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
エルボ KQB2L SMCエルボ KQB2LSMC
839税込923
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状エルボユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様ねじ部シール剤付
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 メスストレート BeHAUSチューブ継手 メスストレートBeHAUS
609税込670
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途管用おねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状メスストレートねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
T-LOK プラグ フロパーサルT-LOK プラグフロパーサル
619税込681
1個
当日出荷
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質SUS316
ライトエアー ソケット 白 TBC(タブチ)ライトエアー ソケット 白TBC(タブチ)
759税込835
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)形状ソケット適合チューブ外径(Φmm)20使用流体空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番789-9432材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)100使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H10) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H10)SMC
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷から11日以内出荷
ライトエアー 両接続エルボ TBC(タブチ)ライトエアー 両接続エルボTBC(タブチ)
669税込736
1個
当日出荷
パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー 両接続エルボ使用温度範囲(℃)0~60
ライトエアー オスアダプター TBC(タブチ)ライトエアー オスアダプターTBC(タブチ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー オスアダプター使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類R
くい込み管継手 エルボユニオン SMCくい込み管継手 エルボユニオンSMC
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
形状エルボユニオンねじの種類R
異径ニップルメッキ付 千代田通商異径ニップルメッキ付千代田通商(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
形状異径ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXR最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
汎用管継手