絞り込み
ねじの種類
G・M・NPT・NPTF・R・Rc・UNF・Uni・W・その他
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.4・0.49・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.5・2.49・3・3.5・4.9・5・10・16.2・21.5・その他・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: 汎用管継手


FA現場のお役立ち情報
7,727件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB04) SMCLQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB04)SMC
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
材質(ナット)PFA
LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB03) SMCLQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB03)SMC
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
材質(ナット)PFA
KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W04) SMCKQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W04)SMC
3,798税込4,178
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
K Series(KQ2LF06) SMCK Series(KQ2LF06)SMC
3,798税込4,178
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)6
K Series(KQ2LE06) SMCK Series(KQ2LE06)SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
形状隔壁エルボ適合チューブ外径(Φmm)6
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L12) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L12)SMC
1,998税込2,198
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
10 Series(10-KQ2S) SMC10 Series(10-KQ2S)SMC
2,598税込2,858
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から22日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
10 Series(10-KQ2R) SMC10 Series(10-KQ2R)SMC
2,798税込3,078
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
形状レジューサ
10 Series(10-KQ2C) SMC10 Series(10-KQ2C)SMC
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5H ホースニップル SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5H ホースニップルSMC
5,898税込6,488
1袋(10個)
当日出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状ホースニップル
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5AU 軟質チューブ用バーブ継手 SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5AU 軟質チューブ用バーブ継手SMC
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状バーブ継手
ケミフィット CSEシリーズ ニッタケミフィット CSEシリーズニッタ
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から31日以内出荷
ライトエアー メスチーズ TBC(タブチ)ライトエアー メスチーズTBC(タブチ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー メスチーズ使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類Rc
PTN2シリーズ エアファイバ専用継手 CKDPTN2シリーズ エアファイバ専用継手CKD
6,998税込7,698
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
くい込み管継手 隔壁用ユニオン SMCくい込み管継手 隔壁用ユニオンSMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状隔壁用ユニオン
ニュージョイントステンレスタイプシングル(マニホールド) CKDニュージョイントステンレスタイプシングル(マニホールド)CKD
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ハーフユニオン(POM) ウシオライティングハーフユニオン(POM)ウシオライティング
1,898税込2,088
1袋(10個)
4日以内出荷から12日以内出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ハーフ・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)POM接続ねじ種類R
ホース中間継手 千代田通商ホース中間継手千代田通商(1件のレビュー)
389税込428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ストレート使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
フジロングメイルエルボ(金属) 千代田通商フジロングメイルエルボ(金属)千代田通商
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ロングメイルエルボ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
フジトリプルバンジョー(金属) 千代田通商フジトリプルバンジョー(金属)千代田通商
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状トリプルバンジョー使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジシングルバンジョー(金属) 千代田通商フジシングルバンジョー(金属)千代田通商
549税込604
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジエルコネクター(金属) 千代田通商フジエルコネクター(金属)千代田通商
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用流体圧縮空気、真空形状エルコネクター使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
フジHタイプシングルバンジョー 千代田通商フジHタイプシングルバンジョー千代田通商
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターニップルコネクター(樹脂) 千代田通商タッチコネクターニップルコネクター(樹脂)千代田通商
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ニップルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R材質ポリアセタール適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターエルボコネクター(樹脂) 千代田通商タッチコネクターエルボコネクター(樹脂)千代田通商
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状エルボコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ユニバーサルソケット 千代田通商ユニバーサルソケット千代田通商
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類Rc適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
テラピンM5ガスケット 千代田通商テラピンM5ガスケット千代田通商
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
寸法A(mm)0.5寸法B(Φmm)4.5寸法C(Φmm)7.2質量(g)0.2形状テラピンM5ガスケットRoHS指令(10物質対応)対応
セミロックカップリング 千代田通商セミロックカップリング千代田通商
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状セミロックカップリング使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60寸法C(mm)22寸法B(Φmm)25
TRIENS 高圧スピンジョイント 1/4 三協リールTRIENS 高圧スピンジョイント 1/4三協リール
5,998税込6,598
1個
当日出荷
サビに強い高品質です。
用途高圧ホースのよじれ防止用種類ねじ込み継手形状ストレート接続ねじ種類G接続部のサイズメスネジG1/4Bメスシート オスネジG1/4(シート面変換材付属)全長(mm)61材質(本体)ステンレス/真鍮最高使用圧力(MPa)15トラスコ品番838-6565質量(g)105接続ねじ1/4
樹脂エルボプラグ JTL ジョプラックス樹脂エルボプラグ JTLジョプラックス
2,298税込2,528
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
水配管に安心な材料(POM)を採用 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用。 プラスチック製で軽量です。
用途各種エアー配管 各種水配管形状エルボプラグ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用流体空気、水常用使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~50
ボールコック(内ネジ) NO.42 近畿製作所ボールコック(内ネジ) NO.42近畿製作所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類ボールバルブ形状ストレート使用流体空気接続PTハンドル形状レバー式
ホース継手 NO.13 近畿製作所ホース継手 NO.13近畿製作所
449税込494
1個
翌日出荷から5日以内出荷
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト使用流体圧縮空気材質真鍮形状ホース継手
ニップル No.8 近畿製作所ニップル No.8近畿製作所(1件のレビュー)
489税込538
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
形状ニップル接続ねじ種類PF材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0
空気機器 チューブ継手液体用R1/4×ホース外径Φ6.0(ストレート) 扶桑精機空気機器 チューブ継手液体用R1/4×ホース外径Φ6.0(ストレート)扶桑精機
499税込549
1個
翌々日出荷
締め込みタイプのストレート型チューブ継手です。
トラスコ品番810-5554
ニュージョイントミニタイプ ストレートタイプ CKDニュージョイントミニタイプ ストレートタイプCKD
299税込329
1個
当日出荷
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途ストレートチューブ×チューブ(違径タイプ)仕様Y形プラグ+チューブ形状ユニオンストレート材質(本体)ポリブチレンテレフタレート最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
耐腐蝕性SUS303相当継手 レデューサ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 レデューサPISCO(ピスコ)
529税込582
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
メインブロック カップリングモジュール PISCO(ピスコ)メインブロック カップリングモジュールPISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
鋼管配管と同流量を確保。外観寸法は、鋼管の約半分。 自由に組合わせることが可能。
形状カップリングモジュール使用流体空気材質(本体)PBT材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルメッキ材質(シール)NBR接続ねじ種類M最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ質量(g)84接続ねじM18X1
ミニマル継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)ミニマル継手 隔壁ユニオンPISCO(ピスコ)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
仕様スタンダード形状隔壁ユニオン使用流体空気接続ねじ種類M材質(ガスケット)POMSUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ包装形態通常包装質量(g)9.7接続ねじM5X0.8
ブラス製締付継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 ユニオンティーPISCO(ピスコ)
6,998税込7,698
1袋(10個)
4日以内出荷から12日以内出荷
自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ)ハイロータリジョイント エルボPISCO(ピスコ)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状エルボ使用流体空気接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ回転部配管用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
汎用管継手