絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • SMC(718)
  • RS PRO(142)
  • PISCO(ピスコ)(71)
  • CKD(69)
  • 千代田通商(60)
  • エスコ(41)
  • コガネイ(38)
  • ParkerTAIYO(26)
  • AirTAC(18)
  • IBS(9)
  • 大阪サニタリー(8)
  • TRUSCO(7)
  • 日本精器(7)
  • ニッタ(6)
  • TAKEGAWA(武川)(6)
  • オリオン機械(4)
  • ベン(3)
  • Parker(3)
  • H&H(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(220)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1,257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプSMC(13件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
サイレンサ 樹脂製 モノタロウサイレンサ 樹脂製モノタロウ(38件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)0.98接続口R
スピードコントローラー メーターアウト モノタロウスピードコントローラー メーターアウトモノタロウ(29件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。使用流体空気使用温度範囲(℃)-5~60制御方式メーターアウト最高使用圧力(MPa)1
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)SMC(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターアウトPISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から10日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
スピードコントローラユニオンストレートタイプ PISCO(ピスコ)スピードコントローラユニオンストレートタイプPISCO(ピスコ)(14件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
サイレンサSLWシリーズ(樹脂) CKDサイレンサSLWシリーズ(樹脂)CKD(13件のレビュー)
433税込476
1個
当日出荷
種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
879税込967
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
チェックバルブ PISCO(ピスコ)チェックバルブPISCO(ピスコ)(22件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
使用圧力範囲(MPa)0~0.9仕様樹脂タイプ材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR形状ストレート材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)POM材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ モノタロウスピードコントローラー ユニオンストレートタイプモノタロウ(11件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
ワンタッチスピコン CKDワンタッチスピコンCKD(5件のレビュー)
912税込1,003
1個
当日出荷から8日以内出荷
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
サイレンサSLシリーズ(金属) CKDサイレンサSLシリーズ(金属)CKD(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)SMC(4件のレビュー)
739税込813特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラー メーターイン モノタロウスピードコントローラー メーターインモノタロウ(9件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
駆動機器の速度制御弁です
用途エア流量調整に。使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60制御方式メーターイン最高使用圧力(MPa)0.9
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプSMC(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
サイレンサ SMCサイレンサSMC(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体材質(本体)銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
サイレンサ 真鍮製 モノタロウサイレンサ 真鍮製モノタロウ(13件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
金属製のサイレンサです。
用途コンパクトで取付けスペースをとりません。接続口R材質(本体)真鍮最大使用圧力(MPa)1消音効果(dB)18使用流体空気流体温度範囲(℃)5~150
チェックバルブ モノタロウチェックバルブモノタロウ(14件のレビュー)
548税込603
1個
当日出荷
片側から入力されたエアーのみ流す事が出来ます。
用途エア流量調整に。使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターインPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
プレッシャゲージ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)プレッシャゲージ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラエルボタイプ  (AS3201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS3201F-~)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から13日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式メータアウト形式エルボ型六角対辺(mm)9シール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途チューブとチューブの接続逆止弁作動圧力(MPa)0.05使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気材質樹脂本体:PBT形状ユニオンストレート
スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ)スピードコントローラフリータイプメーターアウトPISCO(ピスコ)
639税込703
1個
当日出荷から17日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) SMCクイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~)SMC(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
優れた排気特性 大きなバルブ容量 小形・軽量
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ミニサイレンサー BSLMシリーズ AirTACミニサイレンサー BSLMシリーズAirTAC(3件のレビュー)
37税込41
1個
当日出荷
消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
サイレンサ小型焼結金属サイレンサーRoHS指令(10物質対応)対応
補助機器(サイレンサー)-PALシリーズ AirTAC補助機器(サイレンサー)-PALシリーズAirTAC(4件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。 ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
接続口R材質(本体)プラスチック消音効果(dB)25タイプ樹脂サイレンサー使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ AirTACスピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズAirTAC
239税込263
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2 SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2SMC(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から50日以内出荷
高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
逆止め弁 CKD逆止め弁CKD(4件のレビュー)
1,303税込1,433
1個
当日出荷
小型、軽量 CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。 すっきりとした形状 地球環境に配慮した商品 リサイクルのための分別処理が容易
使用流体圧縮空気クラッキング圧力(MPa)0.02最高使用圧力(MPa)1使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03
サイレンサ ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)サイレンサ ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。
形状サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口ワンタッチ配管材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
サイレンサ 管用平行ネジ PISCO(ピスコ)サイレンサ 管用平行ネジPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ CKDスピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズCKD(1件のレビュー)
1,565税込1,722
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.05ニードル回転数10周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
サイレンサー BSLシリーズ AirTACサイレンサー BSLシリーズAirTAC(4件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷
消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
スピードエキゾーストコントローラ ASV SMCスピードエキゾーストコントローラ ASVSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から25日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応。
チェックバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チェックバルブ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途チューブとチューブの接続(同径)使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR形状ユニオンストレート材質(本体)(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)アルミニウム材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
チェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプ PISCO(ピスコ)チェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプPISCO(ピスコ)(14件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
仕様樹脂タイプ形状ブッシュ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9ねじの種類R使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ) ニッタコンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ)ニッタ(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から翌日出荷
従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
形状エルボタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~)SMC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
スペースを取らないコンパクトサイズ 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
低速制御用スピードコントローラ インラインタイプ SMC低速制御用スピードコントローラ インラインタイプSMC(31件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1仕様ワンタッチ管継手付低速制御用種別インラインタイプ有効断面積(mm2)1.5寸法D2(mm)10寸法M(mm)-寸法L4(mm)-寸法H1(mm)-寸法H2(mm)-保証耐圧力(MPa)1.5寸法D3(mm)-流量(L/min(ANR))100(圧力0.5MPa、温度20℃時の値)寸法L5(mm)-パネルカット寸法(mm)-
...
駆動制御機器・スピードコントローラ