カテゴリ
絞り込み
ブランド
- AirTAC(18)
- CKD(60)
- H&H(2)
- IBS(9)
- Maykker(2)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](3)
- ParkerTAIYO(26)
- PISCO(ピスコ)(73)
- TAKEGAWA(武川)(6)
- TRUSCO(7)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- エスコ(29)
- コガネイ(38)
- ダイキン工業(1)
- ニッタ(5)
- ハタヤリミテッド(1)
- ベン(3)
- 千代田通商(61)
- 日本精器(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(88)

スピードコントローラメーターアウト
PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続
サイレンサSLWシリーズ(樹脂)
CKD(13件のレビュー)¥433~税込¥476~1個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
スピードコントローラユニオンストレートタイプ
PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途チューブとチューブの接続(同径)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
チェックバルブ
PISCO(ピスコ)(22件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷仕様樹脂タイプ材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR形状ストレート材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)POM材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
サイレンサSLシリーズ(金属)
CKD(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)用途チューブとチューブの接続材質樹脂本体:PBT形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ
AirTAC¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラメーターイン
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
プレッシャゲージ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(16件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラフリータイプメーターアウト
PISCO(ピスコ)¥639~税込¥703~1個当日出荷から17日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
補助機器(サイレンサー)-PALシリーズ
AirTAC(5件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。 ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。材質(本体)プラスチックタイプ樹脂サイレンサー消音効果(dB)25使用流体空気接続口RRoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプ
PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷仕様樹脂タイプ形状ブッシュ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9ねじの種類R使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)
IBS(3件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から82日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
サイレンサ 管用平行ネジ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
チェックバルブ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能用途チューブとチューブの接続(同径)材質(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR形状ユニオンストレート材質(本体)(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)アルミニウム材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
クイックエキゾースト弁(急速排気弁)
コガネイ(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要
サイレンサ ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。形状サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口ワンタッチ配管材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
ニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ)
CKD(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。 ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。 ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。 アクチュエータの速度制御ができます。使用圧力0.1~1MPa流量レンジ18~440[[リットル]]/min(制御流れ)使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60
スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ
CKD(1件のレビュー)¥1,565~税込¥1,722~1個当日出荷最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.05ニードル回転数10周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
ストレートスピードコントローラ PSAシリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。規格スピードコントローラ・インラインRoHS指令(10物質対応)対応
ミニサイレンサー BSLMシリーズ
AirTAC(3件のレビュー)¥37~税込¥41~1個当日出荷消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。RoHS指令(10物質対応)対応サイレンサ小型焼結金属サイレンサー
チェックバルブ ストレート樹脂タイプ
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から8日以内出荷仕様樹脂タイプ形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ
千代田通商(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)プラスティック流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト使用流体圧縮空気適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)黒
補助機器(サイレンサー)-PALMシリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。 ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。材質(本体)プラスチックタイプミニ樹脂サイレンサー消音効果(dB)25使用流体空気接続口RRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ)
ニッタ(3件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から3日以内出荷従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。形状エルボタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60
サイレンサー BSLシリーズ
AirTAC(4件のレビュー)¥47~税込¥52~1個当日出荷消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。RoHS指令(10物質対応)対応
SLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプ
CKD(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)40以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
小形スピードコントローラ SC3W
CKD¥930~税込¥1,023~1個当日出荷から68日以内出荷L形回転タイプ、シリーズが豊富最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
SLW-*Lシリーズ サイレンサ 大流量・小口径・樹脂ボディタイプ
CKD(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
チェックバルブ ブッシュ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷仕様金属タイプ形状ブッシュ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9ねじの種類R使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
サイレンサ(空気用)
日本精器(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷金属製のサイレンサです。材質(本体)黄銅使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上使用流体空気周囲温度(℃)5~150
マフラ(樹脂製)
コガネイ¥418~税込¥460~1個当日出荷消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1接続口R
チェックバルブ低作動圧タイプPP
PISCO(ピスコ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷水(液体)に使用可能です。トラスコ品番560-3136適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)寸法D(Φmm)6寸法B(mm)45.5寸法C(mm)17使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)寸法P(Φmm)12.5使用真空圧力(kPa)-100逆止弁作動圧力(MPa)0.01(最低)RoHS指令(10物質対応)対応最小作動差圧5kPa(at25℃)
急速排気弁 スタンダードタイプ
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。タイプスタンダードタイプ使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ C/CFシリーズ
IBS(1件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から12日以内出荷シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。タイプ汎用型ポート数2使用圧力範囲(MPa)真空~4.9耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S
CKD(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷種別樹脂製色白材質(本体)PP使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R材質(エレメント)PP焼結樹脂