カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SMC(708)
- RS PRO(140)
- PISCO(ピスコ)(74)
- CKD(69)
- 千代田通商(61)
- コガネイ(38)
- エスコ(33)
- ParkerTAIYO(26)
- AirTAC(18)
- IBS(9)
- 大阪サニタリー(8)
- TRUSCO(7)
- 日本精器(7)
- ニッタ(6)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- オリオン機械(4)
- ベン(3)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](3)
- H&H(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

プレッシャゲージ 管用テーパオネジ
PISCO(ピスコ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60シリーズ15シリーズ精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
QEV2シリーズ 急速排気弁
CKD(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から47日以内出荷大流量設計により優れた排気特性を実現。 環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形
コガネイ¥998~税込¥1,098~1個当日出荷から翌々日出荷シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。形状スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形取付方式シリンダ直付け使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ逆止弁作動圧力(MPa)0.05
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12
SMC¥889~税込¥978~1個当日出荷から18日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ(プッシュロック方式 )(AS3500-~)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から15日以内出荷・ワンタッチでロックが可能 調整後、ハンドルを押すだけでロックができます。 ・設定に便利な開度表示目盛 ハンドルにニードル弁の開度表示目盛があり、速度調整に便利です。 ・低流量域での速度制御が容易 ・質量の速度制御が可能 ・ヘビーデューティ用に金属製ハンドル ハンドル材質は、標準の樹脂の他に、ヘビーデューティ用として金属のものが用意されています。 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.05~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型
GAONA(ガオナ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷エアブローガンなどの末端器具からの逆流を防ぎ、機器の故障や損傷を防止します。 水、エアー用の機器に使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。用途機器への逆流を防ぐための逆止弁材質黄銅、ポリアセタール、シリコンゴム
急速排気弁 ミニタイプ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05
スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から12日以内出荷形状エルボタイプカバー無し使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)使用流体空気材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラブラス エルボ(カバー付)
PISCO(ピスコ)¥1,190~税込¥1,309~1個当日出荷から11日以内出荷形状エルボタイプカバー付使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)使用流体空気材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
サイレンサ メートルオネジ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。用途ねじとの接続形状サイレンサ メートルネジ用材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口M材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~)
SMC¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から18日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)形状ユニバーサルタイプメーターアウトボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9使用圧力範囲(MPa)0.1~1制御方式メータアウト使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
パイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から18日以内出荷・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。 ・シリンダの一時的な中間停止、速度制御が可能。
スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS13
SMC¥879~税込¥967~1個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
スピードコントローラフリータイプメーターイン
PISCO(ピスコ)¥659~税込¥725~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン
PISCO(ピスコ)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)制御方向メータイン使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0制御方式メータイン使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラ
ParkerTAIYO¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷使用温度範囲(℃)0~60(但し、凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.05~1最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気
プレッシャゲージ 隔壁タイプ
PISCO(ピスコ)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から8日以内出荷本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。形状隔壁ストレート使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
スピードコントローラ大流量 エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状エルボタイプ色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気制御方法メータアウト制御刻印AGロックナット青材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
DVLシリーズ ダイヤル付ニードルバルブ
CKD¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から13日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向ニードル弁(禁油タイプ)接続方式チューブ外径本体形状ストレート
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2200
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS2000
SMC¥1,898税込¥2,0881個当日出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
チェックバルブ CAM/CAFシリーズ
IBS¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から52日以内出荷高圧対応(最高使用圧力:20MPa)。クラッキング圧力の調整が可能。試作機、研究用途に最適。タイプクラッキング圧力調整型ポート数2最高使用圧力(MPa)20ねじの種類R耐圧(MPa)30使用流体気体/液体
スピードコントローラ 耐腐食性SUS303相当エルボ
PISCO(ピスコ)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷金属部品に耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを採用しています。銅系金属不使用です。シールゴム材質には、低濃度オゾン対策として、HNBRを採用しています。タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気
ステンレスサイレンサー BSL-Sシリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷ステンレス304素材製品、禁銅環境に適している。 消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)
SMC(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)