FA現場のお役立ち情報
1,243件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ CKD

    ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ

    CKD
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
    ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るインラインタイプのスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。また、設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です(DSC-S1,DSC-S2)。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」という操作手感があり、ダイヤル表示が目視確認できないシーンでも切り替え数値が分かります。
    用途空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。タイプインラインタイプ最高使用圧力(MPa)1接続インライン使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~7周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートリング PISCO(ピスコ)

    インサートリング

    PISCO(ピスコ)
    779税込857
    1袋(10個)
    当日出荷
    チューブの寸法変化を内側から防止します。
    トラスコ品番558-4146チューブ外径(Φmm)16チューブ内径(Φmm)11用
  • 目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-FS クリーン対応 SMC

    目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-FS クリーン対応

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    付属品ワンタッチ管継手付仕様●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1最高使用圧力(MPa)1目盛小型目盛付使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFAISO規格クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境下となります。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ CKD

    チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ

    CKD
    7,388税込8,127
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。クーラント、洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)。金属部のオールステンレス化により、クーラント液用途以外にもレーザー加工機の冷水や洗浄装置など、様々なシーンで使用可能です。
    用途クーラント、洗浄液、冷却水等の液だれ防止最高使用圧力(MPa)1使用流体クーラント液・水・その他腐食性のない液体流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m)材質(Oリング)FKM材質(ボディ)SUS303耐圧力(MPa)2(水圧にて)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下クラッキング圧力(kPa)25(参考値)
  • ユニバーサルスピードコントローラ メーターアウト PSSシリーズ AirTAC

    ユニバーサルスピードコントローラ メーターアウト PSSシリーズ

    AirTAC
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・ユニバーサル制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスサイレンサー BSL-Sシリーズ AirTAC

    ステンレスサイレンサー BSL-Sシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ステンレス304素材製品、禁銅環境に適している。 消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS2002F SMC

    スピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS2002F

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
  • サイレンサー樹脂CSEタイプ 千代田通商

    サイレンサー樹脂CSEタイプ

    千代田通商
    409税込450
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商

    タッチコネクターファイブスピードコントローラα

    千代田通商(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂! 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。 低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。 滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気
  • プレッシャゲージ ニップル PISCO(ピスコ)

    プレッシャゲージ ニップル

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
    形状ニップル使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプ CKD

    SCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプ

    CKD
    1,088税込1,197
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向メータイン・メータアウト接続方式チューブ外径本体形状ストレート
  • SC3Uシリーズ スピードコントローラ ユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKD

    SC3Uシリーズ スピードコントローラ ユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付

    CKD
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート本体形状ユニバーサル
  • コンパクトスピードコントローラ(ユニバーサルタイプ) ニッタ

    コンパクトスピードコントローラ(ユニバーサルタイプ)

    ニッタ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
    形状ユニバーサルタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60
  • チェックバルブ CHシリーズ IBS

    チェックバルブ CHシリーズ

    IBS
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    高圧対応(SUS316仕様は13MPaまで使用可)。ダブルタッチ方式(Oリング+メタルタッチ)によりシール材への負荷を軽減。
    タイプ高圧型ポート数2ねじの種類Rc使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7
  • チェックバルブ CAM/CAFシリーズ IBS

    チェックバルブ CAM/CAFシリーズ

    IBS
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    高圧対応(最高使用圧力:20MPa)。クラッキング圧力の調整が可能。試作機、研究用途に最適。
    タイプクラッキング圧力調整型ポート数2最高使用圧力(MPa)20ねじの種類R耐圧(MPa)30使用流体気体/液体
  • 飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~) SMC

    飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)

    SMC(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)
    最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~) SMC

    標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
  • クリーンルーム用エキゾーストクリーナ (AMP~) SMC

    クリーンルーム用エキゾーストクリーナ (AMP~)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ。
  • サイレンサー TRUSCO

    サイレンサー

    TRUSCO
    839税込923
    1個
    当日出荷
    本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
    トラスコ品番258-8315全長(mm)66.5材質(本体)樹脂質量(g)20有効断面積(mm2)60使用圧力(MPa)0~1消音効果(dB)23使用流体空気本体径(mm)26接続口R取付ねじサイズ3/8
  • ペコペコポンプ用部品 サイレンサー組立 FSC藤原産業

    ペコペコポンプ用部品 サイレンサー組立

    FSC藤原産業
    9,800税込10,780
    1個
    翌日出荷
    ヤマダダイアフラムポンプ用の純正補修部品です。サイレンサー組立で、メンテナンスや交換用パーツとして使用できます。適合機種:NDP-20・NDP-25・NDP-32シリーズ
    適合機種NDP-20・NDP-25・NDP-32シリーズ品番804697取付部3/4
  • 急速排気弁 ソケットタイプ PISCO(ピスコ)

    急速排気弁 ソケットタイプ

    PISCO(ピスコ)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    シリンダの高速駆動に対応しています。アクチュエータ直近に取り付けることにより、断熱膨張で発生する結露の対策として効果的です。
    トラスコ品番259-1753使用温度範囲(℃)5~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.1~0.7使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)6適合管継手(Φmm)6
  • パイロットチェック弁 コンパクトタイプ SMC

    パイロットチェック弁 コンパクトタイプ

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ■設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意■配管の自由度向上(360°回転式)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AK - チェックバルブ SMC

    AK - チェックバルブ

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ねじの種類(-) Rc
  • サイレンサ 金属ボティタイプ 屋外シリーズ SL-W CKD

    サイレンサ 金属ボティタイプ 屋外シリーズ SL-W

    CKD
    3,089税込3,398
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミねじの種類R接続方式R消音効果(dB)20以上
  • AS Series(AS4201FS) SMC

    AS Series(AS4201FS)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
  • AS Series(AS3000) SMC

    AS Series(AS3000)

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • AS Series(AS2301F) SMC

    AS Series(AS2301F)

    SMC
    149税込164
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • AS Series(AS2201F) SMC

    AS Series(AS2201F)

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • スピードコントローラ低流量 フリー PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ低流量 フリー

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様低流量タイプ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状フリータイプ開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気刻印AT、BT一次側圧力(MPa)0.5材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ CKD

    ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ

    CKD
    1,026税込1,129
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    小形・省スペースなプラグタイプのワンタッチ継手付き急速排気弁です。 小形アクチュエータの断熱膨張による結露対策を手軽に行え、アクチュエータの長寿命・安定稼働を実現します。 プラグ形状により、アクチュエータに直付けできます。 従来配管機材の入れ替えなしで使用可能です。 急速排気で、アクチュエータの高速駆動に有効です。 弁体には劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用しています。 材質から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除した環境対策商品です。
    用途結露対策に 空気圧シリンダの高速駆動に使用流体圧縮空気
  • CHV2シリーズ 逆止弁 CKD

    CHV2シリーズ 逆止弁

    CKD(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易なバルブです。
    用途圧縮空気の逆流防止
  • スピードコントローラ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ PPタイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    樹脂本体にクリーン環境に適したPPを採用しています。 金属材質はSUS304を採用しています。 樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。 メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
  • 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2210-~) SMC

    標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2210-~)

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
  • ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMC

    ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様ワンタッチ継手付・ニッケルメッキタイプ適合チューブ外径(Φmm)Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい)形式エルボ型ボディサイズM3、M5基準制御方式メータアウト形最高使用圧力(MPa)1寸法D1(Φmm)8.4使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン寸法M1(mm)12.7
  • スピードコントローラ SCシリーズ 大口径タイプ CKD

    スピードコントローラ SCシリーズ 大口径タイプ

    CKD
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.05取付姿勢流量調整用のハンドル(ナット)を上もしくは下にした垂直取付姿勢を原則とします。ニードル回転数10周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
  • スピードコントロール BeHAUS

    スピードコントロール

    BeHAUS
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管内の速度制御弁、チューブ同士の接続として材質樹脂部/PBT、金属部/黄銅最高使用圧力(MPa)0.9本体寸法(mm)48.8×27.8×13.1本体質量(g)14チューブ外径(Φmm)6×2口適合流体空気リング色RoHS指令(10物質対応)対応
駆動制御機器・スピードコントローラ