FA現場のお役立ち情報
837件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フローセンサ用M8コネクタ付リード線 SMC

    フローセンサ用M8コネクタ付リード線

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    寸法(m)3リード線(m)3
  • P4000シリーズ 機械式圧力スイッチ CKD

    P4000シリーズ 機械式圧力スイッチ

    CKD
    5,950税込6,545
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFMV5 SMC

    2色表示式デジタルフロースイッチ PFMV5

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
  • 水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC

    水用デジタルフロースイッチ PF3W72

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
  • センサ接続用コネクタ(e-CON) SMC

    センサ接続用コネクタ(e-CON)

    SMC
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤル式圧力センサ ifm electronic

    ダイヤル式圧力センサ

    ifm electronic
    33,980税込37,378
    1個
    12日以内出荷
    2つの設定リングでスイッチポイント設定がシンプルで、読取りを最適化。高い許容圧力定格の堅牢なステンレス測定セルで、高い長期安定性。ロック機構でスイッチポイントの不用意な操作を防止。5000万を超える圧力サイクルの製品寿命。油圧、空圧、空調、および冷却用
    適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2材質媒体接触部:ステンレス 1.4404 (SUS316L)、PBT, PC, FKM , ステンレス 1.4404 (SUS316L)タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 27 / L = 70.6保護構造IP 67出力開閉電流(mA): (DC)500対応リストリクタ素子内蔵:無し (後付け可能)、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100消費電流(mA)< 25絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-25~80外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号短絡保護使用電圧範囲(V)DC 9.6~32応答周波数(Hz)(DC)100保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:5000万回RoHS指令(10物質対応)対応出力機能C接点電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2プロセス接続接圧部 R 1/4 おすねじ めすねじ:M5出力数最大:2電気仕様PNP
  • IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ SMC

    IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    16日以内出荷
    取付【位置】右ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)0.5圧力単位【目盛板】Mpa
  • 感圧センサ(円形・小) TAIWAN ALPHA

    感圧センサ(円形・小)

    TAIWAN ALPHA
    599税込659
    1個
    当日出荷
    圧力によって抵抗値が変わるセンサ 従来モデルのALPHA-MF01-N-221-A04の後継製品で、測定誤差が±5%から±2%へと小さくなっています。さらに動作温度の範囲が広くなり、製品寿命も長くなっています。 このセンサは、圧力がかかっていないときは抵抗値が20MΩ以上ありますが、圧力が増えるにしたがって抵抗値が下がっていきます。測定範囲は、約10~1000g(0.1~9.8N)で、1000gのときの抵抗値は約800Ωです。センサ部分は円形で、感圧エリアの直径は約1cmです。動作温度範囲は、従来品が-20℃~+70℃でしたが、-30℃~+85℃に改善されています。
    その他【感圧エリア】Φ10.2mm、【長期ドリフト】10%log10(time)、【ヒステリシス】0.1レンジ【感圧】約10~1000g(0.1~9.8N)寿命1000万回抵抗(MΩ)20~測定誤差±2%(同一製品間誤差±5%)反応速度(秒)~1動作温度範囲(℃)-30~+85
  • IO-Link 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series SMC

    IO-Link 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    23日以内出荷
    クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)。取付け・後付け簡単!。密接設置可能
    用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304対応材質配管:金属管、硬質樹脂管検出方式超音波式(伝搬時間差方式)単位SI単位固定適合流体液体全般(水、油、薬液など)流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ CKD

    デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ

    CKD
    9,713税込10,684
    1台
    当日出荷
    □30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。省スペースで密着取付けが可能です。変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。
    用途装置の元圧確認に。ワークの吸着確認に。装置のIoT化に配管形式R1/8、M5めねじ圧力ゲージ圧消費電力通常時:720mW以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)ECOモード:STD時480mW以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時360mW以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下適合流体空気・非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP出力+IO-Linkコネクタケーブル2mコネクタケーブル付属
  • 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series SMC

    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・微圧スイッチ 10kPa以下の圧力検出・表示が可能 ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
    用途微圧用配管形式M5めねじ使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
  • PS - エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ SMC

    PS - エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様配管仕様:(R06) Φ6レジューサ、オプション(CE対応):(-) なし
  • PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMC

    PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20C SMC

    3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20C

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    表示単位(M) SI 単位固定定格圧力範囲(MPa)(ISE20C) -0.1 ~ 1
  • デジタル圧力スイッチGS6シリーズ コガネイ

    デジタル圧力スイッチGS6シリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。
    使用圧力範囲(MPa)高圧タイプ-0.100~+1.000機能高機能タイプ(比較出力1点+アナログ出力1点)
  • PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE563) SMC

    PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE563)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    センサレンジ(3) 連成圧用(-100~100kPa)
  • PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7102) SMC

    PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7102)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    管接続口径(04) 1/2流量範囲(L/min)(102) 10~1000
  • PPEシリーズ 電子式小形圧力スイッチ CKD

    PPEシリーズ 電子式小形圧力スイッチ

    CKD(1件のレビュー)
    6,938税込7,632
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類電子式圧力スイッチセンサータイプ圧力センサ
  • PE-1 ロジックバルブ 圧力スイッチ CKD

    PE-1 ロジックバルブ 圧力スイッチ

    CKD
    3,077税込3,385
    1個
    当日出荷
    種類機械式圧力スイッチ
  • デジタルフロースイッチ ParkerTAIYO

    デジタルフロースイッチ

    ParkerTAIYO
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    出力点数1c接点、リレー出力×1点、または、オープンコレクタ出力×2点(OUT-HIGH、OUT-LOW各1)使用流体応答時間約500ms(警報出力)流体温度(℃)0~+70(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5取付方向自由周囲温度(℃)0~+50(但し、結露なきこと)流れ方向両方向圧力範囲(MPa)0~1.0
  • 薄形デジタル圧力スイッチ(真空圧用) ZSE10 SMC

    薄形デジタル圧力スイッチ(真空圧用) ZSE10

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    ・薄形9.8mm ・縦方向設置スペース約1/2 (ZSE/ISE30A比較) ・最大10台まで同時コピー可能。 ・3ステップ設定。
  • フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW51 SMC

    フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW51

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。
    ボディサイズ(10) 10L/minタイプ、1~10L/min
  • 小形圧力スイッチ 白色シリーズ APS CKD

    小形圧力スイッチ 白色シリーズ APS

    CKD(2件のレビュー)
    5,273税込5,800
    1個
    当日出荷
    種々の汎用取付に対応する単体仕様
    保護構造IP65相当接点構成1a最高使用圧力(MPa)1負荷電圧(V)DC12/24、AC100使用流体圧縮空気ランプ発光ダイオード(ON時点灯)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.6絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて異常なきこと周囲温度および使用流体温度(℃)5~60耐衝撃(m/s2)294繰返し精度±0.02MPa以下応差(MPa)0.08以下リード線耐油性ビニールキャップタイヤコード2芯0.2mm2絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上負荷電流(mA)5~50、7~20配管ポート径Rc1/8、[位置]下面、[目盛版方向]縦電圧降下(V)3以下(内部)
  • 水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W5~) SMC

    水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W5~)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
  • フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW520-~) SMC

    フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW520-~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。
    ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/min
  • M12コネクタ付リード線(両側コネクタ) SMC

    M12コネクタ付リード線(両側コネクタ)

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
    アングルストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ SMC

    IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    16日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応位置取付/右リード線長さ(m)0.5圧力単位目盛板/Mpa
  • 中高圧用高精度アンプ内蔵圧力センサ バルコム

    中高圧用高精度アンプ内蔵圧力センサ

    バルコム
    80,980税込89,078
    1個
    30日以内出荷
    高精度(非直線性±0.2%R.C.)。センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命。圧力導入口はΦ9.5と広く、スラッジ、液が溜まりにくい構造
    用途水・油・ガス等は15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-30~80(結露、氷結不可)アナログ出力4~20mA(4線式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.2%R.C.(1MPa:±0.3%R.C.)許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.
  • 低圧用小型アンプ内蔵圧力センサ バルコム

    低圧用小型アンプ内蔵圧力センサ

    バルコム
    47,980税込52,778
    1個
    10日以内出荷から74日以内出荷
    ゲージ圧測定タイプの低圧の小型・高精度センサ。ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
    用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可)接続ねじR1/4最大締付トルク(N・m)19.6絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2mRoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷300%R.C.限界過負荷400%R.C.推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4)応答時間(ms)5以下
  • 3画面デジタルフローモニタ PFGM302 Series SMC

    3画面デジタルフローモニタ PFGM302 Series

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    13日以内出荷から23日以内出荷
    遠隔ラインのモニタリングが可能
    用途PF2M7専用タイプ分離型モニタ部規格CE/UKCAマーキング電源電圧(V)DC12~24±10%以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series SMC

    分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    25日以内出荷
    ・コネクタ接続。・スイッチ出力
    用途小型空気圧用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと)適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気用フローコントローラ PFCQ SMC

    空気用フローコントローラ PFCQ

    SMC
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・9~300L/minでの流量制御が可能。 。動作差圧範囲:0.05~0.5MPa。・設定流量への到達時間:0.5秒以下。 (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)。・制御精度:±3%F.S.。・ノングリース。・軽量850g
    用途乾燥空気、N2耐圧力(MPa)1適合流体乾燥空気、N2配管口径Rc1/2使用圧力範囲(kPa)50~800RoHS指令(10物質対応)対応流量レンジ(L/min)9~300動作差圧(kPa)50~500、(標準)300
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力 SMC

    ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル圧力センサ 表面取付パネル コンバム(旧:妙徳)

    デジタル圧力センサ 表面取付パネル

    コンバム(旧:妙徳)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    パネルアダプタ(2種類)と前面保護カバのセット。
    仕様MPS-35用適合MPS-35用
スイッチ/センサ/コントローラ