カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SMC(625)
- CKD(54)
- SICK(31)
- PISCO(ピスコ)(13)
- バルコム(13)
- ハネウェル(10)
- azbil(旧:山武)(9)
- 長野計器(7)
- コンバム(旧:妙徳)(7)
- Festo(7)
- ParkerTAIYO(6)
- ifm electronic(6)
- WIKA(6)
- コガネイ(5)
- サーパス工業(5)
- AirTAC(4)
- ロバートショウ(4)
- エスコ(3)
- 日本精器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20CH
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から10日以内出荷仕様(-) 取扱説明書表示単位(M) SI 単位固定リード線(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)定格圧力範囲(MPa)(ISE20CH) -0.1 ~ 2配管方向(-) 背面配管
G 3/8"/ 0.1-0.8MPa 圧力スイッチ
エスコ¥6,660税込¥7,3261個翌日出荷仕様マイクロスイッチエスコ品番EA153CG-23使用圧力(MPa)0~0.3取付ねじG(PF)3/8”使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8周囲温度(℃)5~60
P Series(PSE575)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)リード線(-)M12コネクタ付リード線(3m)ストレートセンサレンジ(5)正圧用(0~2MPa)
PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7501)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から13日以内出荷管接続口径(04) 1/2流量範囲(L/min)(501) 5~500
小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用
PISCO(ピスコ)¥5,990~税込¥6,589~1個当日出荷から14日以内出荷保護構造IEC規格 IP40相当表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
小型圧力センサ 表示器
PISCO(ピスコ)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷保護構造IEC規格 IP40相当アナログ出力出力電圧:1~5V出力電流:1mA (負荷抵抗:5kΩ min.)消費電流(mA)50mA max. (供給電圧:DC10BV、2点スイッチ出力ON時)入力信号電圧:1±0.1 ~ 5±0.1V保存温度範囲(℃)-20~70℃ (大気圧、湿度60%RH以下)動作温度、湿度範囲温度:0~50℃ (凍結なきこと)湿度:35~85%RH (結露なきこと)スイッチ出力出力点数:2点出力(SW1, SW2)出力方式:NPNオープンコレクタスイッチ容量:DC30V 100mA max.残留電圧:1.2V max. (負荷電流:100mA時)圧力設定方式:パネルスイッチ操作による。圧力設定範囲:-999~999 count (小数点は仕様表の定格圧力範囲に準ずる。)動作表示:LED (SW1:緑、SW2:赤) 点灯(出力:ON時)繰り返し性:±0.2F.S. ±1count温度特性:±0.5F.S. (0~50℃ 基準温度:25℃)応答性:デジタルフィルタ設定により可変5, 25, 250, 2500m・sec応差設定:0~300count (パネルスイッチ操作による可変)過負荷保護:2点出力(SW1、SW2) OFF (過負荷電流:約200mA以上)供給電源DC10.8~ 30V
FSM-Vシリーズ 超小形流量センサ ラピフロー
CKD¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から9日以内出荷種類電子式フロースセンサ電源(V)DC12/24(10.8~26.4)センサータイプ流量センサ
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM711
SMC¥7,098税込¥7,8081個当日出荷・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。定格流量(L/min)2~100(50)
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM710
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。定格流量(L/min)0.2~10(5)
水用デジタルフロースイッチ PF3W71
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から20日以内出荷3色表示2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。定格流量(L/min)10~100
水用デジタルフロースイッチ PF3W5
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から37日以内出荷・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
水用デジタルフロースイッチ PF3W3
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から22日以内出荷・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
小型圧力スイッチ(正圧用) ISE2
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個4日以内出荷から11日以内出荷・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。 ・サクションフィルタ付。電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス応答時間5ms以下消費電流(mA)17以下(DC24V ON時)繰返し精度±1%F.S.以下
小型圧力スイッチ ZSE
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス応答時間5ms以下定格圧力範囲(kPa)0~-101設定圧力範囲(kPa)0~-101耐圧力(kPa)500繰返し精度±1%F.S.以下拡張アナログ出力範囲(kPa)10~0
水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W5~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW550-~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から11日以内出荷・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。ボディサイズ(50) 50L/minタイプ、20~50L/min
M12コネクタ付リード線(両側コネクタ)
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から3日以内出荷3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用アングルストレートRoHS指令(10物質対応)対応
電子式圧力センサ
コンバム(旧:妙徳)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷タイプ電子式圧力センサ電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(Vp-p)10%以下使用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス消費電流(mA)20保証耐圧力(MPa)0.5周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しないこと)設定圧力範囲(kPa)-101.2~-2.7周囲温度(℃)0~50ポートサイズR1/8、NPT1/8、G1/8圧力レンジ-
PF3WB Series 一体型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド ベーシックタイプ
SMC¥249,800税込¥274,7801個56日以内出荷仕様系統/3連型式マニホールド/一体型(ベーシックタイプ)タイプ流量スイッチ/表示一体型ねじの種類Rc定格流量(L/min)2~16構成【サプライユニット】流量調整弁+ストップ弁【リターンユニット】ストップ弁配管【メイン】U側:クローズ、D側:オープン単位瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様OUT1:IO-Link/スイッチ出力(N/P);OUT2:-;温度センサ付配管口径Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)リード線M8コネクタ付リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応
25A-PF2M7-L Series 二次電池対応 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-Link対応品
SMC¥21,980税込¥24,1781個21日以内出荷タイプ表示一体型単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ1-5V ⇔ アナログ0-10V配管口径8ΦmmRoHS指令(10物質対応)対応流量レンジ(L/min)定格流量範囲:1~100配管取出方向ストレート校正証明書校正証明書なし二次電池対応対応
2画面3色デジタル表示付圧力センサ31・32
PISCO(ピスコ)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷見やすいLCD2画面、3色ディスプレイにより高視認性を実現した、□30mmの圧力センサです。
ディスプレイ付圧力センサ
ifm electronic¥63,980税込¥70,3781個12日以内出荷2つのスイッチング出力、1つはIO-Link通信インターフェース付き。赤/緑の表示色の違いにより状態を一目で把握。回転式の接続により最適な角度に取付けられる。高い過負荷保護で優れた長期安定性。厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2材質媒体接触部:ステンレス 1.4404 (SUS316L)、セラミック、FKM、ステンレス 1.4404 (SUS316L)、PBT+PC-GF30、PBT GF20、PCタイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 34 / L = 90.7保護構造IP 65、IP 67出力開閉電流(mA): (DC)100 (DC)150, (200 (~60 ℃) 250 (~40 ℃))対応リストリクタ素子内蔵:無し (後付け可能)、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100機能ウオッチドッグ(内部電圧監視):有時間起動遅延:0.3消費電流(mA)< 35絶縁抵抗(MΩ)100(DC 500 V)使用周囲温度(℃)-25~80締付トルク(N・m)25~35(推奨締付トルク、パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号、IO-Link(設定可能)短絡保護有使用電圧範囲(V)DC 18~30(SELV/PELV電源を使用)応答周波数(Hz)(DC)< 170保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:1億回伝送方法COM2 (38、4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2.5プロセス接続接圧部 G 1/4 めすねじ出力数最大:2電気仕様PNP/NPN通信インターフェースIO-Link
圧力スイッチ CQ30
長野計器¥52,980~税込¥58,278~1個5日以内出荷・1接点、2接点が選択でき2接点式の場合、上下限 の設定が可能です。 ・耐酸塗装仕上げのため、塩害による塗装面の錆び 等を防止します。用途接点機構にマイクロスイッチを使用した安定性に優れ る圧力スイッチです。 低圧から高圧まで、幅広い圧力レンジが製作可能で あり、液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その 他各種の流体の圧力制御に適しています。質量(kg)約1.3取付パネル取付(立型)使用温度範囲(℃)-20~60スイッチマイクロスイッチ構造防滴形(IP66相当)精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)接続ねじG3/8B材質(ケース)ADC12・ブルー/グレー ツートン 耐酸塗装測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所耐圧力性圧力レンジの1.5倍温度係数0.05%maxP./℃材質(接続部)SCS14グリーン購入法適合取出口コンジットタイプ G3/4メス(標準)
圧力スイッチ CQ21
長野計器¥47,980~税込¥52,778~1個5日以内出荷から32日以内出荷本器は、感圧エレメントにブルドン管を使用し、この動きによりマイクロスイッチを直接作動させるシンプルな構造の圧力スイッチであり、プロセス警報・制御用として数多く生産され電力・化学プラントにおいて多くの使用実績を持つ製品です。用途・圧力レンジは0.1MPa~70MPaと低圧から高圧まで幅広いレンジに対応しています。・主に火力プラント用に開発され、広い結線スペースを有し、メンテナンスが容易です質量(kg)約1.5取付パネル取付(立型)スイッチマイクロスイッチ構造防滴形(IP66相当)精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)、設定:±3%maxP.(達成計±3%F.S.)接続ねじG3/8B材質(ケース)ADC12/グレー結晶塗装測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所耐圧力性圧力レンジの1.5倍使用環境温度(℃)-20~60温度係数0.05%maxP./℃(連成計±3%F.S./℃)取出口コンジットタイプ G3/4メス(標準)