絞り込み
定格電圧(V)
- AC24(1)
- AC100(10)
- AC110(3)
- AC200(6)
- AC220(4)
- DC24(7)
- その他(1)
ブランド
- CKD(8)
- SMC(6)
管接続口径
- 2-1/2
- 1/8(524)
- 1/4(1,429)
- 3/8(1,392)
- 1/2(815)
- 3/4(538)
- 1(532)
- 1-1/4(175)
- 1-1/2(194)
- 2(197)
- 32A(67)
- 40A(86)
- 50A(91)
- M5(30)
- Φ4(19)
- Φ6(36)
- Φ8(30)
- Φ10(41)
- Φ12(37)
- その他(44)
- 管接続口径をもっと見る
ポート数
- 2(1)
作動方式
- パイロット式(3)
ねじの種類
- Rc(9)
- Rp(4)
Rc・Rp
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

RSVシリーズ 自動散水用電磁弁
CKD¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷から22日以内出荷金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。 弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。 耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。 パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。 流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に最高使用圧力(MPa)1使用流体農業用水耐圧力(MPa)3(水圧)
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC814B)
SMC¥149,800税込¥164,7801個20日以内出荷型式VNC8リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル管接続口径(65F) 2 1/2 B 相フランジ定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ(4) N.C. 1 MPaCE-対応品(-) なし
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC814A)
SMC¥139,800税込¥153,7801個20日以内出荷型式VNC8管接続口径(65F) 2 1/2 B 相フランジねじの種類(-) Rc使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(4) N.C. 1 MPaCE-対応品(-) なし
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC811B)
SMC¥129,800税込¥142,7801個20日以内出荷型式VNC8リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル管接続口径(65F) 2 1/2 B 相フランジねじの種類(-) Rc使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ(1) N.C. 0.5 MPaCE-対応品(-) なし
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC811A)
SMC¥119,800税込¥131,7801個20日以内出荷ねじの種類(-) Rc管接続口径(65F) 2 1/2 B 相フランジ型式VNC8使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(1) N.C. 0.5 MPaCE-対応品(-) なし