絞り込み
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
-・G・M・NPT・NPTF・Rc・Rp
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 流体制御機器

FA現場のお役立ち情報
5,538件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~) CKD

    AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~)

    CKD
    3,469税込3,816
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • 集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXEZ2 SMC

    集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXEZ2

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
  • 省電力形パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED2 SMC

    省電力形パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED2

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    13日以内出荷から21日以内出荷
    ・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
    ポート数2
  • 省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE22 SMC

    省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE22

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    16日以内出荷から37日以内出荷
    ・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
    ポート数2
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 27 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 27

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    20日以内出荷
    ・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
    ポート数2口径32Aフランジ
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX235 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX235

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232F SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX232F

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体材質(ボディ)C37弁形式N.C.
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232E SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX232E

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    ポート数2使用流体
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232D SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX232D

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX223A SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX223A

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    ポート数2使用流体
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX215 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX215

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    ポート数2使用流体蒸気
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX213 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX213

    SMC(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212E SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX212E

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    ポート数2使用流体
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212A SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX212A

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    ポート数2使用流体
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
    ポート数2使用流体水用
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
    サイズ(2) 2形式単体 N.C.ポート数2使用流体中真空用
  • AB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
    質量(kg)1ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~5作動方式直動式ねじの種類Rc使用流体空気・低真空・水・灯油・油流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
  • AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.05~2(流体:蒸気の場合1)作動方式パイロット式ねじの種類Rc使用流体蒸気・空気・水・灯油・油流体温度(℃)5~181
  • AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
    ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.05~2作動方式パイロット式ねじの種類Rc使用流体空気・水・灯油・油流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
  • ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    28,900税込31,790
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
    ポート数2ねじの種類Rc
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~) SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2270~) SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2270~)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~) SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~)

    SMC
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130S-0~) SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130S-0~)

    SMC(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3244-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3244-0~)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3使用流体空気・水
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3230~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3230~)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    11日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114-0~)

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3使用流体空気・水
  • VX21/22/23 Series(VX022N-~) SMC

    VX21/22/23 Series(VX022N-~)

    SMC
    109税込120
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • VX21/22/23 Series(VX021-003~) SMC

    VX21/22/23 Series(VX021-003~)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
  • プロセスバルブ (VNB6~) SMC

    プロセスバルブ (VNB6~)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • プロセスバルブ (VNB211A~) SMC

    プロセスバルブ (VNB211A~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から37日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    ポート数2作動方式パイロット式
  • プロセスバルブ (VNA211~) SMC

    プロセスバルブ (VNA211~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    型式VNA2弁形式(1) N.C.
  • パルスバルブ(JSXF)操作専用コントローラ VXFC SMC

    パルスバルブ(JSXF)操作専用コントローラ VXFC

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    20日以内出荷
    用途JSXF series 操作専用コントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • RA890更新用バーナコントローラ:AUR890シリーズ azbil(旧:山武)

    RA890更新用バーナコントローラ:AUR890シリーズ

    azbil(旧:山武)
    129,800税込142,780
    1個
    21日以内出荷から27日以内出荷
    ● **バッチ運転用バーナコントローラ(プロテクトリレー)**で、RA890 系からのリプレースに対応 ● 消炎応答時間(フレームレスポンス)3秒系に対応したラインアップ ● UL/FM 認証対応形番を用意し、海外案件にも適用可能 ● AUD100/110/120 などアズビル製UVセンサとの組み合わせを前提とした設計
    用途● 工業炉・加熱炉・乾燥炉などのバッチ運転燃焼設備 ● Honeywell RA890 使用設備の更新・置換え案件 ● **海外向け装置(UL/FM 要求)**の燃焼安全制御 ● 単独バーナ構成の比較的シンプルな燃焼設備
  • バーナコントローラ:AUR200シリーズ azbil(旧:山武)

    バーナコントローラ:AUR200シリーズ

    azbil(旧:山武)
    129,800税込142,780
    1個
    21日以内出荷
    バーナコントローラAUR200は、バッチ運転専用(24時間以内に1 回以上発停する装置)の燃焼 安全制御器です。 本器は、プレパージ機能を外部計装で構成します。 また、エアーフロースイッチの起動チェックおよびPOC(遮断弁閉確認)の機能がないモデルです。
  • ピンチバルブ/エアオペレートタイプ LPVA Series SMC

    ピンチバルブ/エアオペレートタイプ LPVA Series

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    ・フロントアクセスによりチューブ交換が容易。・まとめてのチューブ取外しが可能、作業時間最大40%削減。・コンパクト、軽量、短ピッチ取付可。・カバー付。・設置条件に応じてポート位置の選択が可能。・チューブサイズの変更が可能
    使用流体【パイロット】空気保証耐圧力(MPa)0.6使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)適合流体使用チューブに適応する気体及び液体RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のボディキットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A構成部品ボディ
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    3,898税込4,288
    1個
    12日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形50U用のユニオンキットです。
    用途メンテナンス用に本体GSV2-50U構成部品ユニオンエンド(2ヶ)、ユニオンナット(2ヶ)
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形20※、25※用のユニオンOリングキットです。
    用途メンテナンス用に本体GSV2-20、25構成部品Oリング(P-31)(10ヶ)
流体制御機器