1,108件中 801~840件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
材質SUS316 使用温度(℃)-196~600 アズワン品番64-7847-98 適合パイプ外径(Φmm)10×12
1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

材質SUS316 使用温度(℃)-196~600 アズワン品番64-7847-03 適合パイプ外径(Φmm)12
1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

材質SUS316 使用温度(℃)-196~600 取付ねじR(PT)1/2" アズワン品番64-7847-02 適合パイプ外径(Φmm)12
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

材質SUS316 使用温度(℃)-196~600 取付ねじR(PT)3/8" アズワン品番64-7847-01 適合パイプ外径(Φmm)12
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

材質SUS316 使用温度(℃)-196~600 取付ねじR(PT)1/2" アズワン品番64-7847-97 適合パイプ外径(Φmm)12
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

材質FKM 使用温度範囲(℃)-20~160 内径×外径×厚さ(mm)20.5×33.5×10.8
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

1個
5,440 税込5,984
翌日出荷

1個
5,210 税込5,731
翌日出荷

1個
6,350 税込6,985
翌日出荷

材質クロム鋼 耐圧(MPa)2.49 タケノコ径(Φmm)1"(25)
1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

材質クロム鋼 耐圧(MPa)2.49 タケノコ径(Φmm)3/4"(19)
1個
5,270 税込5,797
翌日出荷

材質クロム鋼 耐圧(MPa)2.49 タケノコ径(Φmm)1/2"(13)
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

用途食品 材質EPDM 使用温度範囲(℃)-40~130 内径×外径×厚さ(mm)20×34×10.5
1個
580 税込638
翌日出荷

用途蒸気 材質TFEP 使用温度範囲(℃)-40~200 内径×外径×厚さ(mm)20×33×10
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

用途薬品 材質FKM 使用温度範囲(℃)-30~200 内径×外径×厚さ(mm)20×34×10.5
1個
610 税込671
翌日出荷

1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

●機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。 ●安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。 ●確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠する ねじの種類R ねじ部JIS規格 B0203:1999による
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

管用の止ねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対するエア配管の閉鎖に 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7
1パック(2個)
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用の違径ねじです。配管を90°に曲げる接続ねじです。
用途配管を90°に曲げる違径接続ねじとして 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじとして 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用の違径めねじです。平行ねじです。
用途管用おねじに対する違径配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用の違径めねじです。テーパーねじです。
用途管用おねじに対する違径配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじ径G1/8×G1/4
1個
539 税込593
翌々日出荷

管用の違径おねじです。平行ねじです。
用途管用めねじに対する違径配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用の違径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する違径配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじ径R1/8×R1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
翌々日出荷

管用テーパーねじと平行ねじをつなげる同径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種機器・パーツの接続用
ねじの種類R/Rc ねじ規格インチサイズ
1個
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種機器・パーツの接続用
形状内外エルボ ねじの種類R/Rc 管接続口径R1/4・Rc1/4 ねじ規格インチサイズ
1個
549 税込604
翌日出荷

各種機器・パーツの接続用
形状内外エルボ ねじの種類R/Rc ねじ規格インチサイズ
1個
419 税込461
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
ねじの種類R/Rc 管接続口径R3/8・Rc1/8 ねじ規格インチサイズ
1個
399 税込439
翌日出荷

常圧
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
749 税込824
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常圧
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじの種類Rc ねじ規格インチサイズ
1個
759 税込835
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
形状異径ニップル ねじの種類(おねじ)G ねじ規格インチサイズ
1個
269 税込296
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラインカプラや配管内の水分を排出する弁です。
形状ニップル 使用流体 適合ニップル式 材質(本体)真鍮製 呼び1/4(DCN-2) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1(20) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15)
1個
599 税込659
当日出荷

独自のロータリー機能で360度の首振り回転
最高使用圧力(MPa)1.5 管接続口径R1/4・Rc1/4 ねじの種類R/Rc ねじ規格インチサイズ 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

フロパーサルT-LOK キャップ
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
形状キャップ 材質SUS316
1個
749 税込824
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
形状ソケットウェルト90°エルボ 材質SUS316
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
形状ソケットウェルドコネクター 材質SUS316
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質SUS316
1個
969 税込1,066
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質SUS316
1個
699 税込769
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります