絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
エルボ(3)
形状
ストレート(2)
形状
ニップル(1)
形状
プラグ(2)
形状
メス隔壁ストレート(1)
形状
ユニバーサルエルボ(1)
形状
延長継手ブッシュ(3)
形状
違径ソケット(1)
形状
違径ニップル(1)
管接続口径
  • 1/8(7)
  • 1/4(5)
  • 3/8(4)
  • 1/2(2)
  • M3(7)
  • M5(11)
  • M6(1)
  • M8(1)
適合チューブ外径
  • 4(1)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
ねじの種類
  • M(11)
  • R(5)
  • Rc(4)
使用流体
  • 使用流体(5)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体空気(17)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9
  • 0.3(17)
  • 0.4(9)
  • 0.49(8)
  • 0.5(14)
  • 0.7(5)
  • 0.98(17)
  • 1(118)
  • 1.5(38)
  • 2.49(7)
  • 3(12)
  • 3.5(20)
  • 4.9(12)
  • 5(17)
  • 10(11)
  • 16.2(39)
  • 21.5(39)
  • 41.3(7)
  • その他(39)
  • (25)
ブランド
  • コガネイ(12)
  • PISCO(ピスコ)(5)
コガネイ・PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(3)
ストレート
ストレート(2)
その他
その他(1)
ニップル
ニップル(1)
プラグ
プラグ(2)
メス隔壁ストレート
メス隔壁ストレート(1)
ユニバーサルエルボ
ユニバーサルエルボ(1)
延長継手ブッシュ
延長継手ブッシュ(3)
違径ソケット
違径ソケット(1)
違径ニップル
違径ニップル(1)
  • 金型温調継手 標準タイプ(ソケット部のみ) PISCO(ピスコ)

    金型温調継手 標準タイプ(ソケット部のみ)

    PISCO(ピスコ)
    269税込296
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
    仕様耐熱シーロック加工種別ソケット形状ソケットタイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100(空気)RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • 金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ)

    金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ)

    PISCO(ピスコ)
    599税込659
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
    タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100(空気)
  • ライトカップリング ソケット ユニバーサルエルボ ネジタイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング ソケット ユニバーサルエルボ ネジタイプ

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
    形状ユニバーサルエルボタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9寸法A(mm)3.2ねじの種類R使用流体空気、水(条件有)ねじサイズM5×0.8
  • TACねじ配管用継手 プラグ コガネイ

    TACねじ配管用継手 プラグ

    コガネイ
    698税込768
    1袋(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ガスケット1個付形状プラグ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • TACねじ配管用継手 ブッシュ コガネイ

    TACねじ配管用継手 ブッシュ

    コガネイ
    478税込526
    1袋(5個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    形状ブッシュ材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    形状ソケットニップル適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) PISCO(ピスコ)

    金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品)

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
    仕様耐熱シーロック加工種別プラグとソケット形状エルボタイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)シリーズ10シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100(空気)RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ)

    金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグのみ)

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
    種別プラグタイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手シリーズ10シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TACねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド コガネイ

    TACねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド

    コガネイ
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)質量(g)137使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9接続ねじ1/8XM5X0.8(12か所)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類RcXM
  • TACねじ配管用継手 ターミナル コガネイ

    TACねじ配管用継手 ターミナル

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    材質(本体)アルミ合金質量(g)20.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9接続ねじM5X0.8使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • TACねじ配管用継手 エアマニホールド コガネイ

    TACねじ配管用継手 エアマニホールド

    コガネイ
    6,398税込7,038
    1袋(5個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類RcXM
  • TACねじ配管用継手 ニップル コガネイ

    TACねじ配管用継手 ニップル

    コガネイ
    798税込878
    1袋(10個)
    6日以内出荷から17日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ガスケット2個付形状ニップル使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • TACねじ配管用継手 旋回継手 コガネイ

    TACねじ配管用継手 旋回継手

    コガネイ
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ガスケット1個付形状旋回継手材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)質量(g)4.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)2.1接続ねじM5X0.8(めねじ・おねじ)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • TACねじ配管用継手 カップリング コガネイ

    TACねじ配管用継手 カップリング

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    用途※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。形状カップリング材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • TACねじ配管用継手 隔壁継手 コガネイ

    TACねじ配管用継手 隔壁継手

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ロックナット・ロックワッシャ各2個付形状隔壁継手材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)質量(g)12.6使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)7.8接続ねじM5X0.8(めねじ)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • TACねじ配管用継手 延長継手 コガネイ

    TACねじ配管用継手 延長継手

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ガスケット1個付形状延長継手使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • TACねじ配管用継手 薄形プラグ コガネイ

    TACねじ配管用継手 薄形プラグ

    コガネイ
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ガスケット1個付形状プラグ材質(本体)ステンレス質量(g)0.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9接続ねじM3X0.5(おねじ)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手