絞り込み
形状

その他(13)

エルボ(12)

キャップ(2)

クロス(2)

ストレート(6)

ソケットエルボ(1)

ティー(5)

ブランチティー(2)

ブランチワイ(1)

プラグ(1)

メスエルボ(1)

メスストレート(4)

ユニオンエルボ(3)

ユニオンストレート(5)

ユニオンティー(6)

レデューサー(4)

延長継手ブッシュ(1)

違径ユニオンストレート(1)

隔壁ユニオン(4)
管接続口径
- 1/8(13)
- 1/4(39)
- 3/8(32)
- 7/16(2)
- 1/2(18)
- 9/16(3)
- 3/4(4)
- M14(2)
- その他(1)
適合チューブ外径
- 3/8
- 1/16(15)
- 1/8(85)
- 3/16(38)
- 1/4(123)
- 5/16(52)
- 1/2(95)
- 5/8(29)
- 3/4(37)
- 1"(22)
- 3(17)
- 4(168)
- 5(14)
- 6(201)
- 8(195)
- 9(10)
- 10(181)
- 12(150)
- 12.7(20)
- 16(29)
- 適合チューブ外径をもっと見る
ねじの種類
- G(3)
- M(2)
- NPT(18)
- R(22)
- Rc(10)
- UNF(3)
使用流体
その他(2)
水(29)
油(27)
空気(30)
薬品(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(3)
- 5(3)
- 21.5(1)
- その他(2)
- 5(1)
1・5・21.5・その他・5
ブランド
- イハラサイエンス(33)
- ニッタ(22)
- フロパーサル(20)
- FITOK(14)
- SMC(8)
- TRUSCO(6)
- 潤工社(3)
- フジキン(3)
- アオイ(3)
- PISCO(ピスコ)(2)
イハラサイエンス・ニッタ・フロパーサル・FITOK・SMC・TRUSCO・潤工社・フジキン・アオイ・PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

エルボ(12)

ストレート(6)

その他(13)

ティー(5)

メスストレート(4)

ユニオンエルボ(3)

ユニオンストレート(5)

ユニオンティー(6)

レデューサー(4)

隔壁ユニオン(4)

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から87日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(R)
ジュンロン黄銅製継手 エルボ
潤工社(6件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から翌々日出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014
クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ)
ニッタ(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。寸法S(mm)4.6形状90°エルボ使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類R使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0~+70(水)
クイックシール コネクタ(高圧タイプ)
ニッタ(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。形状コネクタ使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
エルボユニオン KFG2L
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から12日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)流体温度(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
ハーフユニオン KFG2H
SMC(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から11日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)使用温度範囲(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン
アオイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から62日以内出荷Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
T-LOK プラグ
フロパーサル¥669税込¥7361個当日出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316
クイックシール ユニオンティー(高圧タイプ)
ニッタ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状ユニオンティー使用流体空気、水、一般作動油使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃
T-LOK ナット
フロパーサル¥379税込¥4171個当日出荷から8日以内出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316
スイベルエルボ KFG2V
SMC¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から50日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。形状スイベルエルボ
T-LOK おすチューブアダプター
フロパーサル¥539~税込¥593~1個5日以内出荷から9日以内出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。ねじの種類R材質SUS316
T-LOK レジューサー
フロパーサル¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から8日以内出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316
T-LOK バルクヘッドユニオン
フロパーサル¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から8日以内出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。形状バルクヘッドユニオン材質SUS316
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手