絞り込み
形状

ユニオンエルボ(10)

ユニオンストレート(28)

ユニオンティー(19)

ユニバーサルエルボ(13)

レデューサー(14)

延長継手ブッシュ(14)

違径ソケット(23)

違径ニップル(11)

違径ユニオンストレート(6)

隔壁ユニオン(8)
管接続口径
適合チューブ外径
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.4・0.5・0.7・0.9・0.98・1・1.4・1.5・3.5・5・10・15・16.2・21.5・40.3・47・71・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- フジキン(181)
- TRUSCO(79)
- アオイ(79)
- ニッタ(72)
- PISCO(ピスコ)(47)
- エスコ(34)
- イハラサイエンス(33)
- H&H(31)
- コガネイ(26)
- 千代田通商(25)
- BeHAUS(23)
- FITOK(23)
- フロパーサル(21)
- ヤマトエンジニアリング(19)
- SK11(18)
- I-VALUE(16)
- 近畿製作所(13)
- グリーンクロス(8)
- EARTH MAN(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・フジキン・TRUSCO・アオイ・ニッタ・PISCO(ピスコ)・エスコ・イハラサイエンス・H&H・コガネイ・千代田通商・BeHAUS・FITOK・フロパーサル・ヤマトエンジニアリング・SK11・I-VALUE・近畿製作所・グリーンクロス・EARTH MAN・ブランドをもっと見る
「形状」から絞り込む

ニップル ブッシュ 違径
BeHAUS¥489~税込¥538~1個当日出荷管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)
フジキン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(G)
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)熱電対用タイプ
フジキン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ミニマル継手 ミニマル違径ニップル
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥80~税込¥88~1個ほか当日出荷から10日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途チューブとチューブの接続形状違径ニップル材質/仕上黄銅/ニッケルメッキタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ホースソケット
千代田通商(4件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状ホースソケット材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)
フジキン¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(NPT)
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(インチ)
フジキン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から82日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(NPT)
ブレードロック(ステンレス製)
フローバル¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。ねじの種類R使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
ファインシリーズ カップリング
フジキン¥869~税込¥956~1個当日出荷から9日以内出荷特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空材質ステンレス鋼製(SUS316)形状カップリングボディ接続形式ねじ込み式,UNF おねじ最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ
PISCO(ピスコ)¥219税込¥2411個当日出荷形状ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ接続口径M5×0.8使用温度範囲0~50℃ねじの種類M最高使用圧力1MPa使用流体空気使用真空圧力-100kPa
ニューV-Lok継手 キャップユニオン(ミリ)
フジキン¥749~税込¥824~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状キャップユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
PTエルボメッキ付
千代田通商¥249~税込¥274~1個当日出荷形状エルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ)
フジキン¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状異径ポートコネクター
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(ミリ)
フジキン¥669~税込¥736~1個当日出荷から5日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状チューブアダプター(R)
ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)
フジキン¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状パネルユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ウレタンホースジョイント
SK11¥819税込¥9011個当日出荷エアー配管用の中間ニップルです。ホースとホースの接続に適したウレタンホース用のジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。用途エアー配管継手(ウレタン中間ニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)6.5適合流体空気ホース外径(Φmm)10
メインブロック プラグ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途止め栓材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状プラグタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ)フラットタイプ
フジキン¥409~税込¥450~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状インサートブッシュ
TRIENS 高圧スピンジョイント 3/8
三協リール(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷トラスコ品番838-6566形状ストレート全長(mm)68接続部のサイズメスネジG3/8Bメスシート オスネジG3/8(シート面変換材付属)材質(本体)ステンレス/真鍮質量(g)140種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)15接続ねじ3/8使用流体エア・水・オイル最高使用温度(℃)100推奨締付トルク範囲(N・m)20接続ねじ種類G
ミニマル継手 延長継手
PISCO(ピスコ)¥62~税込¥68~1個ほか当日出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとねじの接続形状ストレートタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
中間ニップルソケット
EARTH MAN(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷用途内ねじと外ねじを接続形状中間ニップルソケット材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類Rc(PT)、R(PT)仕上メッキ
樹脂エルボプラグ JSL
ジョプラックス¥299税込¥3291個当日出荷形状エルボプラグ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、水常用使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R(PT)
ミニマル継手 ニップル
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥54~税込¥59~1個ほか当日出荷から4日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとねじの接続形状ニップルタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン
アオイ¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から62日以内出荷Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(ミリ)
フジキン¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状チューブゲージアダプター(Rc)
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付
PISCO(ピスコ)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷から10日以内出荷シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状エルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBR接続ねじ種類R
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)
フジキン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(G)
ニューV-Lok継手 パネルユニオン(ミリ)
フジキン¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状パネルユニオン
T-LOK プラグ
フロパーサル¥619~税込¥681~1個当日出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316
ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4
千代田通商(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(10個)当日出荷トラスコ品番808-4684形状ソケット質量(g)27使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法A(mm)23使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4X1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類GXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手