1,108件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフパネルユニオン(R) 関連資料(18.65MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ウェルディングレデューサー(オス)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
ねじの種類R
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

管用の同径めねじです。平行ねじです。
用途管用おねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
形状中間ソケット ねじの種類Rc ねじ規格インチサイズ
1個
309 税込340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体空気
1個
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
形状I型 使用流体空気
1個
179 税込197
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
ねじの種類Rc 材質SUS316
1個
769 税込846
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロパーサルT-LOK レジューサー
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質SUS316
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング異型ニップル
形状ストレート ねじの種類(おねじ)G 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個
278 税込306
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用中間異径エアーエルボです。異径の機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間異径エアエルボ)。 材質真鍮 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。 材質真鍮 形状四角プラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレートユニオン エスコ品番EA425LC-6 適合チューブ外径(Φmm)6
1個
330 税込363
8日以内出荷

形状ハーフユニオン エスコ品番EA425LA-62 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R(PT) ねじサイズ1/4
1個
245 税込270
翌日出荷

各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
ねじの種類M
1袋(10個)
698 税込768
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
ねじの種類R、M
1個(5個)
478 税込526
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

形状ユニバーサルエルボ 使用流体圧縮空気 接続ねじ種類RXRc ねじサイズ3/8X3/8 トラスコ品番808-4337 質量(g)80
1個
999 税込1,099
当日出荷

千代田通商PTチーズSUS304
形状チーズ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サビに強い高品質です。
用途高圧ホースのよじれ防止用 種類ねじ込み継手 形状ストレート 接続ねじ種類G 接続部のサイズメスネジG1/4Bメスシート オスネジG1/4(シート面変換材付属) 全長(mm)61 材質(本体)ステンレス/真鍮 最高使用圧力(MPa)15 トラスコ品番838-6565 質量(g)105 接続ねじ1/4
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ねじ径M12×1.0メネジ×9/16UNFオネジ トラスコ品番838-6468 セット内容リングパッキン 材質真鍮 形状流量計用出口継手 質量(g)30 ねじの種類M、UNF
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

形状ソケット 接続ねじ種類PTXPT
1個
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ニップル 接続ねじ種類PF 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
489 税込538
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途サイズの異なる内ねじと外ねじを接続 形状異径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)黄銅(真鍮) ねじの種類Rc(PT)、R(PT) 仕上メッキ
1個
268 税込295
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
仕様耐熱シーロック加工 形状ソケット 使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100(空気) タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し) 種別ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼管配管と同流量を確保。外観寸法は、鋼管の約半分。 自由に組合わせることが可能。
形状カップリングモジュール 使用流体空気 材質(本体)PBT 材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルメッキ 材質(シール)NBR 接続ねじ種類M 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ 質量(g)84 接続ねじM18X1
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状プラグ 使用流体空気 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット1個付
1袋(10個)
698 税込768
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状黄銅スリーブ
1袋(10個)
980 税込1,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状Yジョイント 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1袋(5個)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イハラサイエンスDLN おすエルボ
形状おすエルボ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

イハラサイエンスDLF めすエルボ
形状めすエルボ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

イハラサイエンスDLA ユニオンエルボ
材質SUS316 形状ユニオンエルボ シリーズインチチューブシリーズ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,888 税込2,077
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧 形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水、油 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 仕様ミリ系列 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状キャップ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ分配型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途組立用ネジ変換パーツ 形状ニップル 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途組立用ネジ変換パーツ 形状ブッシュB 使用流体空気 接続ねじ種類MXM 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります