絞り込み
シリンダー径(Φmm)
ブランド
ストローク(mm)
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
12(1,063)
16(1,590)
20(2,506)
25(2,713)
32(3,964)
40(3,524)
50(3,183)
63(2,658)
80(1,656)
100(1,283)
シリンダー径(Φmm)をもっと見る

CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC¥19,980税込¥21,9781個20日以内出荷ストローク(mm)100タイプデュアルストロークマークなし、取付ボルトなし形式空気圧タイプスイッチオートスイッチあり使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションラバークッション付作動方式複動チューブ内径(Φmm)40スイッチ数1ケRoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc取付支持金具両端タップロッド先端金具金具なしオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC¥18,980税込¥20,8781個16日以内出荷ストローク(mm)25形式空気圧タイプクッションなしまたはラバークッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動片ロッド取付ボルト取付ボルトなし使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.0 ※ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含みません。RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2ケポートねじの種類Rc取付支持金具通し穴(標準)ロッド先端金具金具なしオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様オートスイッチ有無オートスイッチあり
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC¥15,980税込¥17,5781個16日以内出荷仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様ストローク(mm)15形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動式取付ボルト取付ボルトなし使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.0mm ※ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含みません。RoHS指令(10物質対応)対応取付支持金具通し穴(標準)ロッド先端金具金具なしクッション/ロッド先端ねじラバークッション付/ロッド先端おねじオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様オートスイッチ有無オートスイッチあり
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC¥26,980税込¥29,6781個16日以内出荷ストローク(mm)30形式空気圧タイプ使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動式取付ボルト取付ボルトなし使用流体空気チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2ケ取付支持金具両端タップロッド先端金具金具なしオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様オートスイッチ有無オートスイッチあり
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷ストローク(mm)30形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1ボディオプション標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動取付ボルト取付ボルトなし使用流体空気チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数1ケポートねじの種類Rc/Mねじ取付支持金具二山クレビス形オートスイッチ有無オートスイッチ付
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC¥18,980税込¥20,8781個16日以内出荷ストローク(mm)10形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動取付ボルト取付ボルトなし使用流体空気チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2ケオートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc/Mねじ取付支持金具フート金具ロッド先端金具ロ度先端金具なしオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様オートスイッチ有無オートスイッチあり
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ストローク(mm)65形式空気圧タイプ使用圧力範囲(MPa)0.05~1ボディオプションロッド先端おねじ取付ボルト取付ボルトなしチューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2個取付支持金具両端タップオートスイッチ有無オートスイッチ付
10-/11-CQ2-Z Series クリーンシリーズ 薄形シリンダ:複動・片ロッド
SMC¥19,980税込¥21,9781個16日以内出荷仕様クリーンシリーズ:リリーフタイプストローク(mm)35作動方式複動チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面ポートねじの種類Rc/Mねじ取付支持金具通し穴(標準)ロッド先端ねじ標準オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V, AC100Vオートスイッチ有無オートスイッチ付
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC¥8,898税込¥9,7881個25日以内出荷全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)ストローク(mm)50取付支持形式空気圧タイプ使用圧力範囲(MPa)0.05~1取付ボルト取付ボルトなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無内蔵式磁石なしポートねじの種類NPTロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷仕様デュアルストロークマークなしストローク(mm)10形式空気圧タイプ使用圧力(MPa)0.07~1ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動式取付ボルト取付ボルトなしチューブ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面ポートねじの種類Rc/Mねじ取付支持金具通し穴(標準)オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様オートスイッチ有無オートスイッチあり
CQ2 Z Series 薄型シリンダ / 標準形 : 複動・片ロッド
SMC¥13,980税込¥15,3781個16日以内出荷全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ仕様デュアルストロークマークなしストローク(mm)67取付支持形式二山クレビス形形式空気圧タイプ使用圧力(MPa)0.05~1ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動式取付ボルト取付ボルトなしチューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無内蔵式磁石なしオートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面ポートねじの種類Rc/Mねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチ無し
USB充電ケーブル
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷充電ミニドライバー EZ1D11用 USB充電ケーブル長さ(cm)50USBTypeA to TypeB
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC¥31,980税込¥35,1781個16日以内出荷全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)仕様デュアルストロークマークなし、シリンダストローク2なしストローク(mm)25形式空気圧タイプ使用圧力(MPa)0.05~1ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ作動方式複動取付ボルト取付ボルトなし使用流体空気チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無内蔵式磁石タイプオートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面ポートねじの種類Rc/Mねじ取付支持金具二山クレビス形オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様オートスイッチ有無オートスイッチなし
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個10日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチなし
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無
CQ2 Z Series
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)ストローク(mm)30取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ取付ボルトなし使用チューブ内径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面ポートねじの種類Rc/Mねじオートスイッチ種類有接点オートスイッチ, コネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線5m
CQ2 Z Series
SMC¥12,900税込¥14,1901個3日以内出荷全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)ストローク(mm)15形式空気圧タイプ取付ボルトなし使用チューブ内径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数1個オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面ポートねじの種類Rc/Mねじ取付支持金具ロッド側フランジ形オートスイッチ種類有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、縦取出、リード線0.5mロッド先端金具金具なし
CQ2 Z Series 薄型シリンダ
SMC¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)ストローク(mm)5形式空気圧タイプボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動式取付ボルトなし使用チューブ内径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc/Mねじ取付支持金具2山クレビス形オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付
CQ2 Z Series
SMC¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)仕様デュアルストロークマークなしストローク(mm)60形式空気圧タイプボディオプション標準(ロッド先端めねじ)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc/Mねじ取付支持金具通し穴オートスイッチ種類有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、縦取出、オーダーメイド仕様中間ストローク専用ボディ使用
ZCUK/ZCDUK - 真空用フリーマウントシリンダ
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
CUK_LS/CDUK_LS - フリーマウントシリンダ/ロングストロークタイプ、ロッド回り止め形、複動:片ロッド
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動・片ロッド
CQSK/CDQSK-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-