絞り込み
シリンダー径(Φmm)
ブランド
ストローク(mm)
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
12(1,063)
16(1,590)
20(2,506)
25(2,713)
32(3,964)
40(3,524)
50(3,183)
63(2,658)
80(1,656)
100(1,283)
シリンダー径(Φmm)をもっと見る

パネルマウントシリンダ
AirTAC¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から16日以内出荷コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。 ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。 ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。 取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。 位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。 多くのシリンダ内径から選択できる。使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
パネル形シリンダ(標準パネル形シリンダ) MPGシリーズ
AirTAC¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷から16日以内出荷コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。 ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。 ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。 取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。 位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。 多くのシリンダ内径から選択できる。使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスミニシリンダ MGシリーズ
AirTAC¥1,398~税込¥1,538~1個16日以内出荷JIS標準 ピストンは双方向の密封構造を採用して、コンパクトサイズながら、油の保存が可能 前後のカバーには固定式のラバークッションがあり、方向変換時のシリンダに対する衝撃を軽減 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 シリンダは高精度のステンレス鋼管を使っているので、高強度で、耐腐食性があります シリンダ取付時使う付属品が複数種類あるので、選択可能です。使用ピストン速度(mm/s)30~800使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
薄型シリンダ ACQシリーズ 大口径タイプ
AirTAC¥12,980~税込¥14,278~1個16日以内出荷JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり種類一般シリンダクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有ロッド先端ねじオネジ
真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCUKR20
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能形式ロッド配管/パッド直接取付オートスイッチ追記号なしオートスイッチ有無オートスイッチなし