絞り込み
ブランド
- SMC(996)
ストローク(mm)
- 50(47)
- 100(52)
- 120(28)
- 125(35)
- 150(58)
- 160(27)
- 175(32)
- 180(26)
- 200(56)
- 250(51)
- 300(55)
- 330(26)
- 350(52)
- 400(55)
- 450(51)
- 500(52)
- 550(26)
- 600(28)
- 700(33)
- 750(28)
- ストローク(mm)をもっと見る
シリンダー径(Φmm)
- 15
- 6(139)
- 10(1,041)
- 12(3)
- 14(8)
- 16(3,209)
- 20(4,932)
- 22(8)
- 25(8,510)
- 28(7)
- 32(6,937)
- 35(5)
- 40(6,373)
- 45(3)
- 50(1,481)
- 56(2)
- 63(901)
- 80(127)
- 100(57)
- -(1)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
作動方式
- 複動(982)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から10日以内出荷【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R15-4~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。(※ショックアブソーバ使用時のみ)。(※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2ポートねじの種類Mねじ最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H15-450
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個15日以内出荷ストローク(mm)450作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-500Z)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個15日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-250Z)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-100BZ)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-250BZ)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-100Z)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から13日以内出荷・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG15-3~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-15~)
SMC(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1FB~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個8日以内出荷から15日以内出荷・薄形、ショートボディ、軽量。 ・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。 (※ショックアブソーバ使用時のみ)。 (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。 (※ショックアブソーバ使用時のみ)。 (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
CY3B Series
SMC¥22,980税込¥25,2781個15日以内出荷ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様低速シリンダ(7~50mm/s)
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H15-730B
SMC¥169,800税込¥186,7801個15日以内出荷ストローク(mm)730作動方式複動アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじ
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H15-700
SMC¥159,800税込¥175,7801個15日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H15-520B
SMC¥159,800税込¥175,7801個15日以内出荷ストローク(mm)520作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H15-500B
SMC¥96,980税込¥106,6781個15日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H15-499B
SMC¥96,980税込¥106,6781個15日以内出荷ストローク(mm)499作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H15-495B
SMC¥96,980税込¥106,6781個15日以内出荷ストローク(mm)495作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H15-480B
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個15日以内出荷ストローク(mm)480作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H15-476B
SMC¥96,980税込¥106,6781個15日以内出荷ストローク(mm)476作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H15-475
SMC¥82,980税込¥91,2781個15日以内出荷ストローク(mm)475作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじ
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H15-472B
SMC¥96,980税込¥106,6781個15日以内出荷ストローク(mm)472作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H15-470B
SMC¥96,980税込¥106,6781個15日以内出荷ストローク(mm)470作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H15-450B
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個15日以内出荷ストローク(mm)450作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H15-430B
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個15日以内出荷ストローク(mm)430作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
...