絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- CKD(51)
- コンバム(旧:妙徳)(24)
- コガネイ(14)
- SCHMALZ(シュマルツ)(9)
- Piab(ピアブ)(2)
- カネテック(1)
- スーパーツール(1)
- ニューストロング販売(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(2)
特価

真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.15~0.7
真空発生器 ユニオン大気開放
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。形状角形使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
真空発生器 管形ユニオンストレート 集中排気タイプ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。種別高真空度形接続口径-使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器 ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.15~0.7エア供給ポートサイズP6真空ポートサイズV6
真空発生器 電磁弁直付形エルボ大気開放タイプ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器VGタイプ
PISCO(ピスコ)¥3,290~税込¥3,619~1個当日出荷から16日以内出荷真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。 お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。 真空スイッチは、3種類を用意。 選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。給油不要
真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートA
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から7日以内出荷吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放
PISCO(ピスコ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から13日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気
真空発生器 VLM
PISCO(ピスコ)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から20日以内出荷積層可能構造で、-94kPaの高真空、最大1110L/min[ANR]の大吸込流量を確保する多段ノズルエジェクタ。使用温度範囲(℃)5~50(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.3~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)0.5グリーン購入法適合エア供給ポートサイズPRc1/4ノズル径(Φmm)1.6
真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から8日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
真空発生器 交換用エレメント フィルタエレメント
PISCO(ピスコ)¥399~税込¥439~1袋(10個)当日出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
真空発生器 サイレンサ大気開放仕様真空フィルタ付
PISCO(ピスコ)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から12日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。仕様排気ポート/サイレンサ大気開放仕様形状真空破壊機能付使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7MPa使用温度範囲5~50℃フィルター真空フィルタ付使用流体空気給油不要
真空発生器 サイレンサ大気開放仕様
PISCO(ピスコ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から8日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。仕様排気ポート/サイレンサ大気開放仕様形状真空破壊機能付使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7MPa使用温度範囲5~50℃フィルター真空フィルタ無し使用流体空気給油不要
真空発生器 ストレート大気開放
PISCO(ピスコ)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から13日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
真空発生器 エルボ大気開放
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から14日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。形状電磁弁直付形エルボ使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気
真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気
PISCO(ピスコ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から12日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
真空発生器VRLタイプ ストレートB
PISCO(ピスコ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VU)
PISCO(ピスコ)¥1,790~税込¥1,969~1個当日出荷から5日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能分解可能型材質(金属フード)/処理標準仕様
真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から8日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
真空発生器VGタイプ 交換用エレメント フィルタエレメント
PISCO(ピスコ)¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷ろ過度(μm)10エレメント型式VGFE10材質(エレメント)PVF(ポリビニールホルマール)
真空発生器 機械式真空スイッチ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から8日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。使用温度範囲(℃)0~60精度±5kPa使用流体空気電気定格3A250V検出方法ダイヤフラム-マイクロスイッチ真空度(kPa)-20~-66リード線長さ 約300mm白:COMMON、赤:N.C.、黒:N.C.応差22kPa
真空発生器 交換用エレメント エレメント
PISCO(ピスコ)¥429税込¥4721袋(10個)当日出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.35
真空発生器VGタイプ 交換用エレメント エレメント
PISCO(ピスコ)¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VUM)
PISCO(ピスコ)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から12日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状小型管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
真空発生器 破壊機能付専用真空フィルタ
PISCO(ピスコ)¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。使用圧力範囲(MPa)-100~0kPa使用温度範囲0~60℃ろ過精度(μm)10使用流体空気
真空発生器 ストレート集中排気(VU)
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
真空発生器 ストレート集中排気
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から14日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状電磁弁直付形ストレート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
真空発生器 集中排気仕様真空フィルタ付
PISCO(ピスコ)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷から12日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。仕様排気ポート/サイレンサ大気開放仕様形状真空破壊機能付使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7MPa使用温度範囲5~50℃フィルター真空フィルタ付使用流体空気給油不要
真空発生器 エルボ集中排気
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から13日以内出荷ワークを搬送するための必需品。圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状電磁弁直付形エルボ使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートB
PISCO(ピスコ)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷から8日以内出荷吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器VRLタイプ ストレートD
PISCO(ピスコ)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器VRLタイプ ストレートA
PISCO(ピスコ)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器 ストレート大気開放(VU)
PISCO(ピスコ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から8日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能分解可能型材質(金属フード)/処理標準仕様
真空発生器 集中排気仕様
PISCO(ピスコ)¥4,288税込¥4,7171個4日以内出荷から12日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。仕様排気ポート/サイレンサ大気開放仕様形状真空破壊機能付使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7MPa使用温度範囲5~50℃フィルター真空フィルタ無し使用流体空気給油不要
真空発生器 エア供給ポートエルボ集中排気
PISCO(ピスコ)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
真空発生器 VU固定用ホルダ
PISCO(ピスコ)¥79税込¥871個当日出荷から4日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
真空発生器 エアコンベア
PISCO(ピスコ)¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷粉体・粒体などの搬送に適した大吸込み流量の空気式コンベアです。用途ペレット形状の搬送に。局所排気に。材質本体:アルミニウム、シールゴム:NBR、止めネジ:SUS使用温度範囲(℃)-5~80(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応