絞り込み
ブランド
- BeHAUS
- モノタロウ(1)
- SMC(92)
- CKD(17)
- コガネイ(9)
- 大阪サニタリー(7)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
- オリオン機械(3)
- ParkerTAIYO(3)
- ショウエイ(3)
- SUN UP(2)
- SICK(2)
- フルード工業(2)
- TRUSCO(1)
- 日本精器(1)
- 前田シェルサービス(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- AirTAC(1)
- FSC藤原産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

プレッシャーゲージ
BeHAUS¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から翌々日出荷チューブを接続するだけで、圧力表示が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管内の圧力確認として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9表示圧力範囲(MPa)0.1~0.8適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷40型の小型圧力計です。用途適正な圧力管理にねじ径R1/8最高使用圧力(MPa)1目量0.02MPa表示圧力範囲(MPa)0~1.0適合流体空気
圧力計 埋込型
BeHAUS¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷40型の埋込型圧力計です。用途適正な圧力管理にねじ径R1/8最高使用圧力(MPa)1目量0.02MPa表示圧力範囲(MPa)0~1.0適合流体空気