絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- CKD(17)
- コガネイ(9)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
- ショウエイ(3)
- BeHAUS(2)
- SUN UP(2)
- TRUSCO(1)
- 日本精器(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- AirTAC(1)
- FSC藤原産業(1)

アナログ表示付圧力スイッチ
ParkerTAIYO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様●圧力指示性能:3%F.S以内●内蔵マイクロスイッチ形式:SS-1-E-4(オムロン株式会社製)質量(g)180使用温度範囲(℃)+5~+60定格電圧(V)AC:125、DC:30接点構成1a・b最高使用圧力(MPa)1設定圧力範囲(MPa)0.1~0.9繰返し精度2%F.S以内応差(MPa)0.1以下