絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- エレコム(18)
- サンワサプライ(15)
- サンワダイレクト(13)
- トリニティ(9)
- エツミ(8)
- MOTTERU(8)
- オーム電機(7)
- トライメイト(7)
- MOFT(モフト)(7)
- StarTech.com(6)
- ARCHISS(6)
- bitstrong(ビットストロング)(6)
- ナカバヤシ(5)
- SONIC(ソニック)[文具](5)
- 山崎実業(5)
- OWLTECH(オウルテック)(5)
- タイムリー(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- キングジム(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

折りたたみ式ノートパソコンスタンド 貼り付け式 コンパクトタイプ ブラック
トリニティ¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷ノートPCの背面に貼り付けても邪魔にならない、非常にコンパクトなサイズのスタンドです。また、小さな設置面積でありながら、しっかりとPCを支え、底面に隙間を作ることで排熱効果も高めます。厚さ約3.8mmのスリム設計でかさばりません。端末の底面左右に貼り付けて使用するセパレートタイプのため、様々なサイズのノートPCに幅広く対応。端末の美しいデザインを損なわず、最小限のサイズで最大限の使いやすさを発揮するミニマルなモデルです。色ブラック質量(g)37g寸法(cm)105 × 30 × 3.8mm(W × H × D)
ノートパソコン用スタンド
MCY TOOL¥679税込¥7471個4日以内出荷ノートパソコンの底面に取り付けることで角度をつけて作業しやすい姿勢をサポートします。コンパクトな折りたたみ式で、持ち運びや収納に便利です。使用時にノートパソコンの底面を浮かせることで、放熱性の向上が期待できます。用途ノートパソコンの放熱性アップと角度調整に材質アルミ合金寸法(mm)40×27×9素材アルミ合金
MOFT Z スタンディングデスク&スタンド MS015-1-BK-01
MOFT(モフト)¥6,798税込¥7,4781個欠品中手軽に始めるスタンディングワーク。近年少しずつ注目されているスタンディングデスクですが、 立ちながら作業を行う際、。手のひらがノートPCに自然にあたる高さに設計されています。MOFT Zはスタンドからあっという間にスタンディングモードになり、お手軽にスタンディングワークを実現!。見つかるあなたの最適角度。折り紙にヒントを得た「Z」構造の「MOFT Z スタンディングデスク&スタンド」。立った姿勢でスタンディングデスクとして、座った姿勢で4段階の角度調節が可能なスタンドとして使用でき、。カフェや自宅、職場などあらゆるシーンにぴったりな角度が見つかります。座るからスタンディングワークを3秒で切り替え。MOFT Zは展開や切り替えもわずか数秒で行うことができます。立ったり座ったり、姿勢を素早く切り替え、ものの数秒で背中のストレスを取り除き、楽しくリラックスした姿勢を取らせてくれます。材質PUレザー、ガラス繊維、マグネット、鉄色ブラック耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
超薄型ノートパソコンスタンド MOVAS版 MS006-1-MCGY
MOFT(モフト)¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷1秒でセットアップ。セットアップは開いて立てるだけでわずか1秒。使いたい時にすぐ使え、無駄な手間や時間は一切かかりません。理想の姿勢を実現、選べる2つの角度。人間工学に基づいたデザインで、長時間の作業には効率を高める「15°モード」、ビデオ鑑賞や画面を見やすくする「25°モード」の2つの角度を選べます。快適なPC作業環境をいつでもどこでも実現します。驚きの薄さ、持ち運びも快適。超軽量の設計、ストレスフリーでどこへでも持ち運べます。コンパクトかつ軽量なデザインで、あらゆる場所を瞬時にモバイルワークステーションへと変える便利さを提供します。適合11.6インチ~16インチの画面サイズのノートパソコン材質ヴィーガンレザー、リムーバブルグルー(接着剤)、金属板、マグネット、グラスファイバー色ミスティグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ノートパソコンスタンド 貼り付け式 薄型 持ち運び 3段階角度調整 16インチまで 卓上
エレコム¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷使いたいときにすぐ使えて、サッとしまえる!底面に貼り付けたまま持ち運べる、ノートパソコンスタンドです。薄型設計でカバンにすっきり収まり、持ち運びもスムーズ。3段階で角度を調整可能なので、カフェやコワーキングなどの外出先でも自分に合った見やすい角度で快適に作業できます。会議・授業・移動の合間にも活躍します。用途3段階で角度調節が可能。座り作業や立ち作業など、使用シーンに合わせて快適に使えます。 。ノートパソコンの底面に貼り付けて使用可能。使用しないときは、脚を折りたたんでそのまま収納・持ち運べます。 。画面部分を最大約8cm持ち上げることで目線が上がり、作業時の姿勢をサポートします。 。製品本体の貼り付け位置やディスプレイの角度によっては、ディスプレイ部分に触れた際に後ろに転倒する可能性がありますのでご注意ください。 。厚さ約4.5mmの薄型設計。底面に貼ったままでもカバンにすっきり収まり、出し入れの際も邪魔になりません。 。瞬時に組み立て・折りたたみ。ちょっとした空き時間にも、すぐ作業を始められます。 。付属のメタルプレートをスタンドに合わせた位置に貼り付けることで、折りたたみ時に磁石でピタッと固定できます。使わないときも底面になじみ、見た目もスマートです。 。16インチまでのノートパソコンに対応しています。 。接着面が小さく、背面に排気口があるパソコンにも使用可能。排気口を塞ぎにくく、熱がこもりにくい設計です。 。排気口の位置や形状によっては、折りたたみ状態で使用すると排気口を塞ぐ場合があり、本体が高温になる可能性があります。あらかじめご了承ください。 。ノートパソコンの冷却ファンに磁気モーターが使用されている場合、磁石を排気口付近に取り付けるとモーターが正常に動作しなくなる可能性があります。設置場所には十分ご注意ください。 。磁気カードなどに近づけないでください。磁石の影響によるカードのデータ破損などに関しまして、メーカーは一切の保証をいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様対応サイズ:~16インチノートパソコンセット内容スタンド×1、メタルプレート×2材質スタンド本体:ポリウレタン・磁石、メタルプレート:特殊ステンレス色ダークグレーサイズスタンド質量(g)約150(スタンドのみ)耐荷重(kg)約5角度調節3段階(約15度(高さ約5cm)、約20度(高さ約6.5cm)、約25度(高さ約8cm)) ※高さ寸法、角度は実測値のため、多少の誤差が生じる場合があります。
PCスタンド 超軽量 折りたたみ式 収納袋付き
アイリスオーヤマ¥2,398税込¥2,6381台翌々日出荷超軽量約100g、折り畳み式でスリム設計なので持ち運びに便利なノートPCスタンドです。収納袋付きなので外出先での作業や出張時にもカバンにすっぽり収納できます。ノートパソコン、タブレットPC17.5インチ以下対応です。タブレットスタンドとしても活躍します。PCスタンドのメリット。画面の高さや角度を調整することで視線が自然と上がり、姿勢の改善につながります。そのため首や肩への負担を軽減し、長時間の作業もより快適になります。PCの下に空間が生まれることで通気性が向上し、熱がこもりにくくなるのもポイントです。付属品収納用袋質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×20×25適合サイズノートパソコン、タブレット17.5インチ以下
軽量ノートパソコンスタンド
エツミ¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷15.6インチ以下のノートパソコンやタブレットに対応。持ち運びを重視した約220gの軽量設計。広げる・立てる・置くの3ステップ。10段階の角度調整が可能。デスクワークやオンライン授業等々にお勧めです。接地面と底面にすべり止めゴムを装備。付属品専用ケース材質ABS端末使用可能:15.6インチ以下のノートパソコン、タブレット製品質量(g)約220収納時寸法(cm)28.1×6×1.8接地面(mm)60~215角度調節10段階の角度調整が可能
JTS327 マルチアングル 4K ドック ノートPCスタンド
j5 create¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷無段階設計により自由に角度と高さを調整できるので、ノートPCを最適な高さまで持ち上げて視線と姿勢も改善することができます。 複数機能を拡張できるドッキングステーションをスマートに磁力でスタンドに固定することで、ノートPCの配線は左右に散らばずに、キレイに後ろに纏められます。 テレワークでの仕事や、頻繁にノートPCを利用しているユーザーに、より良い使用環境を提供するように開発した製品です。セット内容JTS327(ドック含む)、USB-Cケーブル、クイックインストールガイド、保証カード材質アルミニウム質量(kg)約1.15色スペースグレー対応OSWindows、MacOS、ChromeOS、iPadOSコネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USB-Cケーブル付属寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×226×53最大解像度HDMI 4K 30Hz保証期間2年ケーブル長(cm)60ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×2、USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps×1(PD100W充電両対応)、USB-Cホスト接続用最大荷重(kg)4給電方式バスパワー/セルフパワー![快適ノートPCスタンド ユートリム ポータブル 収納ケース SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75057947-211217-02.jpg)
快適ノートPCスタンド ユートリム ポータブル 収納ケース
SONIC(ソニック)[文具]¥2,698税込¥2,9681個当日出荷6段階の角度調節で、ノートパソコンの画面を目線に合わせた最適な高さに調節が可能。 最大17インチまでの ノートパソコン、タブレットPC、液晶タブレット に対応。※全ての機器に対応するものではありません。 必ずサイズをご確認ください。ノートパソコンと机の間に空間ができるので、机に直接置いて使用するときと比較して、熱がこもりにくい。 ノートパソコン傷つき防止&すべり止めのためのシリコン付。 (机と接する部分にもシリコンが付いています) コンパクトに折りたため、持ち運びができる。 収納ケース付で他の荷物を傷めない。丈夫なアルミ製。 タイピング中もガタつかず、安定して使用できます。耐荷重約20kgf。材質アルミニウム」寸法(mm)約165×70~140×240色シルバー
折りたたみノートPC・タブレットスタンド アルミ
ナカバヤシ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷7段階の使いやすい角度に調節可能 ! 本体接地面に穴があることでノートPCの排熱にも効果的。 折りたたんでスリムな厚さ19mmになるので、収納や持ち運びにも適しています。 持ち運びに便利な収納できる袋がついております。付属品持ち運び用収納袋、取扱説明書材質アルミニウム、ゴム(シリコーン樹脂)色シルバー質量(g)約256耐荷重(kg)10対応機種15.6inchまでのPC、タブレット角度調整範囲7段階(18~40°)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×255×19RoHS指令(10物質対応)対応使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大188×255×143
ノートPCスタンド
プリンストン¥3,198税込¥3,5181個当日出荷長時間のデスクワークに最適なノートPCスタンド。(1)折畳式でコンパクトに収納可能収納袋付でカバンに入れて持ち運びがしやすい。(2)角度/高さの調整可能ノートPCの角度は12度-41度の6段階の角度調整機能(高さ55-145mm)搭載(3)ノートPCなど冷却効果の向上PCの角度を付けて設置する事で空気の通り道を広くなり、排熱効果が向上し冷却されやすくなります。(4)正しい姿勢で作業を快適に前傾姿勢になりがちなデスクワークも、本製品を使うことで無理な姿勢をせず、より快適に作業ができ、長時間作業する首や背中への負担を軽減し、疲れを緩和できます。付属品スタンド本体、収納袋仕様●角度調整:6段階(12/22/29/34/38/41度)●対応ノートPCサイズ:15.6インチ(横38.3cm、縦25.9cm)/厚さ:2cmまで材質アルミ合金、シリコンサイズ(W)45×(D)240×(H)20mm(収納)、(W)165×(D)240×(H)55~145mm(設置)質量(g)約245耐荷重(kg)10保証期間初期不良のみ
ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【10.1~15.6インチ】 姿勢改善 アルミ合金
エレコム¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ノートPCの画面部分を高さ約7cm上げることで目線をあげ、PC作業時の姿勢を改善することができる、堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製の折りたたみ式ノートPCスタンドです。材質アルミ合金、シリコン色シルバー質量(g)約355耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×233×15※折りたたみ時適合サイズ10.1~15.6インチノートPC
スタンド
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷フリーで高さ・角度調整ができる、ノートパソコンスタンドです。 タブレット機器の設置も可能です。POSレジに使用できるタブレットも設置できます。 キーボードを接続して、デスクトップパソコンのようにして使用することができます。 使用していないときのキーボードを台下に収納することができます。 コンパクトに折りたためて、持ち運びもできます。材質アルミ色シルバー耐荷重(kg)3
ノートパソコンスタンド
StarTech.com(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷調整可能なポータブルノートパソコン用スタンドで快適に作業。15°から39°の6段階の角度調整に対応。快適なタイピングと見やすい画面角度設定が可能。通気性に優れた設計でノートパソコンの動作熱を放散。287mm x 210mmのコンパクトなデザインで多くのノートパソコン各種に対応。携帯に適した超薄型(10mm)、軽量(358g)設計。便利なビルトインハンドル。ゴム製グリップと格納タブでノートパソコンを固定。9インチから12インチ(229mm から 305mm)のタブレットにも対応。TAA準拠用途商用施設、ビジネス、各種施設で快適なデスクワーク環境を実現。モバイル用途で外出先でも快適なワークステーションを構成。オフィス、学校、家庭でエルゴノミクスに対応。ノートパソコン用ライザーとして、またはタブレットスタンド/読書スタンドとして使用
折りたたみ式ノートパソコンスタンド 高強度 貼り付け式 2WAYタイプ ブラック
トリニティ¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷用途に合わせて2段階の角度調整が可能な、ヒンジ式で高強度の貼り付け式スタンドです。タイピング時もグラつきにくく、安定した操作を実現する堅牢な作りが特長です。オンライン会議や動画視聴の際は高めの角度、タイピング時は低めの角度など、シーンや姿勢に応じた使い分けが可能で、毎日のPC作業を快適にサポートします。素材には高級感のあるPUレザーを採用。上質な質感でありながら汚れに強く、お手入れも簡単です。カラーはブラックとグレーの2色です。色ブラック質量(g)112.5g寸法(cm)96.8 × 225.5 × 4.3mm(W × H × D)
ノートパソコン用スタンド 2段階調整
ZATTA¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ノートパソコンの底面に貼り付けるだけで使えるスタンド。高さ調整で自然な作業姿勢をサポート。2段階調整で使いやすい角度に設定可能。パソコンの放熱性アップ用途ノートパソコンの放熱性アップと角度調整に材質アルミ合金寸法(mm)60×30×11角度調整範囲(約)3度、11度、15度
ノートパソコン用スタンド
ZATTA¥679税込¥7471個4日以内出荷ノートパソコンの底面に取り付けることで角度をつけて作業しやすい姿勢をサポートします。コンパクトな折りたたみ式で、持ち運びや収納に便利です。使用時にノートパソコンの底面を浮かせることで、放熱性の向上が期待できます。用途ノートパソコンの放熱性アップと角度調整に材質アルミ合金寸法(mm)40×27×9
ノートパソコン縦置きスタンド シングル
ナカバヤシ¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷材質アルミ/ゴム(シリコーン樹脂)色シルバー質量(g)389対応1台本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(実測)87~117×180×45可動範囲(mm)13~43適合サイズ(inch)(最大)16
超薄型ノートパソコンスタンド MOVAS版 MS006-1-ETBG
MOFT(モフト)¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷1秒でセットアップ。セットアップは開いて立てるだけでわずか1秒。使いたい時にすぐ使え、無駄な手間や時間は一切かかりません。理想の姿勢を実現、選べる2つの角度。人間工学に基づいたデザインで、長時間の作業には効率を高める「15°モード」、ビデオ鑑賞や画面を見やすくする「25°モード」の2つの角度を選べます。快適なPC作業環境をいつでもどこでも実現します。驚きの薄さ、持ち運びも快適。超軽量の設計、ストレスフリーでどこへでも持ち運べます。コンパクトかつ軽量なデザインで、あらゆる場所を瞬時にモバイルワークステーションへと変える便利さを提供します。適合11.6インチ~16インチの画面サイズのノートパソコン材質ヴィーガンレザー、リムーバブルグルー(接着剤)、金属板、マグネット、グラスファイバー色デザートゴールドRoHS指令(10物質対応)対応
スライダー
サンワダイレクト¥4,498税込¥4,9481台翌々日出荷使わない時はモニター台に収納でき、机の上を広く使える省スペース設計。裏面に小型ローラーを搭載しており、滑らかに引き出し。収納できる操作性を実現しています。トレー前面に手を掛けられる取っ手があり、スムーズに引き出し。戻しができます。組立不要で届いてすぐにお使いいただけます。W600のモニター台にピッタリ収まるサイズです。付属品日本語取扱説明書あり材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)1保証期間初期不良のみ組立方法完成品組立済出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52.6×28×2.3総耐荷重(kg)10
ノートパソコンスタンド/アルミニウム製/折りたたみ式/回転式ベース 高さ角度調整/ラップトップ ノートブックPC用
StarTech.com¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷人間工学に基いた高さ調整:ノートパソコンを目線の高さに持ち上げて、長時間の作業も快適な姿勢を維持できるノートパソコンスタンド。360度回転するベースと高さ調整アームを搭載。最大5kgのノートパソコンに対応。通気性:ノートパソコンやウルトラブックの底面に自然な空気の流れを促し、熱の分散を促進する通気孔付きアルミニウムトレイ装備。高さ調整が可能な設計により、デバイス周辺の空気循環を向上させて適度を維持。ポータブル&省スペース設計:軽量な折りたたみ式で、ノートパソコンケースに簡単に収納できるノートPCスタンド。高さ調整可能なトレイ下の空間を有効活用でき、デスクをすっきり整理。作業デスクに理想的:ベースには、デスク表面を保護しスタンドを安定させる滑り止めパッド、およびデバイスの滑りを防止するスライドストッパーとグリップパッドを装備。多用途対応:自在に角度と高さを調整できる設計で、軽作業の文字入力からビデオ通話、顧客対応、製品プレゼンテーションまで、多様な作業に対応するノートPC台。ホームオフィス、デスクトップワークステーション、教室、小売店カウンター、モバイル環境など、あらゆるシーンに理想的材質アルミ色シルバー耐荷重(kg)【作業面】5高さ調節ありRoHS指令(10物質対応)対応![ブックアップ 書見台 本を、姿勢を、集中力をUP! SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59699091-250815-02.jpg)
ブックアップ 書見台 本を、姿勢を、集中力をUP!
SONIC(ソニック)[文具]¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷書見台で、本・姿勢・集中力をUP!。6段階の角度調節で、正しい姿勢をサポート。本を開いたまま固定できるページストッパー付。タブレットも使いやすい!コード穴&ペンホルダー付。たたんで収納コンパクト材質本体:ABS寸法(mm)商品:230×210×18、コード穴:20×17.6、ペンホルダー:150×12 深さ1色ホワイト
コンパクトスマホスタンド HDMI 4K60Hz USB Type-A 5Gbps PD100W
Vodaview¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷コンパクトマルチHub対応 スマホスタンド HDMI 4K60Hz USB Type-A 5Gbps PD100W用途スマホからの HDMI出力 スマホとの USBデータ接続 スマホへの充電収納時寸法(mm)130×75×55RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応USBType-Aポート:5Gbps、Type-Cポート:PD100W
最大3500rpm ターボファン搭載 RGBイルミネーション対応タッチパネル搭載 ゲーミング ノートPCクーラー
OWLTECH(オウルテック)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷・最大3500rpmのターボファンがノートPCを超強力に冷却。・ファンスピードは24段階に調節可能。・現在の風量が分かるタッチパネル。・RGBイルミネーションの豊富な発光パターン。・幅広いサイズのノートPCに対応。・3ポートのUSB 2.0ハブを搭載。・3段階の角度調節が可能なスタンド。・PSE適合製品。・安心の1年保証ACアダプタ(定格出力)DC12V/1.5A
ツーウェイノートパソコン&タブレットスタンド タワー ブラック
山崎実業¥2,600税込¥2,8601個13日以内出荷付属品緩衝材×6色ブラック質量(g)600耐荷重(kg)2.5表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) キャップ:シリコーン寸法(cm)W21.3×D26.5×H10(横置き)、11~17インチ・厚さ1.5までのノートPC、タブレットPC
ノートPCスタンド メッシュ 折りたたみ式 6段階角度調整 放熱 薄型 タブレット 対応 ブラック
メディアカバーマーケット¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷ノートPCスタンド・メッシュの特徴。ノートパソコンを立てて設置できるノートパソコンスタンド。6段階の角度調整が可能です。スタンドでノートパソコンの角度を調整することで、画面の高さも調整可能です。外付けのキーボードや、マウスを使用すれば、適正な姿勢でパソコンの操作ができるようになります。折りたたみ式で、使用しないときはフラットになります。厚さ18mmと薄いため保管場所を選ばず、持ち運びにも便利です。メッシュタイプで、ノートパソコンの背面から熱を放熱しやい構造です。ノートパソコンで映像を鑑賞する際に、見やすい高さに設置できます。ノートパソコンだけでなく、タブレット等にもご使用いただけます。メッシュタイプですので、ノートパソコンの背面から熱を放熱しやすくなり、放熱対策にも効果的です。色ブラック質量(g)320折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×200×18
13インチまでのスマートフォン・タブレットに対応 360度回転式スタンド 1年保証(MOT-SPSTD12)
MOTTERU¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷台座を360度回転可能。折りたたんでコンパクトに。iPad ProやNintendo Switchにも対応。スタンドに載せたまま充電もイヤホンも使用可能。シリコンパッドで端末を固定・保護材質アルミニウム、シリコン色ブラック本体質量(g)約277寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:約132×162×45、展開時:約132×132×170対応機種各種タブレット、スマートフォン(約13インチまで)、Nintendo Switch
スタンドに乗せたまま充電 角度調整できるアルミスタンド スマートフォン/タブレット対応 1年保証(MOT-SPSTD02)
MOTTERU¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷シンプルなデザインで高級感のあるアルミスタンド。iPad ProやNintendo Switchにも対応。スタンドに載せたまま充電もイヤホンも使用可能。シリコンパッドで端末を固定・保護付属品キズ防止用シリコンパッド×1材質アルミニウム/シリコン色シルバー本体質量(g)約160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×24×130対応機種各種スマートフォン・タブレット(約13インチまで/タブレットは横置きのみ対応)
モバイルPCスタンド
Asmix(アスカ)¥1,698税込¥1,8681台4日以内出荷「狭いワークスペース問題」を一発解決!用途デスクマットを折り返すことで、キーボードを誤操作することなくノートやメモが取れる筆記マットに早変わり付属品クッションシール6個材質PU、再生紙質量(g)約490耐荷重(kg)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×10×240(折りたたみ時)、330×240×45(組立時)対応インチサイズノートPC/13.3~14インチ、タブレット/8~14インチ
ノートパソコンスタンド 折りたたみ タブレット
CRECOTE¥3,298税込¥3,6281台5日以内出荷【姿勢がよくなり手首の痛みと肩こりが減少します】。デバイスを持ち上げることで画面の高さを調整し、正しい視線の位置に配置します。これにより、姿勢が改善され、長時間の使用でも手首の痛みや肩こりの緩和が期待できます。正しい姿勢を保ちながら作業ができるため、快適なデバイス使用体験が可能です。【軽量で持ち運びが簡単です】。軽量かつコンパクトなデザインで作られています。持ち運び時に重さを感じることなく、自由に持ち運ぶことができます。旅行や出張、カフェなど様々な場面で手軽に利用できます。【収納ポーチが付属しているため、持ち運び時の保管も便利です】。PortableStandには専用の収納ポーチが付属しています。スタンドを収納する際にポーチに入れて持ち運ぶことができます。ポーチに収納することでスタンドが保護され、持ち運び時の安全性と保管の便利さが向上します。【キーボードを使用する際にも揺れず、安定した使用感が得られます】。PortableStandは、しっかりとした構造で作られており、デバイスをしっかりとホールドします。そのため、キーボードを使いながらもスタンドが揺れることなく、安定感のある使用感を提供します。作業効率を高めるための安定性が特長です。【デバイスの排熱効率が向上します】。PortableStandはデバイスを持ち上げることで、下部の空間を確保します。これにより、デバイスの周囲の空気がより自由に循環し、排熱効率が向上します。デバイスの過熱を防ぎ、安定したパフォーマンスを維持することができます。【利用シーン】。・旅行先での使用に最適です。コンパクトなサイズで持ち運びが便利で、どこでも快適に作業ができます。・リモートワーク時にもおすすめです。スタンドを使用することでデバイスの高さを調整し、正しい姿勢を保ちながら作業できます。・タブレットでのお絵かきや読書にも最適です。スタンドが安定しているため、手ブレが少なく快適な作業が可能です。用途ノートパソコンやタブレットのスタンドに。ファイルやノート、本などのスタンドに。付属品収納ポーチ高さ調整範囲(mm)140まで折りたたみ寸法(mm)横43x縦240
ノートパソコンスタンド/アルミニウム製/耐荷重10kg/折りたたみ式/高さ&角度調整可能/安定性強化/放熱対策/ラップトップ ノートブックPC 台
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ノートパソコンスタンド:ノートPCを目の高さに引き上げ、自由な角度調整で快適に作業。作業効率が向上するデスク用ノートPCスタンド(シルバー)。26.9 x 22.6cmの高さ調節可能な台座は、最大10kgまでのノートパソコンに対応。優れた安定性と調節機能:台座の滑り止めパッドとフロントフランジが安定性を確保し、急な角度でもノートパソコンをしっかり固定。机から最大12cmまでの高さと角度を調節可能パソコン高さ調整台。また、付属のツールで関節テンションの調節も可能。優れた通気性&放熱性:放熱口つきのアルミ構造により、ノートパソコン下の通気性を改善。冷却ファンのノイズやハードウエアの過熱を抑え、デバイスの性能と寿命を向上させるエアフロー設計。コンパクトなデザイン:頑丈なベース部分はわずか19.9 x 21.4cmの省スペース設計。滑り止めパッドが接地面にしっかりと密着。PCスタンドを安定させデスクを保護。パソコンケースに収納可能な軽量(714g)折りたたみ式ラップトップスタンド。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応長さ(mm)269幅(mm)226質量(kg)0.7色シルバー高さ(mm)50間口(mm)226耐荷重(kg)10保証期間5年間高さ調節あり調節範囲(mm)33.2~120RoHS指令(10物質対応)対応
ノートパソコンスタンド/1台2役 ラップトップ縦置き収納 & 作業用置き台/Ultrabook & MacBook Pro/Air 対応/シルバー/アルミニウム
StarTech.com¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷ノートパソコン用ライザースタンド:15インチまでのノートパソコンに適したアルミニウム製スタンド(シルバー)。17度の傾斜でノート端末を引き上げ、快適なエルゴノミクス対応の環境を構成。省スペース:閉じた状態のノートパソコンを立てて収納し、デスクスペースを広く活用。ドッキングステーション用にすべてのポートのアクセスを確保。付属のウェッジとベース(206mmx73mm)で安定性を強化。汎用スタンド:2種類のシリコン製クレードルが付属(14mm & 16mm)。MacBook Air(11/13インチ)、 MacBook Pro(11/13/15インチ)、Ultrabookなど超薄型ノートパソコンに対応。美しく機能的なデザイン:MacBookと相性の良いエレガントな外観のノートパソコンホルダー。デスク面とノートパソコン表面を擦り傷から守り、滑り止めにもなるシリコンパッド付き。StarTech.comの利点:5年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供用途傾斜をつけてノートパソコンを設置し、快適なエルゴノミクス対応環境を構成。ノートパソコンを立てて設置し、外付けディスプレイ用のスペースを確保。携帯して外出先で快適な作業環境をセットアップ長さ(mm)233幅(mm)167高さ(mm)73質量(g)540保証期間5年間対応インチサイズ15インチまでRoHS指令(10物質対応)対応
ノートパソコンスタンド/人間工学設計/アルミニウム シルバー/キーボード収納/Macbook Air/Pro, SurfaceなどのノートPCに最適
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷ノートパソコン用スタンド: アルミニウム製のノートPCスタンドには2本の角度(16度)が付いたアームで支えられており、平らな面にはストッパーとして機能するリップを装備。アームに施されているラバーパッドによりノートPCを擦り傷から保護。簡単な組立て:ツールを使わずに3つのピースを組み合わせるだけの簡易設計。970gと軽量ながら、非常に頑丈なノートPCホルダー。スペースの有効活用:角度のついたアームは、高さ106mmと144mmに位置し、間隔160mmで配置されているため、通気性に優れ、キーボードやマウスを収納するのに十分なスペースを提供。配線の整理に役立つケーブルスロット付きコンピューターラック。高品質:シルバーアルマイト仕上げ、グレーの滑り止めパッドでMacBookなどのデバイスと相性の良いラップトップ台。優れた安定性:ガラステーブルなどに置いても傷がつかない底面パッド付きの卓上PCスタンド。滑り止め機能により高い安定性を発揮。材質アルミ長さ(mm)260幅(mm)260質量(kg)0.9色シルバー高さ(mm)140耐荷重(kg)50仕上シルバーアルマイトアーム寸法(mm)210×50(厚さ5)保証期間5年間
書見台
クツワ¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷教科書、タブレット、スマホが置ける書見台 持ち運び、収納しやすいコンパクトな薄いサイズ 7段階角度調整(68~20度)で、よい姿勢がキープできる 長時間の勉強でも疲れにくく、学習に集中できる 本をキズつけにくいページ押さえ付き、20度に寝かせるとタブレット操作しやすい 省スペースでスマホを充電しながら置ける(台座が昇降する)用途書見台材質(本体)ABS/(台座・ページおさえ)PC質量(g)172寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×17×182適合サイズ(本・タブレットスタンド時)幅210×奥行20×高さ297mm程度(本は見開きA3サイズまで可能)・重さ800g以下/(スマホスタンド時)幅100×奥行20×高さ175mm程度・重さ500g以下
タブレットホルダー
グリーンハウス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷タブレットやスマホを三脚に固定できるタブレットホルダー 静止画・動画撮影や動画配信、ビデオ会議や動画視聴にも 伸縮アームで挟んで縦でも横でもしっかり固定 幅55~265mm以内のタブレット・スマホに対応、耐荷重1kg 2箇所の三脚用ネジ穴(背面・底面) 端末をキズつけにくいラバー素材採用材質ABS幅(mm)タブレット取り付け部分調整:55~265質量(g)約114耐荷重(kg)約1対応機種iPad Proなど幅55~265mm以内のタブレット・スマートフォン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×225~335(最大)×53取付ねじ1/4インチネジ
ファンタスティックアーム Type-C
uniq(ユニーク)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷アームの高さが変えられる伸縮スタンドタイプ。 垂直にデバイスを取り付けられるのが特徴。 デスクユースだけでなく、受付やサイネージ用途しても活用ができます。 しっかりとした安定と、台座プレートにはケーブルホールを施しています。 底面には滑り止めと六角レンチ収納スペースも設けています。 高さは250~407mmに可変。 自由調整なので、ビデオ会議など自分に適した高さにできます。付属品六角レンチ1本、マニュアル材質本体:アルミ合金、プラステック、ホルダー:プラスチック寸法(mm)355×150×150色ブラック質量(g)950タイプ伸縮スタンドタイプ角度(°)ホルダーとアーム:縦最大210、横360対応機種113mm~190mmまでのスマートフォン及びタブレット(10.1インチまで)アーム長さ(mm)250~407保証期間1年台座寸法(mm)長さ/横/高さ:150×150×10ホルダー寸法(mm)取付長さ:113~190、横幅最大値:63
ブックメイト
レイメイ藤井¥2,298税込¥2,5281台4日以内出荷から5日以内出荷見やすい角度に5段階調整出来て、ページ押さえでしっかり固定。用途ブックスタンド材質スチール角度調整範囲5段階適合厚さ(mm)本:25以内
『PC・CPUスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
- ノートPCスタンド
- CPUスタンド
- キーボードスライダー
- モニタ回転台













![快適ノートPCスタンド ユートリム ポータブル 収納ケース SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75057947-211217-02.jpg)













![ブックアップ 書見台 本を、姿勢を、集中力をUP! SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59699091-250815-02.jpg)