絞り込み
ブランド
- DBLTACT(1)
- E-Value(1)
- Explorer Cases(1)
- GRIPPS(5)
- SK11(4)
- アークランドサカモト(1)
- トップ工業(2)
- トリニティ(4)
- ニックス(KNICKS)(1)
- プロスター(1)
- マキタ(1)
- 摂津金属工業(1)
- 栃木屋(1)
- 横河計測(1)
エコロジープロダクト

ショルダーベルト パット付
E-Value(7件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷D環付ポップアップバッグ・ツールバッグに取り付け可能です。ツールバッグ取付け用ショルダーベルトです。パット付です。用途ツールバッグ用のショルダーベルト。材質本体:ポリエステル、金具:スチール寸法(幅W×長さL)(mm)約38×570~1100
フィットショルダーベルト
SK11(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ノンスリップクッションが肩にフィット、肩の負担を軽減します。ツールバッグ、ビジネスバッグなどのD環に取り付け可能です。 ノンスリップベルトによりずれにくく、安定性を保つことが出来ます。用途ショルダーベルト。仕様一体式ベルト長さ(mm)900~1400耐荷重(kg)約10まで
フィットショルダーベルト
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷立体クッションが肩にフィットし、肩の負担を軽減します。ツールバッグ、ビジネスバッグなどのD環に取り付け可能です。 立体成型クッションパッドにより肩の負担を軽減出来ます。マジックテープで取り付け取り外しができるためベルト長さ調整時に簡単に調整が可能です。用途ショルダーベルト。仕様着脱式ベルト長さ(mm)700~1400耐荷重(kg)約10まで
テープホルダー(大)
トップ工業¥999税込¥1,0991丁当日出荷養生テープやガムテープの持ち運びに便利な吊り下げタイプのテープホルダーです。用途養生テープやガムテープの持ち運びにトラスコ品番244-5155材質ポリエステル(生地)、鉄(金具)色黒質量(g)30横(mm)150最大長(mm)240
ツールバッグ用ショルダーストラップ
トップ工業¥1,398税込¥1,5381本当日出荷丈夫で安心、ツールバッグが肩掛けできます。用途ツールバッグの持ち運びにトラスコ品番244-5160材質ポリエステル(生地)、鉄(金具)長さ(mm)750~1200幅(mm)80色黒質量(g)130
フィットショルダーベルト
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ノンスリップクッションが肩にフィット、肩の負担を軽減します。ツールバッグ、ビジネスバッグなどのD環に取り付け可能です。 ノンスリップベルトによりずれにくく、クッション性もよく快適に使用できます。用途ショルダーベルト。仕様着脱式ベルト長さ(mm)700~1400耐荷重(kg)約10まで
ショルダーストラップ
プロスター(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷工具を持ったまま両手が自由に使えます。 収納ケースや腰袋に出し入れする必要がなく、高所の作業でも工具を落す心配がありません。 作業者の体型に合わせストラップの長さが調節可能、工具を使い易い位置に調節できます。用途充電ドリル、懐中電灯、ガンカッター、ハンマーカッター仕様カラビナ付、ビットホルダー付カラビナにベルトループを通すと工具が移動せず安定します。エスコ品番EA983SM-201材質P.P
落下防止用手首アンカーストラップ
GRIPPS¥2,798税込¥3,0781本(1本)当日出荷腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。ベルクロでユーザーの腕のサイズに合わせて直径を調整できます。手すりなどにも取り付け可能です。軽量で曲げやすく高寿命です。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。工業用グレードのベルクロで、ほこり、グリース、汚れを寄せ付けません。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。用途ツールの落下防止に質量(g)35耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
ツールベルト用ハンマーコネクターセット
GRIPPS¥2,998税込¥3,2981本(1本)翌日出荷ハンマーに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。ハンマーにツールベルトを追加して必要なコネクターを作ります。グリップスの自己融着テープとツールキャッチ、グリップシュリンクが付属しています。ハンマーに取り付け後、落下防止ロープH01073と本品とを結びつけることができます。最大荷重(kg)2.5![[QUICK SHOT STRAP] クイックアジャスト機能付きショルダーストラップ ネイビー トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59112895-250808-02.jpg)
[QUICK SHOT STRAP] クイックアジャスト機能付きショルダーストラップ ネイビー
トリニティ¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷ショルダー(斜めがけ) / ネック(首掛け) 2WAYストラップ。視聴者の声から生まれたYouTuber「ぬふぬふ」氏との共同開発モデル(素材違い)。約2cmの太めストラップで肩への負担軽減。伸縮性のあるゴム素材で快適フィット。洗濯や水濡れにも強く、色移りしにくい。独自構造のクイックアジャスター機能で1秒で長さ調整可能。アウターの上からも使用できる。カジュアルにもビジネスシーンでも使用できるデザイン。約74cm~約135cmの長さ調整が可能(ストラップ本体のみ)。取り外し可能な「紐状ストラップパーツ2個」付属。ストラップホールがついた好みのケースと組み合わせて使える。2点留めが可能でスマホが回転しにくい。1点留めにも対応。金具部分にイヤホンケースなどの小物の取り付けが可能。耐荷重500g色ネイビー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1350×20×11製品質量(g)51耐荷重(g)500
落下防止用ツールストラップ (手首用)
GRIPPS¥2,798税込¥3,0781本(1本)当日出荷スイベルヘッドに取り付けられたシングルアクションカラビナが全方位の動きを可能にし、もつれや余分な動きを防ぎます。グリップスのグローブやリストバンドとの使用に最適です。ストラップは軽量です。摩擦に強いストラップです。用途GRIPPSのグローブやリストバンドとの使用に。ツールの落下防止に質量(g)75耐荷重(N)24.5166ストラップ長さ(cm)最大25材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)2.5
ショルダー KC-21
ニックス(KNICKS)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷肩パット部は15mm特殊クッション採用。使用時、肩に掛かる重量を軽減させます。幅(mm)8全長(mm)1350(パット部:28)張力(kg)直下負荷 約20
フィットショルダーベルト
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷メッシュクッションが肩にフィット、肩の負担を軽減します。ツールバッグ、ビジネスバッグなどのD環に取り付け可能です。 メッシュベルトで夏場など長時間肩に密着している場面でもムレにくく快適に使用できます。用途ショルダーベルト。仕様一体式ベルト長さ(mm)900~1400耐荷重(kg)約10まで
ショルダーベルト
アークランドサカモト¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷用途D環付きのツールバッグなどに取り付けるショルダーベルト仕様裏面クッション材質本体:ポリエステル 金具:スチール寸法(mm)D780~1250×W90×H20色ブラック/シルバー質量(g)192![[QUICK SHOT STRAP] クイックアジャスト機能付きショルダーストラップ ブラック トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59112886-250808-02.jpg)
[QUICK SHOT STRAP] クイックアジャスト機能付きショルダーストラップ ブラック
トリニティ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ショルダー(斜めがけ) / ネック(首掛け) 2WAYストラップ。視聴者の声から生まれたYouTuber「ぬふぬふ」氏との共同開発モデル(素材違い)。約2cmの太めストラップで肩への負担軽減。伸縮性のあるゴム素材で快適フィット。洗濯や水濡れにも強く、色移りしにくい。独自構造のクイックアジャスター機能で1秒で長さ調整可能。アウターの上からも使用できる。カジュアルにもビジネスシーンでも使用できるデザイン。約74cm~約135cmの長さ調整が可能(ストラップ本体のみ)。取り外し可能な「紐状ストラップパーツ2個」付属。ストラップホールがついた好みのケースと組み合わせて使える。2点留めが可能でスマホが回転しにくい。1点留めにも対応。金具部分にイヤホンケースなどの小物の取り付けが可能。耐荷重500g色ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1350×20×11製品質量(g)51耐荷重(g)500![[QUICK SHOT STRAP] クイックアジャスト機能付きショルダーストラップ ピンク トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59112911-250808-02.jpg)
[QUICK SHOT STRAP] クイックアジャスト機能付きショルダーストラップ ピンク
トリニティ¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷ショルダー(斜めがけ) / ネック(首掛け) 2WAYストラップ。視聴者の声から生まれたYouTuber「ぬふぬふ」氏との共同開発モデル(素材違い)。約2cmの太めストラップで肩への負担軽減。伸縮性のあるゴム素材で快適フィット。洗濯や水濡れにも強く、色移りしにくい。独自構造のクイックアジャスター機能で1秒で長さ調整可能。アウターの上からも使用できる。カジュアルにもビジネスシーンでも使用できるデザイン。約74cm~約135cmの長さ調整が可能(ストラップ本体のみ)。取り外し可能な「紐状ストラップパーツ2個」付属。ストラップホールがついた好みのケースと組み合わせて使える。2点留めが可能でスマホが回転しにくい。1点留めにも対応。金具部分にイヤホンケースなどの小物の取り付けが可能。耐荷重500g色ピンク寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1350×20×11製品質量(g)51耐荷重(g)500![[QUICK SHOT STRAP] クイックアジャスト機能付きショルダーストラップ グレー トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59112920-250808-02.jpg)
[QUICK SHOT STRAP] クイックアジャスト機能付きショルダーストラップ グレー
トリニティ¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷ショルダー(斜めがけ) / ネック(首掛け) 2WAYストラップ。視聴者の声から生まれたYouTuber「ぬふぬふ」氏との共同開発モデル(素材違い)。約2cmの太めストラップで肩への負担軽減。伸縮性のあるゴム素材で快適フィット。洗濯や水濡れにも強く、色移りしにくい。独自構造のクイックアジャスター機能で1秒で長さ調整可能。アウターの上からも使用できる。カジュアルにもビジネスシーンでも使用できるデザイン。約74cm~約135cmの長さ調整が可能(ストラップ本体のみ)。取り外し可能な「紐状ストラップパーツ2個」付属。ストラップホールがついた好みのケースと組み合わせて使える。2点留めが可能でスマホが回転しにくい。1点留めにも対応。金具部分にイヤホンケースなどの小物の取り付けが可能。耐荷重500g色グレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1350×20×11製品質量(g)51耐荷重(g)500
ショルダーストラップ
摂津金属工業¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷輸送ケース(アタッシュケースタイプ)YBシリーズ用のショルダーストラップ適合YB YKN材質ポリアミド長さ(mm)1200質量(kg)0.1色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
落下防止用ショルダーツールストラップ
GRIPPS¥4,998税込¥5,4981本(1本)翌日出荷高所作業時の工具落下防止用ランヤードとして使用できるほか、ショルダーストラップとしても使用できる2wayタイプの商品です。 長さを調整できるため、作業環境や使用する工具・バッグに合わせて使いやすい長さに変更可能です。 アルミニウム製の軽量カラビナを両端に1個ずつ配置しており、オートロック機構を採用しています。 スイベル機構付きで、接続した工具やバッグの動きに合わせて回転します。 スチール製Tri-Glideによって、ストラップの長さを簡単に調整できます。 ANSI/ISEA-121-2023準拠。用途GRIPPSのツールバッグとの使用に質量(g)160耐荷重(N)49.0333ストラップ長さ(cm)最大150材質(ストラップ)ナイロン最大荷重(kg)5
落下防止用ツールストラップ (デュアルアーム)
GRIPPS¥6,998税込¥7,6981本(1本)翌日出荷重量のあるツールに、固定部位をつくります。最大36kgのツールに対応します。最も強度の高いタクティカルグレードのナイロンを使用しています。耐久性に優れた金属製のD型リングがついています。用途かなてこやスレッジハンマーといった重量のあるオープンツール用耐荷重(N)353.039材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)32
腰袋/工具差し/携帯ケース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら














![[QUICK SHOT STRAP] クイックアジャスト機能付きショルダーストラップ ネイビー トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59112895-250808-02.jpg)




![[QUICK SHOT STRAP] クイックアジャスト機能付きショルダーストラップ ブラック トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59112886-250808-02.jpg)
![[QUICK SHOT STRAP] クイックアジャスト機能付きショルダーストラップ ピンク トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59112911-250808-02.jpg)
![[QUICK SHOT STRAP] クイックアジャスト機能付きショルダーストラップ グレー トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59112920-250808-02.jpg)