絞り込み
電源(V)
  • 10.8(1)
  • 18(1)
ブランド
  • マキタ(2)
バルブ
バルブ
仏式(2)
バルブ
米式(2)
バルブ
英式(2)
最大圧力(kPa)
  • 830(2)
ホース長さ(m)
  • 0.65
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 2(1)
幅(mm)
  • 74(1)
  • 80(1)
74・80
奥行(mm)
  • 235(1)
  • 266(1)
235・266
高さ(mm)
  • 173(1)
  • 174(1)
173・174
連続使用時間(分)
  • その他(1)
その他
充電時間(分)
  • 22(1)
  • 40(1)
22・40
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
10.8(1)
18(1)
充電式空気入れ マキタ充電式空気入れマキタ(13件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N関連資料(2.8MB)最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
充電式空気入れ MP100D マキタ充電式空気入れ MP100Dマキタ(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
充電時間(分)約22付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ幅(mm)74質量(kg)1.1(BL1015装着時)高さ(mm)173奥行(mm)235電源(V)10.8吐出量(L/min)10.0(200kPa時)バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回ホース長さ(mm)650最大圧力(kPa)830[121PSI]適合タイヤバルブ米式、英式、仏式

自転車用空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります

電気式空気入れ