カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マリンテック(403)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(167)
- 浅野金属工業(77)
- 岩崎製作所(48)
- 光電(41)
- 報商製作所(36)
- ノーブランド(35)
- 日本船具(34)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(28)
- ファインジャパン[釣具](25)
- PLASTIMO(21)
- オーシャンライフ(19)
- ノムラ(19)
- 関西マリーン(18)
- BLUE SEA Systems(17)
- 高階救命器具(15)
- インターコムマリン(15)
- SELECTED BY MARINTEC(15)
- LiTime(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

バンドバックル
ノムラ¥4,398~税込¥4,838~1箱(500本)ほか6日以内出荷船舶の電線固縛用バックルで帯金(フープ材)と合わせて使用します用途帯金(バンドフープ)に取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します材質鉄型式D型表面処理メッキ板厚t(mm)バックル:1
ソーラー チャージコントローラー
マリンテック¥7,298税込¥8,0281個当日出荷12V/24V兼用 標準型チャージコントローラー!タイプ標準型電源(V)12/24兼用制御方式PWM保証期間1年最大入力電圧41V設置場所室内最大入力電流(A)20
インターコムマリン ボートシートカバー
インターコムマリン¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷インターコムマリン社製ボートシート用のカバーで耐久性・通気性に優れており、このシートを使用することで厳しい紫外線や酸性雨からシートの劣化を緩和させることができます。 素材は600デニールPVCリップストップ生地(破れがひろがらない格子状の縫製)を使用しているので、従来のビニール製よりもより柔らかくフィットします。 防水加工、UVプロテクト仕様で、ボトムは絞り加工となっており引き紐でしっかりと留められ着脱も簡単にできます。 通気性にも配慮されているので、暑い気候の地域でも快適な状態を保てます。 当店で販売しているインターコムマリン社製ボートシートの ・フリップアップデラックスシート ・フリップバックシート ・キャプテンヘルムシート ・スポーツバケットシートがすっぽりと入る大きさです。材質通気性のある頑丈なリップストップポリエステル幅(mm)530色ベージュ高さ(mm)770横(mm)600
SEAFLO アクセスハッチ 2ヶ所ロック開閉式
SEAFLO(シーフロ)(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷シーフロ社の衝撃に強く耐久性に優れたABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂製のアクセスハッチです。 ボートのデッキに取付ければ、それまでアクセス不能だったボート内のデッドスペースを物入れなどとして利用することが出来ます。 使い方は色々、いけす用、バッテリー用、エンジンロームのインスペクション用、キャビン内での物入れ用などにお使い下さい。 180度のフルーオープンが可能なオーバーラップタイプ、パッキンも分厚く防水性もしっかりとしており2ケ所の開閉式ロック付きです。
フリップアップスポーツバケットシート
インターコムマリン(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷ヘルムステーション用のスポーツバケットシートです。シート素材はレザータイプのヘビーデューティーマリングレードビニールでインナーはオーバープッシュフォームパッドを使用しています。仕上げ、縫製も丁寧に製造されており、体をしっかりとホールドしてくれるバケットシートにフリップアップ機能が付いた新製品。機能フリップアップ機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×600
ハイバックホールディングシートペデステルパッケージ
インターコムマリン¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷最高のコストパフォーマンスを追求したインターコムマリン社製ヘルムシートの新製品です。フォールディング(折りたたみ式)でシート素材はスポーツバケットシートと同様レザータイプのヘビーデューティーマリングレードビニールでインナーはオーバープッシュフォームパッドを使用しています。インターコムローバックフォールディングシートと比べると背もたれ部分が高くなっており、素材感・座り心地もグレードアップした新製品です。固定式ペデスタルとパッケージになっています。直径(Φmm)ペデスタル土台:225高さ(mm)ペデスタル:300タイプフォールディング(折りたたみ式)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×480×520(背もたれを上げた状態)パイプ外径(Φmm)ペデスタル:75
船用ちょう形締付金物 ステンレス用 AS受金
ノーブランド¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております用途船のハッチカバー等の締付けに
船舶用持運び式二酸化炭素消火器
初田製作所¥66,980税込¥73,6781本6日以内出荷適合火災:油・電気火災使用温度範囲(℃)-30~+55奥行(mm)140容量(L)7.8規格国土交通省検定品(HK検定品)全幅(mm)約240全高(mm)約830外径(Φmm)胴体:140ホース長さ(mm)975型式承認番号第4712号放射時間約34秒(20℃)放射距離約3~4m(20℃)耐圧試験圧力(MPa)24.5薬剤量(kg)5総質量(kg)約15.3
船舶用持運び式泡消火器10型
ヤマトプロテック¥17,980税込¥19,7781本6日以内出荷新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。化学的に反応させた泡薬剤を放射。船舶用として古くから採用されています。容量(L)薬剤:9規格JG板厚(mm)本体容器:1.2ノズル口径(Φmm)3.5全高(cm)約65.2ホース長さ(cm)34型式承認番号国土交通省型式承認番号第722号放射時間約70秒放射距離約6~10m作動温度(℃)+5~+55試験耐圧力(Mpa)1.5総質量(kg)約14外径(Φcm)本体容器:16.74薬剤量(g)A-650 B-650
船舶用持運び式粉末消火器17型
ヤマトプロテック¥24,980税込¥27,4781本6日以内出荷新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。仕様使用薬剤:粉末(ABC)規格JG板厚(mm)本体容器:1.6容器加圧用ガス:CO2+N2(D61)ノズル口径(Φmm)6全高(cm)約52ホース長さ(cm)34型式承認番号国土交通省型式承認番号第4512号放射時間約15秒放射距離約5~7m耐圧試験圧力(MPa)5.5薬剤量(kg)5作動温度(℃)-20~+55総質量(kg)9.08外径(Φcm)本体容器:14.1
固定滑車 横型2車TR
浅野金属工業¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)500穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)43寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法H2(mm)18.5寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
防蝕アルミ板
へドンメタル(HAEDON METAL)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷から6日以内出荷高純度アルミにて、高い防蝕電流を長期維持します用途船舶の船体・バラストタンク・熱交換器等
デラックスフォールディングシートII(グレー/ブラック)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷従来タイプよりコンパクトになりました。高級感のあるレザー調の最高級シートです。ヒンジ部分や底面部分が強化プラスチック製のため、錆や腐食の心配がありません。生地のブラック部分は高級感のあるパンチング仕様です。厚さ(mm)背もたれ:50色グレー/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×450×440取付ねじ4本付属座面高さ(mm)110ねじ穴間隔(mm)A:128.5×128.5、B:127×301
ビミニトップ専用シート(ホロ)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥25,980税込¥28,5781枚8日以内出荷アルミ製のビミニトップ(Φ25mm)専用のシート(ホロ)です。経年によるパーツの劣化などの際に交換パーツとしてご利用ください。ホロとカバーが一体型となっています。適合MA063-4B(30A0009)色濃紺
リチウムイオンバッテリー14.4V 26.4Ah用チャージャー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥7,898税込¥8,6881台8日以内出荷リチウムイオンバッテリー14.4V 26.4Ah用のチャージャー(充電器)です。その他のバッテリーの充電にはご使用いただけません。寸法(mm)170×70×45質量(g)500タイプチャージャーのみ出力電圧(V)16.8入力電圧(V)AC100~240V50/60Hz出力電流(A)4.5
船舶断熱材留め具
日本ビクター工業¥2,998税込¥3,2981袋(100個)7日以内出荷船舶の断熱材を固定する留め具材質SUS厚さ(mm)10穴径(Φmm)3外形(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
小型用救命浮器 NS-FMU4型
日本船具¥66,980税込¥73,6781台7日以内出荷小型・軽量の浮器。4人用の固型式ではサイズが一番小さく、最軽量。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜。用途小型船舶用固型式救命浮器材質浮力:耐油性プラスチックフォーム、もやい索:ポリエチレン製ブレイドロープ寸法(mm)約500×500×150質量(kg)2.2番号型式認証:4314人数4材質(表面)ポリウレタンエラストマー浮力(kg)40.5ロープ寸法(直径Φmm×長さm)8×15高さ(m)投下試験:18
小型船舶用救命浮環ホルダー
日本船具¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷用途NS-39-Ⅱ専用ホルダーです。材質ステンレス製長さ(mm)120幅(mm)25厚さ(mm)1取付穴径(Φmm)4.2
膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000用 替えカバー(スパッタ仕様)
日本船具¥18,980税込¥20,8781枚5日以内出荷熱・火の粉に強いスパッタシート生地です。用途NS-5000用交換カバー材質スパッタシート生地色グレー
船用管頭スパナ
ノーブランド¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷用途船の測深管頭や注水管頭の開閉に使用するスパナです材質鉄幅(mm)【差し込み】19厚さ(mm)【差し込み】6径(Φmm)【ハンドル及びスパナ径】13全高(mm)125表面処理溶融亜鉛メッキハンドル長さ(mm)125
膨張式救命胴衣 ベルトn型
日本救命器具¥19,980税込¥21,9781着5日以内出荷膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!外装衣(カバー)取り外し式用途作業用救命衣仕様膨張方式:手動、自動膨張方式容量ボンベ:C02、17g、A付き質量(g)690ウエスト(cm)最大120分類Type A型式承認番号4538号浮力(kg)約11.1
膨張式救命胴衣 NQV-Atn型
日本救命器具¥16,980~税込¥18,678~1着当日出荷から5日以内出荷膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!用途作業用救命衣仕様膨張方式:手動、自動膨張方式容量ボンベ:C02、17g、A付き質量(g)800ウエスト(cm)最大130分類Type A型式承認番号4489号浮力(kg)約11.1
TRHハンガー
ノムラ¥429~税込¥472~1個6日以内出荷船舶電線の電路材としてお使い頂いております用途2種類の長さの脚部分を選び90度に曲げて船体に溶接する電路材です材質鉄表面処理メッキ板厚t(mm)2.3
バルス 大容量防水IEC型プラグ
船舶商事¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷ドイツ バルス社の防水プラグです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
IEC型防水スイッチ付レセプタクル
船舶商事¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷防水スイッチ付レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です材質合成樹脂質量(kg)0.65サイズグランドサイズ:20フリー定格電流(A)15/16ケーブルΦ9~15ガスケット合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
電路用ハンガー ボルト締タイプ
ノムラ¥499~税込¥549~1セット(2個)6日以内出荷から7日以内出荷電線を支持するケーブルラック部品です。ボルト締めタイプの電路ハンガーです用途固縛用穴で固縛製品(別売)を利用して電線を固定します材質鉄表面処理電気メッキボルト穴径(Φmm)9
船舶用 鋳鉄製 グースネック型 空気管頭 (AIR PIPE HEAD)【一般品】
岩崎製作所¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から11日以内出荷船舶用 鋳鉄製 空気管頭 (AIR PIPE HEAD)です。※こちらは一般仕様で検定品ではございません。材質鋳鉄製
黄銅製 中島式金具(中島式×タケノコ)
岩崎製作所¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷黄銅製の中島式カップリングです。(1個での販売価格となります。組ではありませんのでご注意ください。)。船舶用のホース継手として最適です。材質黄銅製
黄銅製 噴霧ノズル用 変換アダプター(吐水口ネジ←→町野式)
岩崎製作所¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷から11日以内出荷黄銅製なので海水等の塩害に強く、船舶用に最適なノズルとパイプを接続する変換アダプターです。オスネジ部分の規格は吐水口ネジです。材質黄銅製金具町野式