カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マリンテック(403)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(167)
- 浅野金属工業(77)
- 岩崎製作所(48)
- 光電(41)
- 報商製作所(36)
- ノーブランド(35)
- 日本船具(34)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(28)
- ファインジャパン[釣具](25)
- PLASTIMO(21)
- オーシャンライフ(19)
- ノムラ(19)
- 関西マリーン(18)
- BLUE SEA Systems(17)
- 高階救命器具(15)
- インターコムマリン(15)
- SELECTED BY MARINTEC(15)
- LiTime(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

22SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥4,398~税込¥4,838~1式6日以内出荷120Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル22SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R22-10(M10用)、片側 R22-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~120ケーブルKIV22SQ 赤黒2本セット
オリジナル ソーラー発電セット
マリンテック¥25,980~税込¥28,578~1式6日以内出荷エンジンをかけなくてもバッテリー上がり防止!。 車両・船舶などのサブバッテリー充電用(放電対策)など用途は無限大。 バッテリーと接続して緊急電源・農業用ポンプや池の循環ポンプなどの電源としても。 簡単接続!面倒な配線必要なし。 高い発電効率と高耐久性を兼ね備えた高品質多結晶セルを採用。 太陽からの光エネルギーを電気に変換し、バッテリーを充電。 耐腐食コーティングを施した丈夫で歪みの無い強固なアルミフレーム。 逆電流防止ダイオード搭載で無発電時も安心!。 充電/放電の両方を制御可能。 ソーラーパネルは完全防水仕様。 高性能チャージコントローラー付き!効率よく充電可能。 届いたらすぐに使える!バッテリー接続ケーブル(5m)付き。 取付金具付き。 コントローラーは購入時に選択可能。 1年保証
クランプオシロスコープ
HANMATEK¥31,980税込¥35,1781式6日以内出荷電圧/電流/抵抗/静電容量を1台で測定可能!現場作業を効率化。オシロスコープモード/クランプメーターモード切替可能。1MHzアナログ帯域幅 5.0MSa/sリアルタイムサンプリングに対応!。最大1000V電圧/600A電流まで測定可能。バックライト搭載2.8インチTFT LCDディスプレイで暗所でも視認性良好。軽量コンパクト設計!片手操作も快適なクランプトリガー。Bluetoothレコーダー機能搭載!スマホと連携し、測定データを保存。測定データをCSV型式で保存可能なので遠隔確認や後解析にも便利。USB Type-C充電対応。True RMS&オートレンジ対応用途船舶・自動車・家電修理・屋外メンテナンス・研究など多用途に付属品プローブ・USB Type-Cケーブル・収納ケース仕様【RMS測定】True RMS対応【アナログ帯域幅】1MHz(電圧)/1KHz(電流)質量(g)350接続Bluetooth接続可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94.5×37.8×248測定電流最大600A保証期間1年最大測定電圧(V)1000保存形式【データ】CSV型式サンプルレート5.0MSa/s(リアルタイム)
ボタン式デジタルタイマー
SELECTED BY MARINTEC¥6,498税込¥7,1481式6日以内出荷ボタン式で誰でも簡単操作!。15分/30分/1時間/2時間/3時間/4時間のタイマープログラム設定。「+」ボタンを押してから他の時間ボタンを押すと足し算設定が可能。最大10時間45分まで時間を足して設定可能。繰り返しボタンを押すと24時間後にプログラムが繰り返し稼働。常時通電モード搭載なので通常のコンセントとしても使用可能。定時ON/OFF機能でつけ忘れや消し忘れを防止。防雨構造採用/防水キャップ付き。スマホの過充電防止にも役立つ用途屋外イルミネーション/看板照明/スマホや家電の過充電防止などに仕様【足し算設定】最大10時間45分まで材質(本体)PC(ポリカーボネイト)質量(g)250使用温度範囲(℃)-5 - +45定格電圧(V)AC100・50/60Hz使用電力(W)1500(最大)定格入力電流(A)15(最大)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×35×90 ※突起物除く設定時間15分/30分/1時間/2時間/3時間/4時間保証期間1年タイマー設定誤差±2分以下/1ヶ月
オリジナル ソーラー発電セット
マリンテック¥29,980~税込¥32,978~1式6日以内出荷簡単接続!面倒な配線必要なし。 高い発電効率と高耐久性を兼ね備えた高品質多結晶セルを採用。 太陽からの光エネルギーを電気に変換し、バッテリーを充電。 耐腐食コーティングを施した丈夫で歪みの無い強固なアルミフレーム。 逆電流防止ダイオード搭載で無発電時も安心!。充電/放電の両方を制御可能。 ソーラーパネルは完全防水仕様。 高性能チャージコントローラー付き!効率よく充電可能。 届いたらすぐに使える!バッテリー接続ケーブル(5m)付き。 取付金具付き。 コントローラーは購入時に選択可能。 1年保証セット内容ソーラーパネル本体・DCメスプラグ/チャージコントローラー(購入時選択可能)・バッテリー接続ケーブル5m・取付金具・取扱説明書型式M15-12DCP質量(kg)2電圧(V)12定格出力(W)15パネルサイズ(mm)510×240×26使用時間20Ahバッテリーの場合を4.5Ah充電した場合:消費電力1AのLED照明 →約3.5時間使用可能バッテリー容量(Ah)【推奨】20-40開放電圧(V)21.6短絡電流(A)0.91最大動作電圧(V)17.28ソーラー充電20Ahバッテリーの場合:日中5時間晴れの日充電→約4.5Ah充電可能動作電流(A)最大0.87
Li Time 24V 100Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥63,980税込¥70,3781式6日以内出荷仕様【BMS】BMS:100A、最大継続出力電力:2560W、最大継続充電電流:100A、最大継続放電電流:100A、最大5秒放電電流:280A、最大1秒放電電流:400A寸法(mm)532×207×216質量(kg)20.68温度範囲(℃)【放電】-20~60保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)25.6バッテリーセルタイプ:角型LiFePO4セール、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4並列2直列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付かない充電電圧(V)28.8±0.4充電電流(A)【推奨】20(0.2C)周囲温度(℃)【充電】0~50消費電力量(Wh)2560充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/発電機端子M8×16 mm公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
LiTime Bluetooth付きトローリングモーター用バッテリー
LiTime¥129,800税込¥142,7801式6日以内出荷仕様【BMS保護】過充電/過放電/短絡/過電流/高温/低温/過負荷保護付質量(kg)15容量50Ah(約1920Wh)タイプ【セル】LiFePO4(リン酸鉄リチウム)外形寸法(mm)330×172×216電流(A)【連続放電】50電圧(V)DC38.4温度範囲(℃)放電 ー20-60/充電 0-50最大出力(W)【継続】1920保護機能【低温遮断】あり接続端子M8充電方式LiFePO4対応充電器/ソーラー/DC-DCなど防水仕様IP65各種認証PSE/UN38.3/CEなど最大放電電流(A)250(1秒間)
LiTime 電動リール用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥33,980税込¥37,3781式6日以内出荷12.8V / 50Ah(640Wh)の大容量設計。国際基準認証取得済み。高い連続放電性能と瞬間放電耐性で安定した電力供給を実現。電動リール/防犯カメラ/アウトドア電源などに安定した電力供給が可能。約4000回以上の充放電サイクルと10年以上の長寿命を実現。過充電/過放電/過電流/短絡/高温保護など多重保護機能を搭載。最大4直列4並列(4P4S)接続に対応!48V 200Ah(10.24kWh)まで拡張可能。防水等級IP65。軽量コンパクト設計!鉛バッテリーの約半分の重量で持ち運びが簡単。5年メーカー保証用途電動リール/防犯カメラ/アウトドア電源/RV/キャンピングカー/ソーラー蓄電など仕様【BMS保護】過充電/過放電/短絡/過電流/高温保護付質量(kg)5.29容量50Ah(約640Wh)タイプ【セル】LiFePO4(リン酸鉄リチウム)外形寸法(mm)196×166×172電流(A)【連続放電】50電圧(V)DC12.8温度範囲(℃)放電 ー20-60/充電 0-50最大出力(W)【継続】640保護機能【低温遮断】なし接続端子M8充電方式LiFePO4対応充電器/ソーラー/DC-DCなど防水仕様IP65各種認証PSE/UN38.3/CEなど最大放電電流(A)150(1秒間)
PLC Wi-Fiアダプターキット
SELECTED BY MARINTEC¥11,980税込¥13,1781式6日以内出荷家の電気配線を使ってWi-Fi範囲を拡張。有線/無線どちらでもOK。コンセントに挿すだけのPLUG&PLAY!難しい配線は必要なし。ネットワークは壁や床も通過!新しく配線したり、穴を開けたりしなくてOK。Wi-Fi自動同期機能搭載!ボタンを押すだけの簡単設定。高速PLC通信/高速Wi-Fi対応。最大300Mbpsの無線速度で動画視聴/オンラインゲームも快適。10/100Mbps対応有線ポート×2搭載。最長300mの電気配線に対応。LEDコントロール機能搭載。MACフィルタリング可能付属品PLCアダプター(本体+プラグ)・LANケーブル×2・設定ガイド仕様●プラグサイズ(mm):W52×D28.5×H65●送信パワー:CE:<20dBm・FCC:<30dBm●無線速度:最大300Mbps(11n)規格PLC:HomePlug AV消費電力(W)最大7.608(通常7.216/待機4.610対応OSWindows 2000-10/Mac/Linux本体サイズ(mm)W54×D40×H94保証期間1年動作温度(℃)0-40動作湿度(%)10-90(結露不可)無線規格IEEE 802.11n / g / b有線LAN100BASE-TX / 10BASE-T ×2
平型端子250型カプラー
マリンテック¥199税込¥2191式6日以内出荷簡単脱着。ロック機能付き。平型端子250型。オス/メス セット品材質ハウジング:樹脂、平型端子:真鍮寸法(mm)28.8×22.4×13.2(オス)、25.3×16.4×10.2(メス)極数2極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ
VF-053U ラフトエアジャケット (コンパクトタイプ・膨脹式救命具)
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷軽量かつコンパクトなラフトエアジャケット。国土交通省型式承認品(TypeA)取得済で、船での着用義務に対応したライフジャケットです。従来のコンパクトタイプのラフトエアジャケットと比べ、外カバーサイズは約40%コンパクトになり、重量は約100g軽くなりました。コンパクトな設計は、アングラーに多くの恩恵をもたらします。キャストやしゃくり、やり取りの動作、狭い船上でのすれ違いや休憩時に干渉しづらく、ストレスの軽減につながります。ウエストの調整幅は70~100cmと余裕があり、真冬に防寒着を重ね着している時でも、ウェアの上から装着できます。サイズFREE
ワンタッチコネクター 3線用 透明
マリンテック¥249~税込¥274~1式6日以内出荷透明ハウジングで見える化!簡単ワンタッチ結線!。ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!。・専用工具やハンダ付け不要。・単線/より線混在使用OK。・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。・透明なハウジングで確認しやすい!。・小型で軽量。・面倒な圧着接続は必要なし。・パラレル(並列)接続も簡単!。・3線タイプ。・1年保証用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)耐熱性ポリカーボネート質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18.8×18.6×8.4保証期間1年接点材質銅差込み線数(本)3
ワンタッチコネクター 2線用
マリンテック¥129~税込¥142~1式6日以内出荷単線/より線をレバー操作で簡単ワンタッチ結線!。ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!。・専用工具やハンダ付け不要。・単線/より線混在使用OK。・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。・面倒な圧着接続は必要なし。・パラレル(並列)接続も簡単!。・2線タイプ。・1年保証用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)ナイロン質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×20×15保証期間1年接点材質銅差込み線数(本)2
ADS-80A付きバッテリーケーブル
マリンテック¥4,998~税込¥5,498~1式6日以内出荷KIVケーブル8SQ。オスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能。機器同士の延長コード代わりにも使える。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能用途自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに!型式ADSC8.0-1/2/5/10コネクタアンダーソン:65A・~600V
防水トグルスイッチ
マリンテック¥3,798税込¥4,1781式6日以内出荷防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ。回路の切替スイッチとしても使える!。船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ。・防水性が高いステンレス製。・単極双投/オルタネイト式。・ON/OFFまたはON/ONスイッチとして使用可能。・レバー部にはシリコンパッキン入り。・本体とケーブル接続部はシールド仕様で防水性UP。・取付簡単。・高品質/高耐久性。・コンパクトなスペースにも最適。・屋外でも使用可能な防水等級IP67。・3ピン/ケーブル付き。・取付寸法12mm。・1年保証用途船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ材質(本体)ステンレス質量(g)42スイッチオルタネイト式・単極双投定格電圧(V)24DC・125/250AC定格電流(A)20(24VDC)・ 16(125/250VAC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.7×15.0×63.9保証期間1年間動作温度(℃)-40~85ケーブル長(cm)20絶縁抵抗≧100MΩ/500VDC防水性IP67取付穴径(mm)12
防水トグルスイッチ
マリンテック¥3,398税込¥3,7381式6日以内出荷防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ。回路の切替スイッチとしても使える!。船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ。・防水性が高いステンレス製。・単極双投/オルタネイト式。・ON/OFFまたはON/ONスイッチとして使用可能。・レバー部にはシリコンパッキン入り。・取付簡単。・高品質/高耐久性。・コンパクトなスペースにも最適。・屋外でも使用可能な防水等級IP67。・3ピン/ネジ接続式。・取付寸法12mm。・1年保証用途防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ。回路の切替スイッチとしても使える!。船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ材質(本体)ステンレス質量(g)30スイッチオルタネイト式・単極双投定格電圧(V)24DC・125/250AC定格電流(A)20(24VDC)・ 16(125/250VAC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×14.9×65.8保証期間1年間動作温度(℃)-40~85絶縁抵抗≧100MΩ/500VDC防水性IP67取付穴径(mm)12
防水トグルスイッチ
マリンテック¥4,198税込¥4,6181式6日以内出荷防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ。回路の切替スイッチとしても使える!。船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ。・防水性が高いステンレス製。・単極双投/オルタネイト式。・ON/OFF/ONスイッチとして使用可能。・レバー部にはシリコンパッキン入り。・本体とケーブル接続部はシールド仕様で防水性UP。・取付簡単。・高品質/高耐久性。・コンパクトなスペースにも最適。・屋外でも使用可能な防水等級IP67。・6ピン/ケーブル付き。・取付寸法12mm。・1年保証用途船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ材質(本体)ステンレス質量(g)70スイッチオルタネイト式・単極双投定格電圧(V)24DC・125/250AC定格電流(A)20(24VDC)・ 16(125/250VAC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.7×23.6×64.7保証期間1年間動作温度(℃)-40~85ケーブル長(cm)20絶縁抵抗≧100MΩ/500VDC防水性IP67取付穴径(mm)12
LED防水プッシュスイッチ 20A オルタネイト式
マリンテック¥4,698税込¥5,1681式当日出荷から6日以内出荷プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。スイッチの面積が広く押しやすい!。DC12~24V用。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。スイッチタッチ部分はステンレス製。スイッチ容量は20Aまで。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。発光色:4色から選択。オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能質量(g)26スイッチオルタネイト式ねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)寸法(Φ×mm)22×40取付穴径(Φmm)推奨:22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
防水レセプタクル 2Pプラグ 20A用
マリンテック¥2,298税込¥2,5281式6日以内出荷防水タイプの2Pプラグ型式SG-WW-40B定格容量(A)20まで電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
T字コネクタ付きケーブル メス
マリンテック¥629税込¥6921式6日以内出荷シリコン製14AWGケーブル30cm付き!。小型で着脱しやすいT字コネクタ付き。ラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!。・シリコン製14AWG(2SQ)ケーブル付き。・T字コネクタなので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!。・ケーブル長さ30cm。・オス/メス購入時に選択 ※セット販売ではございません型式TC-30備考ラジコン機器など多用途に使用可能タイプメス許容電流(A)最大25まで材質(ケーブル)シリコン製ケーブル長(cm)30ケーブルサイズ(AWG)14(2SQ)
防水ケーブルBOX 黒色
SELECTED BY MARINTEC¥4,698税込¥5,1681式6日以内出荷・耐腐食性や耐衝撃性に優れたABS樹脂製。・ケーブル範囲5-10mm。・抗紫外線材を使用しているので長期間使用しても変色しにくい。・取付簡単。・コーキング取付またはネジ取付可能。・白色/黒色 2色より選択可能。・1年保証材質ABS樹脂型式SB-2W(白)/SB-2B(黒)質量(g)65備考※ネジ穴は開いていません範囲(mm)ケーブル:5-10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×40×130取付け方法コーキングまたはネジ取付
防水平型ヒューズホルダー
マリンテック¥879税込¥9671式6日以内出荷強力防水型!固定式!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!。7Aまでの回路へ。シリコン製シーリングガスケット付き。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ネジなどで固定可能。ケーブルAWG18・0.75SQ付き付属品専用ヒューズ(2A)型式ILF-18W全長(mm)130×2本備考強力防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)7まで電線仕様サイズ:AWG18・0.75SQ防水保護等級IPX4
大阪電機製 3P本体スイッチ付き 15A 防水レセプタクル
大阪電機工業¥9,398税込¥10,3381式当日出荷防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!型式本体15A用 3Pスイッチ付き定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
防水レセプタクル ON/OFF切り替えスイッチ
マリンテック¥5,398税込¥5,9381式6日以内出荷防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!型式防水レセプタクル ON/OFFスイッチ定格容量(A)10まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
MIDIヒューズ ヒューズのみ(150A)
マリンテック¥499税込¥5491式当日出荷DC用過電流保護用MIDIヒューズ!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。DC12V・24V・36V・48V直流用。電圧(V)12/24/36/48
3極6ターミナル 防水ロッカースイッチ ON-OFF-ON
マリンテック¥1,298税込¥1,4281式当日出荷3極6ターミナル防水のON-OFF-ONスイッチ!。シリコン製アコーデオンカバー付き。3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ型式WRS3-30A極数3極電圧(V)250までスイッチON-OFF-ON電流容量(A)【スイッチ】30ケーブルネジ式接続式取付可能スイッチ防水中間スイッチWPSW・WSWシリーズ
ロッカースイッチ AC100V用 防水カバー付き
マリンテック¥749税込¥8241式当日出荷ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可タイプ防水カバー付き極数1極電圧(V)交流AC100(選択式)スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
日立製マリントイレ SMT-24W ウォシュレット付き
光電¥289,800税込¥318,7801式6日以内出荷信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。TOTOウォシュレットを日立マリントイレ用に改良したものです。操作部がワイヤレスリモコンタイプ。取付の際は別途、AC100V電源と清水タンクとプレッシャーポンプ(小型圧力ポンプ)が必要となります。トイレの排出は日立マリントイレのスイッチで行います。TOTOウォシュレット側ではトイレ排出できませんので予めご了承願います仕様【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、ウォシュレット付き型式SMT-24W質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)24用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付
マリンテック¥259,800税込¥285,7801式6日以内出荷高耐久・長寿命のトランス式!。AC電源を抜いても瞬時にインバーターが立ち上がり。家電の電源が切れにくいスピードで切替可能!。DC24V電源専用。塩害に強いステンレス製ケース。バッテリーチャージャー機能搭載! DIPスイッチで様々なバッテリーへの充電が可能に(24V専用)。AC電源接続時はAC負荷を使用しながらバッテリーへの充電が可能。1年保証。2025年モデル仕様ボディ:ステンレス製ケース、最大瞬間負荷(W):9000、瞬停時間:0.01秒寸法(mm)550×220×175質量(kg)21.3定格3000W出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC24保証期間1年充電電流(A)30
サーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 5A
マリンテック¥1,298税込¥1,4281式6日以内出荷船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプ。ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット。ボタンを押すと復帰。配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能。この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。差し込み型接続端子。4種類の中から(定格電流)が選択可用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用寸法(mm)14×29×47電圧(V)12~24接続ハンダ付電流容量(A)5使用環境温度(℃)-10~60穴あけ寸法(Φmm)11
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 30A
マリンテック¥1,298税込¥1,4281式6日以内出荷船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプ。ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット。ボタンを押すと復帰。配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能。この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。差し込み型接続端子。4種類の中から(定格電流)が選択可用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用寸法(mm)14×29×47電圧(V)12~24接続ハンダ付電流容量(A)30使用環境温度(℃)-10~60穴あけ寸法(Φmm)11
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 30A
マリンテック¥1,298税込¥1,4281式6日以内出荷船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプ。ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット。ボタンを押すと復帰。配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能。この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。差し込み型接続端子。4種類の中から(定格電流)が選択可用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用寸法(mm)14×29×47電圧(V)12~24接続ハンダ付電流容量(A)30使用環境温度(℃)-10~60穴あけ寸法(Φmm)11
サーキットブレーカー 250A
マリンテック¥4,798税込¥5,2781式6日以内出荷船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰。95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可。10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み。ケーブル接続:挟み込み接続式。さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨。繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)250ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
ADS-50A付きバッテリーケーブル 2m
マリンテック¥6,298税込¥6,9281式6日以内出荷KIVケーブル5.5SQ。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なく使える!。機器同士の延長コード代わりにも使える!規格アンダーソンコネクター:50A/~600Vケーブル長(m)2ケーブルKIV 5.5SQ
ADS-120A付きバッテリーケーブル 2m
マリンテック¥13,980税込¥15,3781式6日以内出荷KIV14SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なし!。機器同士の延長コード代わりにも使える!規格アンダーソンコネクター:80A/~600Vケーブル長(m)2ケーブルKIV 14SQ
ADS-50A付きバッテリーケーブル 5m
マリンテック¥15,980税込¥17,5781式6日以内出荷KIVケーブル5.5SQ。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なく使える!。機器同士の延長コード代わりにも使える!規格アンダーソンコネクター:50A/~600Vケーブル長(m)5ケーブルKIV 5.5SQ